カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 農業機械(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(4)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 洗車・清掃(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(8)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンドビック(3)
- ツカサ電工(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 富士電機(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- JTC(1)
- ハーティング(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
「d6ha」の検索結果

AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)
CKD(1件のレビュー)¥15,338~税込¥16,872~1個当日出荷から29日以内出荷接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から28日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mmベゼルサイズ(mm)Φ24機械的寿命(万回)25以上耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
DCギヤードモータ TG-05D-BEタイプ
ツカサ電工¥7,998~税込¥8,798~特価1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)630RoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)
IDEC(和泉電気)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から28日以内出荷取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色黒耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,470税込¥1,6171本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ビデオ延長器
ATEN¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
高圧ホースねじれ防止付 洲本タイプ
JTC¥17,900~税込¥19,690~1個(10m)ほか5日以内出荷から29日以内出荷両口360度回転!! ホースのねじれ防止アダプター2個付き!! 最高使用圧力18.0MPa YOKOHAMA製ホース仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa常用圧力(MPa)15.7材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)62.8補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)17.4材質(金具)S15C危険物の類別非危険物ねじサイズ3/8(16.7mm)RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)21mm
クランクケース
BIGM(丸山製作所)¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷図解NoMDJ61G-23 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.6、MDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.6、GD600 クランクケース、シリンダ、スタータ部品 クランクケース_No.6、MDJ61G-26 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.6、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.6、GKD600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 クランクケース_No.6、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.6
キャブレタASSY
BIGM(丸山製作所)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷備考7~31フクム部品名称キャブレタASSY図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.6
コウアツニツプル PT1/4XPF1/4
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷規格PT1/4XPF1/4部品名称コウアツニツプル PT1/4XPF1/4図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1065SLT-20HA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.6、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.48、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.6、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.6、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.53、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.2、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.24、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.48など
Iガタノズルホルダー(MY)ASSY
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷部品名称Iガタノズルホルダー(MY)ASSY図解NoBSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム,ノズル部品_No.17、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.34、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、KBM-502D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム ノズル部品_No.17、BSM201-2JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.4、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-500D-1(改訂版) 第1段ブーム ノズル 左部品_No.35、KBM-500D センタノズル部品_No.16、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.31、KBM-501D 第1段ブーム ノズル 右部品_No.35、BSM201-3JP OPTION-6 (BOOM KIT FOR SPINACH NOZZLE)部品_No.4、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 左部品_No.37、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム ノズル部品_No.17、KBM-503D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.34、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.31、KBM-500D-1 第1段ブーム ノズル 右部品_No.37
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(5個)8日以内出荷規格M63シユ図解NoGKD4001-15キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.3、TK263 L エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、GKD4001-23キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.3、KFB-26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、OS26KL エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MLD4000-15 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.3、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) キャブレタ、マフラ部品_No.31、GD401 エンジン キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 6カクナット_No.23、OS26KU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MDJ4001G-23 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、MLD4000-23 エンジン(キャブレータ,マフラ,エアクリーナ)部品_No.3、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、GD4000 エンジン キャブレタ、マフラ部品 6カクナット_No.23、OS26KU ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、MB26J エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.24、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、TK263 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、GKD4000キャブレタ,マフラ部品6カクナット_No.23、MDJ4000-13 エンジンTJ035E-KG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.3、AD-K26M エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 6カクナット_No.25、MDJ4000G-23 エンジンTJ035E-AG20キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.23、OS26KL ヒロシマ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格ARAG350460.020部品名称パツキン図解NoMRS90-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM201-2JP CHEMICAL TANK部品_No.2、BSM301 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.16、SSA-E602 薬剤タンク部品_No.13、BSM-1350L-18GK 薬剤タンク部品_No.16、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬剤タンク 1000Lタイプ部品_No.6、MRS90-500SLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.3、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.21、BSM300 CHEMICAL TANK部品_No.3、BSM-1050SLT-16HA3U 薬剤タンク部品_No.6、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.50、SSA-Z500DX 薬剤タンク部品_No.18など
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M141シユ部品名称6カクナツト図解NoBSM-1065SLT-20BA 付属品部品_No.39、BSA-651 951シリーズ オプション24 スプレーガイダンス取付キット部品_No.7、BSM-1365SLT-20HA 付属品部品_No.39、MS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.56、BSM-1550L-18GK センタブーム 開閉シリンダ部品_No.20、BSM-1265SLT マスト部品_No.4、BSM-1670SLT(18) 付属品部品_No.37、BSM-1265SLT 付属品部品_No.46、BSM-640SLT-B 14M 支柱 ノズル部品_No.6、BSM-1350L-18GK センタブーム(開閉シリンダ)部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 付属品部品_No.39、KBM-500D-1(改訂版) センタブーム ノズル部品_No.22、BSM-1270SLT(18) 付属品部品_No.37、BSM-1260SLT マスト部品_No.4、BSM-640SLT-B 12M 支柱 ノズル部品_No.6など
エクステンシヨン PF3/8XPT1/4
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格PF3/8XPT1/4部品名称エクステンシヨン PF3/8XPT1/4図解NoBSA-420JEW 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1020L-D ユアツバルブ部品_No.7、BSM-620SLT 油圧配管部品_No.3、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.6、BSA-420JDSG G-4S 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-1310L 撹拌部品_No.24、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.19、MRS90D-500SLT カクハンキ部品_No.22、BSM-1265SLT 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.4、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1240SLT-C2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSA-420JSG G-4 油圧配管 ステアリング部品_No.19、BSM-840SLT-BC2-1 薬剤タンク 撹拌部品_No.55、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.54、BSM-1240SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.4など
EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個13日以内出荷エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型