カテゴリ
- 建築金物(27)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「d8皿」の検索結果

サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(9個)ほか当日出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (YUS550)(パック品)
丸エム製作所¥479税込¥5271パック(12個)翌々日出荷材質YUS550十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(71件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(25個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
サンロック(+)皿小頭(SUS410)(小箱)
大阪魂¥7,998~税込¥8,798~1箱(500個)翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.75寸法m(mm)(参考)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.25頭部形状丸皿小頭寸法f(mm)0.7寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
タップタイプ (+)Sタイプ皿小頭 D=8(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(1500個)ほか翌々日出荷材質鉄十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.8表面処理3価ホワイト頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.9寸法m(mm)(最大)4.9穴の形状十字穴ねじの呼びM5ねじ外径D(mm)(最大)4.92/(最小)4.84寸法dk(Φmm)8ねじ外径C(mm)(最大)5.08/(最小)5
サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)
丸エム製作所¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4寸法k+f(mm)2.1
サンロック 3種(C形) 皿D8 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,280~税込¥5,808~1箱(500本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410ねじの呼びM5頭部皿D8RoHS指令(10物質対応)対応
ピアス皿(小頭D=6・D=8)(鉄/三価ホワイト)
九飛勢螺¥9,698税込¥10,6681箱(600個)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)50十字穴番号2適合板厚(mm)0.9~3.6表面処理三価ホワイト寸法l(mm)全ねじ頭部形状皿寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)1.7寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)6
メールボックス ホワイト
中西産業(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷大容量の投函物を収納できます。のぞき防止用の目隠し付き。付属品M5×40皿小ねじ(2本) 、 M4×8(D=6)皿小ねじ(2本) 、 上部ブラケット 、 目隠しシート(上部ブラケットと一体型) 、 下部ブラケット材質樹脂色白![606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
606-2 ラバトリーストライク(外開き)
BEST(ベスト)[金物]¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
大型巾木付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG8D(数量 1)、フィルター:FL8(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:23 、フィルター:19
大型床付ケ戸当リ
中西産業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷付属品本体/GM-835(2本) 、 M8×16トラス小ねじ(2本) 受け/M5×12皿小ねじ(D=8)(4本)材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム色(ゴム足)グレー
アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL
末広金具(SUEHIRO)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本材質SUS304寸法L(mm)276.3寸法L1(mm)19寸法L3(mm)34仕上電解研磨寸法T1(mm)62.8
EBM エレガント アイスディスプレイセット
EBM(江部松商事)¥39,980税込¥43,9781セット翌々日出荷材質本体:18-8ステンレス、トレー:D7ステンレス(18Cr-3Ni-2.5Cu)、ロールカバー、下皿:ポリカーボネイト外寸(mm)535×332×H250
アームストッパー 333-S
末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷から5日以内出荷付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本材質SUS304寸法L(mm)318.5寸法L1(mm)20寸法L3(mm)25仕上ヘアライン寸法T1(mm)70
ステンレス重量扉用丁番 210-3
末広金具(SUEHIRO)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷付属品※皿ビス M8×20(D-16)14本材質SUS304板厚(mm)6仕上ヘアライン縦(mm)210横(mm)155ねじ穴数14![618B-13 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
618B-13 ソリッド用スライドボルト
BEST(ベスト)[金物]¥5,798税込¥6,3781個10日以内出荷材質 本体:亜鉛、ベース:PA66-GF樹脂、呼び込みプレート:ステンレス綱SUS304。パネル厚:13mm。付属ネジ 本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm。付属部品:非常解錠キー(取付用)用途ソリッドパネル内開き付属品非常解錠キー(取付用)、専用ストライク長さ(mm)33.5幅(mm)140色シルバー高さ(mm)30材質(本体)亜鉛種類スライドボルト仕上シルバー取付ねじ本体:皿小ネジM5×14mm(D=8)、ストライク:皿タッピンネジ3.5×12mm材質(プレート)【呼び込み】ステンレス綱SUS304材質(ベース)PA樹脂適合扉厚(mm)13、14適合扉内開き![1614S-13 ソリッド用SK取手 BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
1614S-13 ソリッド用SK取手
BEST(ベスト)[金物]¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂(黒)。扉厚 13mm。付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)用途ソリッドパネル物入取手長さ(mm)35幅(mm)72.5厚さ(mm)35材質(本体)ステンレス鋼SUS304取付ねじ皿小ネジM5×14mm(D=8)材質(ベース)POM樹脂(黒)適合扉厚(mm)13