カテゴリ

  • オフィス家具(2,879)
  • 農業機械(280)
  • 自動車純正部品(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(60)
  • メカニカル部品(58)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(47)
  • 住設機器(43)
  • 切削工具(41)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 厨房用品(33)
  • バイク部品(28)
  • 物流用品(28)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 介護用品(23)
  • 清掃用品(19)
  • 医療(18)
  • バイク純正部品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 家電(9)
  • 溶接用品(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • 安全保護具(6)
  • 作業服(6)
  • 作業工具(6)
  • 日用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 照明(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • カー用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「d820」の検索結果

3,963件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820 Panasonic(パナソニック)Panasonic 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V, 460pF, ERZV05D820Panasonic(パナソニック)
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径5 mm、パナソニック. コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量材質ZNR長さ(mm)30厚さ(mm)4.1寸法(mm)7(Dia.)×4.1直径(Φmm)7電流(A)クランプ:5シリーズV静電容量460pFRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)145最大定格電圧(V)AC:50、直流:65バリスタ電圧(V)82最大サージ電流(A)800リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 82μF, ,200V dc, EEUED2D820S Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 82μF, ,200V dc, EEUED2D820SPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様EDシリーズ. パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105 ℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。. 高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意. 用途. パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適しています。寸法(mm)16(Dia.)×20直径(Φmm)16高さ(mm)20電圧(V)200dc許容差±20%静電容量82μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-25リード間隔(mm)7.5
エムケーダクト マサル工業エムケーダクトマサル工業(15件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
MIDオイルホース YOKOHAMA(横浜ゴム)MIDオイルホースYOKOHAMA(横浜ゴム)(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
横浜ゴムの代用的耐油ホースです。 内面ゴムは、耐油性に富んでおり、また外面ゴムは耐油性、耐候性、耐久性に優れています。
用途一般作動油、潤滑油、重油などの油送
ACドラム イチグチACドラムイチグチ(19件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷
ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム対応材質鉄、ステンレス、アルミ
小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Z omron(オムロン)小型アンプ内蔵形 光電センサ(拡散反射形) E3Zomron(オムロン)(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷から121日以内出荷
シールドガスホース NCRシールドガスホースNCR(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素の引き出しに使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計) エンペックス気象計デジタル快適計Ⅳ(絶対湿度・WBGT値・時計)エンペックス気象計
3,198税込3,518
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示◆カレンダー表示(月日、曜日)◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置◆大きくて見やすい大画面液晶多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)付属品取扱説明書、単4乾電池×2電源単4乾電池×2(付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30本体質量(g)160保証期間1年間主材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
ドラム(ユニバンド用ホルダー) ヤナセ(柳瀬)ドラム(ユニバンド用ホルダー)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷から29日以内出荷
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
ドラム(軸径3mm) TRUSCOドラム(軸径3mm)TRUSCO(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000種別ドラム使用工具エアーマイクログラインダー、電気ドリル
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
デジタルソーラー温湿度計 エンペックス気象計デジタルソーラー温湿度計エンペックス気象計
1,988税込2,187
1個
当日出荷
◆温度、湿度表示◆電池不要のソーラーパネル発電式◆場所を取らないコンパクトボディ◆卓上・背面マグネットの2WAY設置◆快適温度、湿度範囲表示環境に優しいソーラパネル発電式のデジタル温度・湿度計です。ソーラーパネル発電なので電池を使わずご使用いただけます。面倒な電池交換も不要でエコにもつながります。前面上部には快適温度、快適湿度範囲を表示しています。コンパクトタイプで設置場所もとりません。卓上が可能な背面スタンドとスチール面にピタッと貼り付く背面マグネットで様々な設置場所を選べます。
仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH)電源ソーラーパネル発電寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約59×63×10本体質量(g)33保証期間6ヶ月間設置方法卓上/背面マグネット主材質ABS樹脂、PVC樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.16MB)
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
420税込462特価
1袋(15本)
当日出荷から翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角
(99071)ホース,バキユーム スバル(99071)ホース,バキユームスバル(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から10日以内出荷
サーメットリーマSD ステンレス加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)サーメットリーマSD ステンレス加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス材質サーメットコーティングノンコーティング
ノガLEDステッキ ノガノガLEDステッキノガ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,898税込10,888
1本
当日出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
10,980税込12,078
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
クッションテープ 光クッションテープ
499税込549
1巻(2m)
翌日出荷
パックタイプ(長さ2m)・耐久性,耐候性にも優れ、すきま風をシャットアウト。1本の巾が半割れOK、折角にも最適(二つ割・折曲り自在)。
材質EPDM
六角軸付砥石 鉄工用円筒 BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用円筒BIGMAN(ビッグマン)
529税込582
1個
4日以内出荷
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35適合材粘度#60
ダイヤモンドドリル 三和製作所(三和バイト)ダイヤモンドドリル三和製作所(三和バイト)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質ダイヤモンド(PCD)
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
5,398税込5,938特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)ハイメタルボンド 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
最高級天然ダイヤモンド砥粒を金属粉末と酸化ケイ素粉で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
用途ハイドグラインダー用超硬合金・セラミックス・ガラスの研削及び研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材超硬合金・セラミックス・ガラス
ネットワークカメラ VB-S820D Canonネットワークカメラ VB-S820DCanon
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
新高感度センサーを搭載し、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録。最低被写体照度0.02lux。明暗差の大きい建物の出入口などでも黒つぶれや白とびを抑えた鮮明な映像撮影が可能。圧縮効率の高いH.265に対応。高画質な映像もデータ容量を抑えた配信が可能。水平画角約98°の広角レンズにより、店舗やオフィスなどフロアを一望したモニタリングに最適。※アスペクト比16:9の場合
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
389,800税込428,780
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS
HI-MID 8 YOKOHAMA(横浜ゴム)HI-MID 8YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から3日以内出荷
低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)7.9最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)15.2適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)6補強層2Y/S流体温度範囲(℃)-40~100内径(Φインチ)5/16推奨雰囲気温度(℃)-40~80適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
ヤシ殻成型炭 【ECOTAN】 uncle_bヤシ殻成型炭 【ECOTAN】uncle_b
3,998税込4,398
1個(15kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
ココナッツ殻をリサイクルして作られた成型炭です。100%農業由来の天然成分で化学薬品無添加。無煙、無臭、火花(爆ぜ)が出にくい成型炭です。通常の木炭に比べておよそ2倍長持ちします。(高温かつ長い燃焼時間=約2時間)
用途バーベキュー用燃料燃焼時間(時間)約2
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機インバータ FR-D800シリーズ 3相200V三菱電機
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、次世代簡単小形インバータです。
仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
両袖デスク WD ナイキ両袖デスク WDナイキ
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)エスコ(2件のレビュー)
725税込798
1袋(9本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
埋設ケーブル配管探索機 グッドマン埋設ケーブル配管探索機グッドマン
1,798,000税込1,977,800
1台
3日以内出荷
環境ノイズカット機能付きで、大きな環境ノイズの干渉を自動的に除去して、探索が行えます。電気ノイズの多い環境での使用が可能です。危険信号アラームにより地上から浅い位置に電力ケーブルが埋設されていると警告が発生し、誤断線を未然に防ぎます。電流方向指示機能(CD)により、送信機からの一方向の信号を受信し、受信機に表示された矢印の方向によって、多数のケーブルから目的線のみを識別して探索できます。5つの探索方法があり(直接法、誘導法、自然波法、クランプ法、ゾンデ探索法)現場に応じた最適な探索方法をお選びいただけます。受信機から送信機を無線で遠隔操作ができます(出力周波数・調整パワー)GPS機能により作業結果をマップ上に表示、報告書作成に活用できます。
付属品ソフトキャリーバック、非接触送信用クランプ内径100mmトラスコ品番394-2661電源(V)リチウムイオン充電池パック電源リチウムイオン充電池パック深度(m)【探索】30
プルオーバー BONOFFICEプルオーバーBONOFFICE
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
衿元リボン作り込みリボンで一緒に洗濯可能。リボンを無くす心配もありません。前開きの仕様前開きのスナップボタンで簡単に脱ぎ着ができます。
仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、ECO、消臭テープ材質ポリエステル100%生地ジェントリーニット
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
メランジニット プルオーバー ボンマックスメランジニット プルオーバーボンマックス
17,980税込19,778
1枚
5日以内出荷
着心地も、きちんと感もオールニットな才色兼備コーデ 上質で伸びの良いニットによって生まれた、着心地バツグンのシリーズ。 動きにフィットする立体的なデザインや、シルエットを創るハリのある素材感など「美しく働く」ためのアイデアがいっぱいです。 裏地に抗菌防臭加工「ポリジン」を採用! 主役は軽快な一重仕立てで美フォルムなプルオーバー
仕様オールシーズン、ホームクリーニング、袖ぐり消臭テープ付き、一重仕立てグレイ混率(%)ポリエステル100生地メランジニット色番2ポケット左右箱ポケット性別女性用
プルオーバー BONOFFICEプルオーバーBONOFFICE
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
ファインクロス (ポリエステル100%)高級感のある変化組織と深みのある色合いがフォーマル感をアップ。動きに追従する2WAYストレッチで快適な着心地を叶えます。
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
エアスライドテーブル (MXJ-~) SMCエアスライドテーブル (MXJ-~)SMC
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
ホース バキューム (BPD8) MAZDA(マツダ)ホース バキューム (BPD8)MAZDA(マツダ)
329税込362
1個
翌々日出荷
プロテクター (B5D8) MAZDA(マツダ)プロテクター (B5D8)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
...