カテゴリ
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「d8b-240b」の検索結果

S-8080D 2-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数2
オフセットコンビネーションスパナ 13本セット
ギガ・セレクション¥9,998税込¥10,9981組翌々日出荷セット内容【呼び寸法8】(A)19 (B)13 (C)4 (D)6 (L)130 質量(g)24【呼び寸法9】(A)21 (B)14 (C)4 (D)6 (L)140 質量(g)30【呼び寸法10】(A)23 (B)16 (C)5 (D)7 (L)150 質量(g)35【呼び寸法11】(A)26 (B)17 (C)5 (D)7 (L)160 質量(g)47【呼び寸法12】(A)28 (B)19 (C)5 (D)8 (L)170 質量(g)54【呼び寸法13】(A)30 (B)20 (C)6 (D)8 (L)180 質量(g)68【呼び寸法14】(A)32 (B)21 (C)6 (D)9 (L)190 質量(g)79【呼び寸法15】(A)34 (B)23 (C)6 (D)10 (L)200 質量(g)89【呼び寸法16】(A)35 (B)24 (C)6 (D)10 (L)210 質量(g)110【呼び寸法17】(A)37 (B)26 (C)7 (D)10 (L)220 質量(g)124【呼び寸法18】(A)39 (B)27 (C)7 (D)11 (L)230 質量(g)149【呼び寸法19】(A)41 (B)28 (C)7 (D)11 (L)240 質量(g)166【呼び寸法22】(A)47 (B)32 (C)8 (D)13 (L)270 質量(g)227材質クロムバナジウム鋼