カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 自動車補修部品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「da-120s」の検索結果

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥209,800税込¥230,7801台当日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
スプリング自由蝶番DA型
LAMP(スガツネ工業)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質アルミニウム合金寸法t(mm)4寸法D(mm)16仕上アルマイト処理寸法d1(mm)5.3寸法d2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体(バネなし)
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本
MCO¥839税込¥9231個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本
MCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ZR1 - エジェクタシステム/単体
SMC¥59,980税込¥65,9781個6日以内出荷から9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ZR1 - エジェクタシステム/単体(ZR120)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット ZR120
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能