カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「da-205」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンダーミラー 大東プレス工業

    アンダーミラー

    大東プレス工業(41件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
    用途破損時の補修やスペアに!
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    六角対辺(mm)6.35
  • ジグシリンダCシリーズ 複動形 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
    取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
  • ドライバーアダプター ボール止付 NAC(長堀工業)

    ドライバーアダプター ボール止付

    NAC(長堀工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
    全長(mm)50六角対辺(mm)6.35
  • 軸用スナップリング[ステンレス] エスコ

    軸用スナップリング[ステンレス]

    エスコ
    240税込264
    1袋(10個)
    翌日出荷
    軸用。
    材質ステンレス
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • デスク用補助棚(配送・組立サービス付き) コクヨ

    デスク用補助棚(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    21,980税込24,178
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    充実の収納力と実用性を備えたコクヨのスタンダードデスク。デスク下に設置できる補助棚です。
    区分本体シリーズデスク用補助棚キャスターありグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ミラーレンズ 大東プレス工業

    ミラーレンズ

    大東プレス工業(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    補修用のミラーレンズです。
  • 平歯車 モジュール2.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール2.5 S45C

    協育歯車
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    モジュール2.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 単式スラスト玉軸受 51300形 NSK(日本精工)

    単式スラスト玉軸受 51300形

    NSK(日本精工)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    28,400税込31,240
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースシリンダー2050 東京堂

    エースシリンダー2050

    東京堂
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ガラス質量(g)約2500(但し20%前後のばらつき有り)寸法(Φ×高さH)(cm)20×50
  • ホースセツゾクカナグ PF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ホースセツゾクカナグ PF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格PF3/4図解NoMS450DA-2K-1 付属品部品_No.17、MK313EA ハリマーク,付属品,希望付属品部品_No.12、GS205 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS310EC-2M 付属品部品_No.4、MS613DNR-Y 付属品部品_No.9、MS753DR6S-K -A フゾクヒン部品_No.17、MS450ADR4 ハリマーク及び付属品部品_No.23、SD55-1 付属品,希望付属品部品_No.10、MS410EC-3K 付属品部品_No.4、MS313 -A 付属品,希望付属品部品_No.2、GSL305-H フゾクヒン、オプション部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.10、GS305 フゾクヒン部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.3、MS410RCL-2K 付属品部品_No.11、MSS413CSP-5 ハキダシハイカン部品_No.21、MS650DR4 ハリマーク、付属品部品_No.23、SD753 付属品,希望付属品部品_No.7、GS25EH ハリマーク、付属品部品 ホースセツゾクカナグ PF3/4_No.11など
  • パイプウケカナグ BIGM(丸山製作所)

    パイプウケカナグ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パイプウケカナグ図解NoMSV413R1TB-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.1、MS310ESL-3M 調圧装置部品_No.1、MK313 調圧弁,吐出弁部品_No.2、MS410EA-2K 調圧装置部品_No.1、MS410EW-3K-A チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.1、GS205EH 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 パイプウケカナグ_No.2、MS313EW-K チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.2、MS410DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.1、MS413EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.2、MS313ESL-M チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、MSV313B-K-2-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、JH205F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.2、GS305 動力噴霧機 チョウアツベンなど