カテゴリ
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 農業機械(5)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ULVAC(アルバック)(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(3)
- PROST's(3)
- omron(オムロン)(2)
- Canon(2)
- SPG(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- KENWOOD(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 昭和コーポレーション(1)
- brembo(1)
- TRW(1)
エコロジープロダクト
「da-30s」の検索結果

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,298~税込¥5,828~1個(300g)ほか5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
ブレーキディスク
brembo¥11,985~税込¥13,184~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS
TRW(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(2枚)4日以内出荷輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
インダクションモーターギヤヘッド 6W
SPG(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個5日以内出荷から10日以内出荷モーターの回転数を減速させ、トルクを増加することができる機構です。適合インダクションモーター6Wモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)60シャフト形状歯切タイプRoHS指令(10物質対応)対応
6.9V型インダッシュ ディスプレイオーディオ
KENWOOD¥48,980税込¥53,8781台7日以内出荷ワイヤレスで接続でき、スマートフォンとの連携が可能。「Apple CarPlay」「Android Auto」に対応。ステアリングリモコン機能に対応。ワイヤレスミラーリング&HDMIミラーリングに対応。HD画質(1280×720)のディスプレイパネルを採用。スマートフォンの音楽を高音質で再生。高音質ハンズフリー通話を実現。静電容量式タッチパネル+ スマートフラットキー。USBデバイスに収録された 映像・音楽・画像データを再生。AM番組がFM放送で聴ける ワイドFM(FM補完放送)対応。2.1A(アンペア)出力のUSB端子。音声ファイルフォーマットFLAC対応(192kHz/24bit)。メニュー表示は日本語/英語の2言語に対応。フロント(ステレオ)/リア(ステレオ)/サブウーファー(モノラル)のプリアウト端子をリアパネルに装備。好みで選べる4種類の壁紙デザインから設定可能。低音の増強レベルを3段階で調整でき、音に厚みを加える「バスブースト」機能。小さい音量でも音楽的な周波数バランスが保たれて聞こえるように低音と高音を再生する「ラウドネス」機能仕様●AM部/実用感度:29dBμ●Bluetoothバージョン:BluetoothVer5.3●DAコンバータ:24bit●FM部/ステレオセパレーション:45dB●FM部/実用感度(S/N:30dB):8dBf●IEEEStandard:802.11 a/b/g/n/ac●RF出力(E.I.R.P):+4dBm(MAX)、パワークラス 2●ファイルシステム:FAT16/32/exFAT/NTFS●プリアウトレベル:3V/10kΩ●画素配列:RGBストライプ配列●高周波歪率:0.05%(1KHz)●最大供給電流:DC5V 2.1A●通信速度(MAX):(MAX)11a:54 Mbps/11b:11Mbps/11g:54Mbps/11n:130Mbps/11ac:390Mbps●入力オーディオタイプ:32K/44.1K/48K/88.2K/96K/176.2K/192K 16/20/24-bit Linear PCM●入力解像度:640×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/4:3) 720×480(60Hz/16:9) 1280×720(60Hz/16:9)●量子化ビット数(音声)プ:16/20/24bit適合機種iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR質量(kg)1.14最大出力(W)50×4チャンネル数11GHz Auto(36、40、44、48ch)表示方式透過型広視野角液晶定格出力(W)22×4(10%THD)電源電圧(V)12 DCカーバッテリー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI部/10.8×7.5×26.5光源(照明方式)LED周波数特性FM部/100Hz~10kHz(±3.0dB)、20~20000Hz(192kHzサンプリング時)、20~20000Hz(96kHzサンプリング時)、20~20000Hz(48kHzサンプリング時)、20~20000Hz(44.1kHzサンプリング時)周波数範囲Wi-Fi部/Dual Band(2.4GHz/5GHz)S/N比FM部/75dB、78dB駆動方式TFTアクティブマトリクス受信周波数AM部/522kHz~1629kHz(9kHzステップ)、FM部/76.0MHz~99.0MHz(100kHzステップ)画面サイズLCD:6.9V型動作周波数(GHz)2.402~2.480画素数2764800個(1280H×720V×RGB)埋め込み寸法(mm)178W×100H×109Dインターフェイス対応:HDMI通信距離(m)最大:見通し線約10ビデオフォーマットMPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264/MKV/WMV映像化方式NTSCダイナミックレンジ89dB対応コーデックSBC、AACコネクタタイプType-A、Type-D対応プロファイルHFP、SPP、A2DP、AVRCP、PBAPオーディオMP3/WMA/AAC/WAV/FLACUSB規格USB2.0HighSpeed
ピストンボウスリーブ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格8X10.5X71.5部品名称ピストンボウスリーブ図解NoSD51 本体部品_No.30、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.33、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS550DR4 動力噴霧機部品_No.35、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.30、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.29、MS510ENR-2M 動力噴霧機1部品_No.30、MS510 本体部品_No.30、MS510RC-6K 動力噴霧機1部品_No.29、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.34、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.32、MS550 本体部品_No.30、P-3BN 動力噴霧機 1部品_No.30、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-S 動力噴霧機1部品_No.30、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.29、MS510DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.34、MS510ESR-2K 動力噴霧機1部品_No.30、MK51 本体部品_No.30、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.29、MS510ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.28、MS510RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.33、MK55 本体部品_No.30、SD55 本体部品_No.30、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.33、MS510ESR-2M 動力噴霧機1部品_No.30
6カクボルト(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6X16(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥240税込¥2641個8日以内出荷規格8.5X35XT4.5部品名称ヒラザガネ図解NoMS613DNR-Y フレーム部品_No.40、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z601S-1 サブミッション分解1部品_No.8、BSA-400 ブーム受け部品_No.9、SSA-C610 動力噴霧器(2)部品_No.30、MSA415R4C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.30、SSA-Z500DX サブミッション分解1部品_No.8、MS513DNR-Y フレーム部品_No.40、SSA-α1000S 動力噴霧機(2)部品_No.25、SSA-α604MA 分配器部品_No.26、SSA-α1004 分配器部品_No.26、SPA-500 エンジン1部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 動力噴霧器(2)部品_No.36、SSA-α603-1 動力噴霧機-2部品_No.9、SSA-α1003 動力噴霧機-2部品_No.10、MSA415R8C-RV(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.38、MS413DNR-Y フレーム部品_No.40など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥889税込¥9781個8日以内出荷規格(トツテヨウ)図解NoMS510ENR-2M フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.18、MS410ENA-K テンション2部品_No.23、MS410RC-M3 フレーム部品_No.52、MS650DNR-2Y フレーム部品_No.15、MS510ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MI-A2502フレーム,ハンドル部品_No.50、MS410ENR-2M-1 フレーム部品_No.18、MS510ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.18、MS410ESR-2M フレーム部品_No.19、MS510ESR-S フレーム部品_No.19、MS510DNR-2K フレーム部品_No.18、MS550RCY-3 フレーム部品_No.30、MS510DA-2Y-1 フレーム部品_No.21、MS410DA-2K-1 フレーム部品_No.21、MS410ENR-2M フレーム部品_No.18、MS410RCL-M フレーム部品_No.34など
Oリング 1A S 22.4
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称Oリング 1A S 22.4図解NoMS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.9、MS513DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS513DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15、MSA755DR6S-Y(13) エンジン ラベル、ツール部品_No.30、MS753DR6S-2Y -A エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.6、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS413DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS753DR6S-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.9、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.15、MS650RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.9、L90AS LOポンプ、ガバナ部品_No.15など