カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(226)
  • メカニカル部品(194)
  • 農業機械(48)
  • 制御機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(26)
  • 家電(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • カー用品(12)
  • バイク部品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 研磨材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 測定用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 医療(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-40」の検索結果

関連キーワード
694件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
6,898税込7,588
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X25 コガネイスリムシリンダ DA40X25コガネイ
6,498税込7,148
1個
当日出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X600 コガネイスリムシリンダ DA40X600コガネイ
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPESRUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40ΦRUPES
899税込989
1枚
欠品中
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
CG Series(CG1DA40) SMCCG Series(CG1DA40)SMC
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X250 コガネイスリムシリンダ DA40X250コガネイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)250作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X150 コガネイスリムシリンダ DA40X150コガネイ
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPESRUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40ΦRUPES
899税込989
1枚
欠品中
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
CD Series(CDG1DA40) SMCCD Series(CDG1DA40)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
スリムシリンダ DA40X100 コガネイスリムシリンダ DA40X100コガネイ
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X75 コガネイスリムシリンダ DA40X75コガネイ
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X125 コガネイスリムシリンダ DA40X125コガネイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X200 コガネイスリムシリンダ DA40X200コガネイ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
ファインロックシリンダ CDLG1DA40 SMCファインロックシリンダ CDLG1DA40SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
チューブ内径(Φmm)40
乾式直読式水道メーター アズビル金門乾式直読式水道メーターアズビル金門(9件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷から12日以内出荷
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。 計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。 水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。 H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)1材質(ケース)CAC804(無塗装)最小目盛1L最高使用温度(℃)30取付姿勢水平計量範囲100
スリムシリンダ DA40X50 コガネイスリムシリンダ DA40X50コガネイ
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X750 コガネイスリムシリンダ DA40X750コガネイ
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)750作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X550 コガネイスリムシリンダ DA40X550コガネイ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X25 コガネイスリムシリンダ DA40X25コガネイ
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X350 コガネイスリムシリンダ DA40X350コガネイ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X1050 コガネイスリムシリンダ DA40X1050コガネイ
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1050作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X650 コガネイスリムシリンダ DA40X650コガネイ
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X450 コガネイスリムシリンダ DA40X450コガネイ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)450作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X900 コガネイスリムシリンダ DA40X900コガネイ
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)900作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X850 コガネイスリムシリンダ DA40X850コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)850作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X800 コガネイスリムシリンダ DA40X800コガネイ
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)800作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X700 コガネイスリムシリンダ DA40X700コガネイ
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)700作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X500 コガネイスリムシリンダ DA40X500コガネイ
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X400 コガネイスリムシリンダ DA40X400コガネイ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)400作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X50 コガネイスリムシリンダ DA40X50コガネイ
6,598税込7,258
1個
12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
70,980税込78,078
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
スリムシリンダ DA40X950 コガネイスリムシリンダ DA40X950コガネイ
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)950作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X300 コガネイスリムシリンダ DA40X300コガネイ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPESRUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40ΦRUPES
979税込1,077
1枚
4日以内出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DA40 SMCエンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1DA40SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動
スリムシリンダ DA40X1000 コガネイスリムシリンダ DA40X1000コガネイ
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイスリムシリンダ SUS-DA40コガネイ
21,980税込24,178
1個
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA40) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA40)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
...