カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「da-41d」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA

    ULVAC(アルバック)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
  • 小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット ULVAC(アルバック)

    小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1式
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
    用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(15件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • 防振ゴム ULVAC(アルバック)

    防振ゴム

    ULVAC(アルバック)
    1,598税込1,758
    1式
    当日出荷
    組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
  • ダイアフラム ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム

    ULVAC(アルバック)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cリング(インパクトソケット用) エスコ

    Cリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1パック(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    セパレーター付
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    535税込589
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
  • Oリング(インパクトソケット用) エスコ

    Oリング(インパクトソケット用)

    エスコ
    575税込633
    1袋(5個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。
  • バイパスバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)

    バイパスバルブクミタテ

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    備考46~60フクム部品名称バイパスバルブクミタテ図解NoMS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.46、MS510ESR-S 動力噴霧機2部品_No.45、MS450 調圧装置部品_No.45、MK55-1 調圧装置部品_No.41、MS550DR4 調圧装置部品_No.40、MRS90-502BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.43、SSW-400C-2 調圧弁部品_No.28、MS650DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.47、MS651DR4-Y 調圧装置部品_No.48、MRS90D-500SLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS511ENR-K 調圧装置部品_No.48、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.45、SD55 調圧装置部品_No.41、SD51-1 調圧装置部品_No.41、SSW-303C 調圧装置部品_No.45、MRS90D-500BSLT チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.45、MS651 調圧装置部品_No.41、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.37、MRS90-500 チョウアツベン ハキダシベン部品_No.45など
  • ポペット形エアソレノイド4ポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ポペット形エアソレノイド4ポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    71,980税込79,178
    1個
    45日以内出荷
    無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
    使用圧力(MPa)0.15~0.9使用温度(℃)5~50作動頻度:2回/秒以下