カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「da-4550」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスプレイアーム アイリスオーヤマ

    ディスプレイアーム

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    デスクに取り付けて角度や位置を調整できる、モニターアームです。VESA規格に対応しているので、様々なサイズのディスプレイに取り付けできます。角度や位置を調整して最適なポジションにできるので、肩や腰の負担を軽減します。
    ブラックタイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)8対応VESAマウントインターフェース 75×75mm、100×100mm取付可能厚(mm)デスク天板:10~85液晶モニター1台対応インチサイズ17~32
  • 【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット アイリスオーヤマ

    【セットでお得】液晶ディスプレイ+ディスプレイアームセット

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1セット
    翌々日出荷
    【セットでお得】【モニター本体3年保証】【スピーカー付き】。事務処理などに便利なシンプルで使いやすい液晶ディスプレイモニターとアームのセットです。HDMI・VGA端子搭載でPCを接続可能。パソコンの画面を映し出し、デュアルディスプレイにすると作業効率UP!。フレームが気になりにくい、スリムベゼルデザインです。映り込みや光の反射などがないノングレアタイプ(非光沢)で、目への負担が少ないため、長時間使用にもおすすめです。角度調整が可能で、自分に合った角度で疲労が軽減できます。VESA規格に対応しているため、壁かけやアームの取り付け使用も可能です。
    付属品HDMIケーブル、ACアダプター、スタンド用ねじ×1、スペーサー×1、取付ねじ×4(M4×20mm×2、M4×10mm×2)ブラック定格電圧(V)DC12表面処理ノングレアアーム寸法(mm)【ディスプレイアーム】117×510×665表示色1670万色解像度1920×1080VESAマウント(mm)75×75スピーカー1.5W+1.5W色(本体)ブラックアスペクト比16:9入出力端子HDMI×1、VGA×1角度調節【ディスプレイアーム】画面回転範囲:±180°、ディスプレイ旋回範囲:±90°、傾斜角度:+30°・-30°、関節回転範囲:±180°、アーム旋回範囲:±90
  • アジャストダクト 内外電機

    アジャストダクト

    内外電機
    39,980税込43,978
    1面
    6日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストダクト 内外電機

    アジャストダクト

    内外電機
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
  • コネクター マスターシリンダー 45503KV3006 ホンダ

    コネクター マスターシリンダー 45503KV3006

    ホンダ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番45503-KV3-006