カテゴリ

  • オフィス家具(114)
  • 建築金物(50)
  • トラック用品・パーツ(38)
  • 自動車補修部品(26)
  • 農業機械(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 切削工具(19)
  • カー用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • バイク部品(17)
  • 厨房用品(17)
  • 制御機器(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 鈑金・塗装(9)
  • 作業工具(9)
  • 空圧工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 事務用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 家電(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 研磨材(3)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-9」の検索結果

493件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DA-9EC用フタ TRUSCO

    DA-9EC用フタ

    TRUSCO
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番432-9678材質ポリプロピレン(PP)質量(g)255外寸法・幅(mm)375外寸法・高さ(mm)19外寸法・奥行(mm)289
  • グリーンコンテナ TRUSCO

    グリーンコンテナ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレンフタなしコンテナ種類ベタ目
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E26材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミDAL

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製付属品ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCO

    DA型エコキャップ再生コンテナ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
    材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • ミニチュア鋼線スパイラルブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    ミニチュア鋼線スパイラルブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)115植付(mm)20軸長(mm)95その他賠償保険付種別ミニチュア精密研磨用スパイラルブラシ線径(Φmm)0.1
  • ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック アライ制動器材

    ブレーキ #90 ED A-9 ワイヤー式 バンドドラム ブラック

    アライ制動器材(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ブラック
  • コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
  • エールアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    エールアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途天井インサート、ブラケット等照明器具の取り付けに
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
    口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • Φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮) エスコ

    Φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951DA-9
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • ACアダプター カシオ計算機

    ACアダプター

    カシオ計算機(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    対応機種KL-H50 / H35 / H30 / H25 / H20 / H10 / H7 / H5 / P50 / P40 / P30 / P20 / P10 / P8 / P7 / KL-800シリーズ / KL-500シリーズ(次の機種は製品に付属:KL-SP10 / H75 / F10 / SA10)
  • パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)

    パイプファン インテリアパネル形

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
    適合パイプ径(Φmm)100仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
  • 回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター

    回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類DCファン特性アラーム付
  • パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)

    パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA

    MCC(松阪鉄工所)
    36,980税込40,678
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
  • 部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイグラインダー SI-AG20E-6L-1/4

    SHINANO(信濃機販)
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    1台使用個数1
  • MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズAタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
  • 9mm コンビネーションギアレンチ エスコ

    9mm コンビネーションギアレンチ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614DA-9
  • MH Connectors ネットワークアダプタ MH CONNECTORS

    MH Connectors ネットワークアダプタ

    MH CONNECTORS
    679税込747
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9mm 軸用 スナップリング エスコ

    9mm 軸用 スナップリング

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)9材質バネ鋼エスコ品番EA949DA-9形状軸用スナップリング
  • 490kgx5.0m 電動チェーンブロック エスコ

    490kgx5.0m 電動チェーンブロック

    エスコ
    202,300税込222,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA987DA-9質量(kg)22コード長さ(m)【押しボタンコード】2.5最小距離(mm)【フック間】385モーター出力(W)600巻上速度(m/min)5
  • RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70Mスポンジバフイエロー FINE(細目)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70M危険物の類別非危険物
  • LED電球 東芝ライテック

    LED電球

    東芝ライテック
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    配光角約220・約260度タイプ
    全長(mm)115質量(g)111周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.3(100V)全光束(Lm)1160グローブ種別樹脂(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)124.7(100V)光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(mA)160(100V)光束(Lm)1160配光角度(°)220光色電球色(2700K Ra:80)エコロジー商品省エネ
  • RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

    RUPES
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
  • RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ

    RUPES
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
  • 超硬センタードリル90°(TiAlN) 協和精工

    超硬センタードリル90°(TiAlN)

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ omron(オムロン)

    デジタルアンプ分離光電センサ(レーザタイプ) E3C-LDシリーズ

    omron(オムロン)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • 9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA180B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:160直径(Φmm)バフ:180危険物の類別非危険物
  • 9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA100B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:80直径(Φmm)バフ:100危険物の類別非危険物
  • 超硬ポイントドリル90°(TiAlN) 協和精工

    超硬ポイントドリル90°(TiAlN)

    協和精工
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • 9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD RUPES

    9.DA150B スポンジバフ INTERMEDIATE FOAM PAD

    RUPES
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    RUPES D-AシリーズフォームパッドシリーズのFINEイエローパッド(R-SB-100-F)とCOARSEブルーパッド(R-SB-100-C)の中間バフ。RUPES D-Aブルーコンパウンドと組み合わせることで、さまざまな塗装面や固体表面から重度の欠陥を除去する研磨が可能。RUPES D-A FINEイエローポリッシングコンパウンドと併用することで、中程度から微細な欠陥を除去し、高光沢仕上げを実現。
    寸法(mm)マジック部:130直径(Φmm)バフ:150危険物の類別非危険物
  • 超硬センタードリル90°ロングTiAlN 協和精工

    超硬センタードリル90°ロングTiAlN

    協和精工
    27,980税込30,778
    1本
    翌々日出荷
    先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。ロングタイプ、TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ RUPES

    RUPES 9.DA70H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)70Φ

    RUPES
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70H危険物の類別非危険物
  • LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当 IRIS

    LED電球(小形・広配光・調光タイプ) 電球色相当

    IRIS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トイレや廊下などに最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなく使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないです。
    トラスコ品番125-6782全長(mm)86タイプ広配光電源(V)100消費電力(W)8.5電球(W)相当:60口金E17外径(Φmm)38定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色相当色(本体)電球色配光角度(°)180明るさ(Lm)760標準消費電力料金(円/h)0.23エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
...
ca-90特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ca-90