カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-armd4」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターアーム(デュアル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)モニターアーム(デュアル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
卓上を有効活用できる耐荷重角6kgのモニターアーム。 通常ディスプレイはスタンドを使用しますが、モニターアームにするとディスプレイしたのスペースが有効活用できるためデスクを最大限にご利用いただくことができます。 デュアルアームで水平垂直と自由に角度の調整が可能です。
付属品クランプ金具×2、ディスプレイ取り付け用アタッチメント×2、滑り止め樹脂板×2、クランプ金具用ネジ一式(M6×12×8、M8×12×4)、アタッチメント用ネジ一式(M4×12×8、M4×30×8、スペーサー13×5.5×16.5×8)、六角レンチセット一式(4mm×1、5mm×1)、取扱説明書×1、必ずお読みください×1質量(kg)約6.4タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式角度(°)チルト角:90~マイナス85、ピボット(回転):360耐荷重(kg)最大各6使用温度(℃)0~40保証期間1年間天板厚さ(mm)8~61VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター2台適合モニターサイズVESAマウントインターフェース規格(100mm×100mm、75mm×75mm)に対応した液晶ディスプレイアズワン品番64-3785-55ケーブル長(cm)全長約150高さ調整範囲(mm)約355使用湿度(%RH)20~80アームの可動方向水平垂直