カテゴリ

  • 家電(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「da-ds5」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド I ・O DATA(アイ・オー・データ)

    耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド

    I ・O DATA(アイ・オー・データ)
    36,980税込40,678
    1台
    翌々日出荷
    耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
    付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書ブラック使用温度範囲(℃)0~+40耐荷重(kg)最大50本体質量(kg)約23棚板耐荷重(kg)最大5使用湿度範囲20%~80%ディスプレイ43~75型保証期間1年間棚板高さ調整(mm)約50組立時間目安:約25分(大人2人)VESAマウント(mm)200×200~600×400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mmグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
  • ジグシリンダC 複動形 CDADS50X35シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CDADS50X35シリーズ

    コガネイ
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)50ストローク(mm)35作動方式複動形
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • Canonデジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    Canonデジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70D対応互換バッテリー
    対応機種Canon EOS 5Ds、5DsR、5D MarkII、5D MarkIII、6D、60D、60Da、7D、70Dバッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500
  • Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ Canon

    Canon カメラ用バッテリーチャージャー LCシリーズ

    Canon
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    バッテリーパック LP-E6 / LP-E6N専用の充電器(コンセント直付けタイプ)です。充電時間は約2時間30分です。
    質量(g)約130アズワン品番64-9619-71適合バッテリーLP-E6適合カメラEOS 5Ds / 5DsR / 60Da / 60D / 6D / 7D / 5DMark II / 5DMark III / 70D/ 80D
  • リモートスイッチ Canon

    リモートスイッチ

    Canon
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ
    対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3