カテゴリ
- 家電(8)
- オフィス家具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「da-dsm4」の検索結果

ディスプレイスタンド
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
I ・O DATA(アイオーデータ)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書色ブラック使用温度範囲(℃)0~+40耐荷重(kg)最大50本体質量(kg)約23棚板耐荷重(kg)最大5使用湿度範囲20%~80%ディスプレイ43~75型保証期間1年間棚板高さ調整(mm)約50組立時間目安:約25分(大人2人)VESAマウント(mm)200×200~600×400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mmグリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
耐荷重最大40kg壁寄せディスプレイスタンド
I ・O DATA(アイオーデータ)¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷耐荷重最大40kgに対応した壁寄せディスプレイスタンドです。壁寄せタイプのスタンドだから受付や会議室でも圧迫感なくすっきりと設置できます。壁寄せスタンドを採用しているため、スタンド部分が邪魔にならず、すっきりと設置できます。受付や会議室でもスペースを取らず、圧迫感がありません。耐荷重最大40kgまで対応しているので、大型ディスプレイの設置も可能です。スタンド正面に目隠し板がついており、後ろの小型パソコンの収納スペースや、液晶ディスプレイの電源ケーブルなどを隠すことができます。ケーブルフックが付いているので、煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、ケーブルフック、壁当てボルト一式、必ずお読みください、組立説明書質量(kg)約30.3色ブラック使用温度範囲(℃)0℃~+40℃耐荷重(kg)取付可能:最大40棚板耐荷重(kg)最大5ディスプレイ(目安)43~75型液晶ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~600mm×400mm保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×50×188棚板高さ調整(mm)150(50mmピッチ3段階)組立時間約30分(大人2人)高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約120mm (20mmピッチ6段)、VESA 300mm:約100mm (20mmピッチ5段)、VESA 400mm:なし使用環境湿度(%)20~80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×20転倒角度(°)15(後方除く)対応VESA規格200mm×200mm~600mm×400mm
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションマイクスピーカー YVC-330
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。色ブラックアズワン品番64-8867-71![電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353312-120919-02.jpg)
電動昇降式大型テレビスタンド2
THANKO(サンコー)[電子機器]¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。仕様スタンド式、電動式昇降タイプスタンドタイプ耐荷重(kg)50サイズ(inch)(最大対応)60液晶モニター1面
32-75インチ対応大型テレビスタンド
JAPANNEXT(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。耐荷重(kg)最大50保証期間2年間適合モニターサイズ32~75インチ高さ調節あり対応VESA規格200×200~600×400キャスターの有無あり
液晶テレビディスプレイスタンド
サンワサプライ¥26,980税込¥29,6781台当日出荷様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4トラスコ品番818-3942材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)幅(mm)530質量(kg)12色ブラック高さ(mm)953~1300奥行(mm)580耐荷重(kg)15/台設置方式VESA対応アズワン品番64-0886-81棚板あり対応インチサイズ20~32総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能)上下調整あり対応VESA規格100×100、200×200、200×100
大型テレビスタンド 43-110インチ液晶モニター TV対応 キャスター付き
JAPANNEXT¥30,980税込¥34,0781台翌日出荷大型テレビ/液晶モニター対応スタンドです。43-110型のテレビ/液晶モニターに対応。 ショールームや展示会、店舗などにご利用できます。キャスター付きなので、移動もラクラク。耐荷重(kg)120VESAマウント(mm)200×200、300×300、400×400、600×400、800×400、800×600、1000×600、1200×600対応インチサイズ43-110型
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12色黒取付モニタースタンド・ローラー式タイプローラー付きテレビスタンド耐荷重(kg)50以下適合サイズ32~65インチ角度調整範囲Up and Down ±15°高さ(cm)スタンド:最大180モデルKM-1500対応VESA規格最大600×400
ヤマハ ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォンYVC-331
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥50,980税込¥56,0781個当日出荷USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。 100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)質量(kg)0.8使用温度範囲(℃)0~40電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降接続方式USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226最大消費電力(W)2.5インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)指向性単一指向性×3








![電動昇降式大型テレビスタンド2 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44353312-120919-02.jpg)