カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 農業機械(44)
- オフィス家具(16)
- 電動工具(8)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- バイク部品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(46)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- ATEN(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- 住商モンブラン(4)
- omron(オムロン)(3)
- MCC(松阪鉄工所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KITACO(2)
- 美和ロック(2)
- 中部精機(2)
- ITT CANNON(2)
- MIWA(2)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- ダイキン工業(1)
- 三菱電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「da-l2」の検索結果

DA-L2 充電用アダプター
山本光学¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷LS-360・LS-355・LS-455シリーズ共通適合LS-355・455・355F・455F・360シリーズ種類電動ファン付き呼吸用保護具(パーツ)![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)
メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム
小澤物産(OZC)(5件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるカプラーです。適合流体水、油など接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
パイプレンチ アルミDAL
MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から翌日出荷アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
交流検電器(高低圧~特別高圧用)
中部精機¥37,980税込¥41,7781台当日出荷低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ28×800表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~23kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間グリーン購入法適合
ソケット虫回しマグネット付き
旭産業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトサイズで使いやすい虫回し。バルブをホールドしてバルブコアをキャッチ。バイクから乗用車、トラックやバスのバルブにも使用可能。コア回し先端のガイドによって操作性が向上。マグネット内蔵で作業中の紛失を防止。材質アルミ全長(mm)28質量(g)10先端外径(Φmm)Φ12持ち手寸法(mm)Φ16
導電性アルミ箔粘着テープ
ケニス¥4,498税込¥4,9481巻翌日出荷アルミ箔に特殊粘着剤を塗布した導電性粘着テープです。 面方向・厚さ方向に高い導電性が得られるため、導電部材の固定の他、電磁波シールド・アース取りにお使いいただけます。テープ幅(mm)25テープ厚さ(mm)0.085テープ長さ(m)20基材アルミ箔(50μm)粘着剤アクリル系、導電性電気抵抗(Ω/cm2)0.08(厚さ方向)粘着力(N/25mm)9.81引張強度(N)80.9
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用
MCC(松阪鉄工所)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から8日以内出荷被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
交流検電器(高低圧~特別高圧用)
中部精機¥46,980税込¥51,6781台当日出荷低圧・高圧・特高に対応 低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式 キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。 本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。 従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上付属品収納ケース使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)Φ33×1200表示連続発音発光使用周波数(Hz)50/60共用使用電池単4形(R03 1.5V)×2個使用電圧範囲AC80V~35kV動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間グリーン購入法適合
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付セット内容リチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、No.2プラスビット、電池カバー寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)全長(mm)166(蓄電池装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)最大トルク(N・m)低速:約38/高速:約17打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:約0~350/高速:約0~1400モーター直流モーターねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(蓄電池装着時)使用電池スライド式リチウムイオン電池(BSL12xxシリーズ)本体形状ピストル型作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本蓄電池電圧(V)10.8能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2六角軸二面幅(mm)6.35締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
ジグシリンダC 複動形 CDAL20シリーズ
コガネイ¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形
10.8Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付付属品急速充電器、予備電池、No.2プラスドライバビット、ケース、電池カバーセット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース付寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時)質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)打撃数(min-1[回/分])0~3200無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流先端形状六角軸二面幅:6.35ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約30本蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL能力(mm) 普通ボルトM5~M12能力(mm) 高力ボルトM5~M10充電時間(分)約22蓄電池容量(Ah)2締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
スリムシリンダ
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動片ロッド仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
ジグシリンダC 複動形 CDAL25シリーズ
コガネイ¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(2個)7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。用途汎用性の高い片ロッド、両ロッドタイプのシリンダ。取付けスペースや取付け方法に合わせて豊富なシリーズからお選びください。
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥9,898~税込¥10,888~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
10.8Vコードレスドライバドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷クラス最大の締付けトルク36N・mです。 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。トラスコ品番250-4848質量(kg)1.2最大トルク(N・m)高速:14、低速:36無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)0.8~10バッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約60アズワン品番65-1991-21
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業長さ(mm)331幅(mm)408高さ(mm)369適合バッテリーマルチボルト蓄電池仕様連動機能なしタイプ乾湿両用ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6
集じん機 電池3個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました!。新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました!。床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)、収納バッグ、ツールボックス、電池(BSL36B18X)×2、充電器、電池カバー長さ(mm)331幅(mm)408質量(kg)9.2※蓄電池(BSL36B18X)×2個装着時高さ(mm)369タイプ乾湿両用電圧(V)36吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25集塵容量(L)6ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)1.5騒音値(dB)56~66(無負荷)連続使用時間(分)ターボ:約14/標準:約52/eco:約120最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.4/弱:1.6バッテリー容量(Ah)4真空度(kPa)最大20.1適合バッテリーマルチボルト蓄電池
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X75シリーズ
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)75作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X500シリーズ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)500作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X50シリーズ
コガネイ¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)50作動方式複動形
ハイマルチシリンダシリーズ
コガネイ¥5,598~税込¥6,158~1個8日以内出荷から21日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~20 角形ボディと6面取り付けにより、コンパクトにダイレクト装着できます。作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X300シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X25シリーズ
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)25作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X450シリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)450作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X125シリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X250シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)250作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X400シリーズ
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)400作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X200シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)200作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X150シリーズ
コガネイ¥8,798~税込¥9,678~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X350シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)350作動方式複動形
スリムシリンダ スクエアロッド 複動形 DAL20X100シリーズ
コガネイ¥8,398~税込¥9,238~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形





![メスネジ型カプラー[OZ-D] アルミニウム 小澤物産(OZC)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono32643816-090702-02.jpg)