カテゴリ

  • 制御機器(97)
  • 切削工具(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 電気材料(25)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車純正部品(25)
  • 住設機器(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • バイク部品(13)
  • 介護用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • カー用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 農業機械(10)
  • 防犯用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 日用品(8)
  • 測定用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 医療(7)
  • 電動工具(7)
  • 家電(6)
  • 事務用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 機構部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 手袋(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-p」の検索結果

754件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF AMPHENOL

    Amphenol FCI D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, DA15P064HTXLF

    AMPHENOL
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    8日以内出荷
    「ハーネススルー」寸法とは、コネクタとワイヤーアセンブリがパネルの開口部を通過可能な寸法です。(Speed-bloc(TM)リボンケーブル、IDCタイプ又はその他のバージョンで終端しているDコネクタ)。接地終端処理。シェルのはんだタグがケーブルと機器の適切な接地接続を確保。すずめっきシェル(オスシェルはシールド性を高めるためにディンプル加工)はんだバケット式の成形コンタクト。パネル取り付け
    長さ(mm)38.76幅(mm)12.17ピッチ2.74mm極数15定格電圧1.0kV定格電流(A)5材質(ハウジング)鋼材質(コンタクト)銅合金動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプパネルマウントコネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub接続方向ストレート
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ULVAC(アルバック) ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ブルー
    イエロー

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • スマートフォン&タブレット用タッチペン サンワサプライ
    シルバー
    ピンク
    ブラック

    スマートフォン&タブレット用タッチペン

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
    長さ(mm)110長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く)商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ

    ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ 花岡車輌

    ダンディスチール・ステンレス用ペダルブレーキ

    花岡車輌(3件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    1つのペダル操作で軽々ON・OFFが可能です。 後付可能なフットブレーキがパチパチ!とかけやすくなってモデルチェンジです。 お手持ちのダンディ台車が今すぐブレーキ付台車へと変身します。
    耐荷重(kg)300フレーム幅(mm)600フレーム高さ(mm)900
  • スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600 ダンディ

    スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 両サイドハンドル式 W900XD600

    ダンディ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌日出荷
    独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
    用途工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。トラスコ品番208-2480材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール長さ(mm)900幅(mm)600質量(kg)34高さ(mm)218材質(車輪)ゴムタイプ全周ゴム均等荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)838キャスター径(Φmm)125適合ストッパーDA-PB荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)スチール
  • 低圧用検電器 中部精機

    低圧用検電器

    中部精機
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    徹底したコストダウンによって低価格を実現しました。 小型軽量で携帯に便利です。 使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
    トラスコ品番369-8538幅(mm)19高さ(mm)133奥行(mm)19.5電源(V)アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個電源アルカリボタン電池(LR44 1.5V)×2個交流電圧(V)AC80~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ

    ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ダンディライトカーエース 花岡車輌

    ダンディライトカーエース

    花岡車輌
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    欠品中
    種別固定長手両袖材質キャスター金具:スチール質量(kg)34車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴム積載面寸法(mm)600×900耐荷重(kg)300キャスター自在×2個、固定×2個最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(mm)900×600荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル高さ(mm)838材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール特性長尺物搬送荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)スチールハンドルタイプ固定、高カゴ台車前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • 埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)

    埋込み取付け用アダプタ

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • タッチペン 感圧式 サンワサプライ

    タッチペン 感圧式

    サンワサプライ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    感圧式入力ペン機能のみを持つコンパクトタイプ。先端は樹脂チップで液晶パネルを傷つけません。3本入り。紛失時の予備として非常に便利です。*スマートフォン、タブレットなど静電容量方式の機器は非対応です。
    仕様先端部直径:約2mm、タブレット・スマートフォン対応:不対応、感圧式(入力ペン)対応:対応セット内容本体×3長さ(mm)87.5色ブラック直径(Φmm)5突起部除く入数3本
  • オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB ダンディ

    オプションペダルブレーキ スチール台車 タイプDA専用(プレミアム・エコ対応) W900XD600 DA-PB

    ダンディ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    後付可能な足踏み式オプションブレーキです。 邪魔にならないワンペダル仕様です。
    トラスコ品番208-2513適合機種スチール台車タイプDA、ステンレス台車タイプSA材質スチール
  • ダンディスチール Dシリーズ サイレント 花岡車輌

    ダンディスチール Dシリーズ サイレント

    花岡車輌(1件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。ぐらつかないハンドル。 横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。 サイレントキャスター(-GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。
    車輪径(Φmm)130材質(本体)スチール材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個材質(車輪・金具)スチール騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール
  • D環止め 2DAPN KH(基陽)

    D環止め 2DAPN

    KH(基陽)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様2ッ穴幅(mm)38色ピンク高さ(mm)87質量(g)13奥行(mm)2
  • タッチペン Apple iPad専用 充電式極細 サンワサプライ

    タッチペン Apple iPad専用 充電式極細

    サンワサプライ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    Apple iPad専用の充電式タッチペンです。2018年モデル以降に対応します。iPad本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。パームリジェクション対応です。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)。アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能を搭載しています。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます(筆圧感知機能はありません)。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能です。付属のTypeC-Cケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペンです。先端直径約1.5mmです。充電式で電池不要の軽くて細いタッチペンです。充電残量は3段階のライトで表示します。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用しています。ペン先交換部品2個付属しています。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    セット内容本体×1、Type-Cケーブル、ペン先交換部品2個、取扱説明書材質ペン先素材/POM(ポリアセタール)プラスチック 本体/アルミニウム合金色ホワイト質量(g)13対応機種Apple iPad 2018年以降のモデル2025 M5 13インチ iPad Pro、2024 M4 13インチ iPad Pro、2022 6世代 12.9インチ iPad Pro、2021 5世代 12.9インチ iPad Pro、2020 4世代 12.9インチ iPad Pro、2018 3世代 12.9インチ iPad Pro、2025 M5 11インチ iPad Pro、2024 M4 11インチ iPad Pro、2022 4世代 11インチ iPad Pro、2021 3世代 11インチ iPad Pro、2020 2世代 11インチ iPad Pro、2018 1世代 11インチ iPad Pro、2025 A16 11インチ iPad、2022 10世代 10.9インチ iPad、2021 9世代 10.2インチ iPad、2020 8世代 10.2インチ iPad、2019 7世代 10.2インチ iPad、2018 6世代 9.7インチ iPad、2024 A17 Pro 8.3インチ iPad mini、2021 6世代 8.3インチ iPad mini、2019 5世代 7.9インチ iPad mini、2025 M3 13インチ iPad Air、2024 M2 13インチ iPad Air、2025 M3 11インチ iPad Air、2024 M2 11インチ iPad Air、2022 5世代 10.9インチ iPad Air、2020 4世代 10.9インチ iPad Air、2019 3世代 10.5インチ iPad Air連続使用時間10時間以上 待機時間12ヵ月電源自動OFFあり 約30分で自動電源オフ充電時間0.5時間 急速充電30分、充電器規格は5V/1A(5W)長さL×直径(mm×Φmm)165×9入数1本先端径(Φmm)1.5充放電回数(回)300
  • 精密特殊ねじ用ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密特殊ねじ用ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    スマートフォンのストラップ装着に便利です。グリップ部は回転キャップ付で便利です。
    用途スマートフォンのストラップ装着に便利です。トラスコ品番402-2611全長(mm)113質量(g)6種類精密ドライバー材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 産業用無線LANアダプタ 11ax対応 ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ 11ax対応

    ダイヤトレンド
    ¥88,980税込¥97,878
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
    その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)取付方式DINレール取り付け保護構造IP30消費電力(W)11.6電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず)機能冗長電源入力:対応アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi)RoHS指令(10物質対応)対応通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応)動作温度範囲(℃)-20~65電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
  • 産業用無線LANアダプタ ダイヤトレンド

    産業用無線LANアダプタ

    ダイヤトレンド
    ¥98,900税込¥108,790
    1台
    当日出荷
    IEEE802.11ax対応 メッシュWi-Fiとビームフォーミング機能対応で途切れにくく安定した通信を実現 IP67の保護構造・防水性能により耐環境性に優れ、屋外の設置が可能 双方向MU-MIMO、OFDMA対応で複数の機器と効率的に高速通信できます アクセスポイント、クライアントブリッジ、WDS(アクセスポイント、ブリッジ、ステーション)、メッシュモードを切り替えることで柔軟なネットワーク構成を構築可能
    セット内容DAP-P3W6:1台、専用PoEアダプタ:1個、ACコード(1.2m):1本、標準アンテナ(5dBi) 5GHz、2.4GHz:各2本、ポール取り付けリング(適合ポール外径35~63mm):2個、取り付け用ブラケット:1個、取り付け用ビスセット:2セット、アース線(1.8m)&ビスセット:1セット取付方式ポール取り付け、壁掛け取り付けポート数PoE対応:1消費電力(W)15.9電源PoE給電(IEEE802.3at)適合外径(Φmm)4.5~6.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124.0×47.0×190.0(アンテナ部及び突起部含まず)保護等級IP67入出力形式【専用PoEアダプタ】入力:AC100~240V、出力:54V(付属のPoEアダプタはDAP-P3W6以外に使用しないでください。PoEアダプタは~AC240Vの対応ですが付属のACコードは~125Vまでとなっております。)アンテナ2.4GHz 5dBi無指向アンテナ 2本、5GHz 5dBi無指向アンテナ 2本伝送速度(Mbps)(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、5GHz:1,200Mbps 11ax時、イーサネット:2.5Gbps伝送方法ワイヤレス:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3/u/ab/bzRoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4、5(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)周波数(GHz)2.4/5動作温度範囲(℃)-20~60ソフトウェアバージョンユーティリティ:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス)
  • 入力ペン サンワサプライ

    入力ペン

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    入力ペンのみの機能を持つシンプルタイプ。樹脂チップタイプで液晶パネルを傷つけません。質感のある銅製ボディー。
    仕様タブレット・スマートフォン対応:不対応長さ(mm)126色シルバー直径(Φmm)8.9(突起部除く)対応感圧式(入力ペン)先端径(Φmm)約1.2材質(ペン先)POM樹脂
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    Apple iPad&汎用モードの切り替えが可能な充電式タッチペン。 Apple iPadモードの場合、2018年モデル以降に対応。使用機器本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。グリーン点灯:Apple iPad、ブルー点灯:汎用に対応します。※ブルー点灯の場合でもiPadに文字などは入力できますが、パームリジェクションに対応しません。グリーン点灯のApple iPadモードで使用してください。※Apple iPadモードの場合、初期設定により、メモアプリで手書き入力する際、Apple Pencilに制限されている場合があります。その際は、iPad本体とApple Pencilとのペアリングを切ってください。Apple iPadモードの場合、パームリジェクション対応。(手のひらがiPad画面に当たっていても誤動作を防止します)※アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したiPadの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約2mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOMプラスチック素材を使用。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)※傾き検知機能、筆圧感知機能はありません。
    セット内容本体×1、TypeCケーブル(約26cm)、取扱説明書色ホワイトスイッチ【電源スイッチ】本体上部を押して電源がONになると、LEDがグリーンに点灯します。再度押すとブルーに点灯します。再度押すと電源がOFFになります。充電中は電源スイッチが赤く点灯します。充電が終わるとLEDが消灯します。電源をOFFにした状態で充電をしてください。充電が少ない場合、赤色に点滅します。直径×長さL(Φmm×mm)9.1×165.5連続使用時間約12時間最大待機時間(確認中)日バッテリーリチウムポリマー電池 110mAHオートパワーオフ有り、約5分で自動電源オフ充電電圧(V)5/0.1A充電時間(時間)約1ペン先径(Φmm)約2
  • DA型、C型、D型コンテナ用フタ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型、C型、D型コンテナ用フタ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番500-5311質量(g)400外寸法・幅(mm)463外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
  • DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ StarTech.com

    DisplayPort - HDMI 変換アダプタ/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/1080p/VESA DisplayPort規格認定/ディスプレイポート - HDMI 映像コンバータ/DP - HDMI パッシブアダプタ

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    パフォーマンス:DPホストとHDMIディスプレイを接続するDisplayPort 1.2 - HDMI 変換アダプタ 。1920x1200(1080p)ビデオ、7.1chオーディオ、HDCP 1.4対応。VESA DisplayPort規格認証。ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタ。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど。コンパクト設計:一体型ケーブルなし、直接HDMIケーブルに挿して使用。外付けモニタ、プロジェクタの接続に便利なDP - HDMI アダプタ。バッグのポケットに軽く収まり、携帯しやすいサイズ。安定接続:ソース機器に手が届きにくい環境で挿抜しやすいラッチなしDPコネクタ。10mまでのHDMIケーブルでテスト済み。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI映像コンバータ。OS依存性なし、DPオス - HDMI メス
    用途HDMI対応ディスプレイに簡単に接続できるDisplayPort - HDMIアダプタ仕様【システムおよびケーブル要件】ビデオカードやビデオソースで必要なDP++ポート(DisplayPort++)(DVIやHDMIのパススルーに対応している必要があります)セット内容DisplayPort-HDMIアダプタ長さ(mm)55色ブラック高さ(mm)9質量(g)16出力【AV】HDMI適合規格DisplayPort 1.2湿度(%RH)65±10コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p製品幅(mm)18アダプター型式パッシブ動作温度(℃)5~35オーディオ機能5.1サラウンドサウンドコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBHDMI[19ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応HDCP 1.4HDR対応非対応
  • アンプ接続ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    アンプ接続ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    音声報知器とアンプを接続するためのユニットです。 VSDシリーズやLFVシリーズのスピーカー出力をアンプなどに入力する際に使用するユニットです。 切替スイッチでラインおよびマイクレベルの出力が可能です。
    付属品タッピングネジ:3×20 2本材質樹脂(ホワイト)質量(g)約90使用温度範囲(℃)-10~+50配線接続端子式(M3セルフアップ端子)取付場所屋内(壁面)入力インピーダンス(Ω)4~16(音声報知器【VSDシリーズ】などのスピーカー出力に接続)音声出力ライン設定:-30dBV±10dB(ボリュームにて可変)、マイク設定:-60dBV±10dB(ボリュームにて可変)※入力信号レベル 1W/8Ω時、負荷インピーダンス600Ω以上
  • センサブラケット パイプ付ブラケット 岩田製作所

    センサブラケット パイプ付ブラケット

    岩田製作所
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。
    付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本材質SUS304シャフト径(Φmm)12適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 定量フィットテストアダプター601 3M(スリーエム)

    定量フィットテストアダプター601

    3M(スリーエム)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    この製品は、定量フィットテスト用アダプターです。マスク面体にサンプリングチューブを取り付け、マスク内部の呼気を定量フィットテスト用試験装置に取り込むために使用します。
    用途マスクに直接穴を開けないので、作業でご使用中のマスクで定量的フィットテストが行えます。アズワン品番64-9730-96
  • DAP アルミパイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    DAP アルミパイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥869~税込¥956~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    画N固を取りつけるためのアルミパイプ。 丸パイプ製品と組み合わせてご使用ください。 ディスプレイ用の配線を、パイプの内部を通してまとめることができます。 操作中における、配線の引っかかりなどを防止します。 固定にはパイプホルダDPHをご使用ください。 パイプエンドキャップDPCを取りつけることで、アルミパイプの先端を美しく装飾します。
    材質/仕上A6063、アルマイト処理
  • オフィス向け両耳無線ヘッドセット Sennheiser(ゼンハイザー)

    オフィス向け両耳無線ヘッドセット

    Sennheiser(ゼンハイザー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    大き目のイヤーパッドで着け心地の良いワイヤレスヘッドセット。USBドングル付きで接続も安定。EPOS Voice技術とノイズキャンセリングマイクにより、ビジネスレベルの通話品質を実現。厚みのあるソフトなイヤーパッドで快適な装着感です。付属のUSB Bluetooth アダプタ BTD 800 USBはプラグアンドプレイに対応しています。
    付属品ポーチ、BTD 800 USB(USB-Aドングル)、充電用USBケーブル、セーフティーガイド、コンプライアンスシート仕様【通話範囲】20m色ブラック接続方法Bluetooth 5,0連続使用時間(時間)23マイクロホンノイズキャンセリングマイク周波数特性100~8000Hz(マイク)、20~20000Hz(スピーカー)保証期間2年音圧レベル(dB)最大118に制限充電時間(時間)2(フル充電)スピーカーダイナミック、ネオジウム磁石スピーカー連続待機時間12日間程度Bluetooth5.0装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド型ノイズキャンセリング○スタイルオーバーヘッド(両耳)
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    MicrosoftSurface専用の充電式タッチペン。SurfacePro、Goシリーズなどに対応。MicrosoftPenProtocol2.0対応。Surface本体とのペアリングなどは不要です。電源をオンにすればご使用できます。パームリジェクション対応。(手のひらが本体の画面に当たっていても誤動作を防止します)*アプリによっては、パームリジェクション機能がご使用できない場合があります。傾き検知機能搭載。ペンを傾けることで太さを変え、文字や絵が描けます。*アプリによっては、傾き検知機能がご使用できない場合があります。筆圧感知(4096段階)機能搭載。*アプリによっては、筆圧感知機能がご使用できない場合があります。ペン本体下部にボタンがあり、上半分が電源(オフは自動)、押したままでアプリ内の項目を選択可能。下半分は消しゴムボタンになっており、押したままで、描いた絵や文字を消すことができます。ペン本体に磁石を内蔵しており、対応したSurfaceの側面に取付け可能。付属のTypeCケーブルで本体を充電して使用する極細タッチペン。先端直径約1.72mm。充電式で電池不要!軽くて細いタッチペン。ペン先に操作性、耐久性に優れたPOM(ポリアセタール)プラスチック素材を使用。ペン先交換品1個、専用工具も付属。メーカー製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。(貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。)
    仕様電源スイッチ:電源ボタンを押して電源がONになると、LEDが青く点灯/自動電源オフか充電を開始すると電源がOFFに/充電中は電源スイッチが赤く点灯/充電が終わるとLEDが緑色に点灯セット内容本体×1、TypeCケーブル(約27cm)、取扱説明書色ブラック直径(Φmm)9連続使用時間(時間)約130充電時間(時間)約1.5先端径(Φmm)約1.72材質(ペン先)POM樹脂
  • ショートビット用ソケットアダプター ANEX

    ショートビット用ソケットアダプター

    ANEX(4件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプター
    トラスコ品番493-6086全長(mm)30サイズ1/4"ソケットアダプター質量(g)12六角対辺(mm)6.35
  • Z Series(ZR1) SMC

    Z Series(ZR1)

    SMC
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • D環止め 4DAPN KH(基陽)

    D環止め 4DAPN

    KH(基陽)
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷
    上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
    仕様4ッ穴幅(mm)61色ピンク高さ(mm)87質量(g)21奥行(mm)2
  • ギターミニアンプ True Dyna

    ギターミニアンプ

    True Dyna
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
    付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m)質量(g)340出力(W)3出力PHONES (ミニステレオフォン)電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン)コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/Wスピーカー3インチ 4Ω
  • ACアダプター MD14F・MHD14F用 エンゲル

    ACアダプター MD14F・MHD14F用

    エンゲル(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    DC12V専用冷蔵庫(MD14F)をAC電源(AC100V)で使用する場合の変換アダプタです。
    トラスコ品番836-8013質量(kg)0.55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×76×43
  • タッチペン サンワサプライ

    タッチペン

    サンワサプライ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    鉛筆型の六角形の本体で、持ちやすくなっています。導電繊維で滑らかな操作ができます。タブレット、スマートフォンなどの快適な操作が可能です。(一部の機種を除く)サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。※貼っていない状態よりは反応が鈍くなる場合があります。
    仕様先端部直径:約6mmセット内容ペン本体×1、取扱説明書×1材質ペン先/導電性ファイバー本体/アルミニウム寸法(mm)W7×D7×H128色オレンジ質量(g)11.4
  • プレーントロリー式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    プレーントロリー式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    5日以内出荷
    高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
    種別上下定速形電源コード(m)4芯×5塗装マンセル記号10R 5.5/14.5短時間定格(min)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリブレーションセンサー I ・O DATA(アイオーデータ)

    キャリブレーションセンサー

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    翌々日出荷
    ディスプレイの高精度なキャリブレーションを行うことができます。人間が視覚的に認知する色とほぼ一致するようにカスタム設計された光学フィルターを搭載し、高精度な測色が可能です。色を正確にかつ安定して再現させるためのカラーマネージメント機能を備えています。ディスプレイの色彩を正しく表示!
    寸法(mm)65×39×66質量(g)約130ケーブル長(m)1.8対応OSWindows(R)11、Mac OS10.14~12対応機種PC/USBポートを搭載した以下のパソコン・メモリー(4GB以上)・CPU(Intel 第4世代Corei3以上)・ハードディスク(2GB以上のディスク空き容量)ディスプレイ1024×768ピクセル以上の解像度を持つフラットディスプレイ(メーカー問わず)アズワン品番66-0005-38