カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-wm2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HiKOKI用インパクトフック WIZ'A

    HiKOKI用インパクトフック

    WIZ'A
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    付属品ネジ、ワッシャ適合機種WH14DBAL/WH14DBAL2/WH14DBEL/WH14DBL/WH14DDL/WH14DDL2/WH14DKL/WH14DSL/WH14DSL2/WH18DBAL2/WH18DBDL/WH18DBEL/WH18DDL/WH18DDL2/WH18DKL/WH18DSAL、WH36DA/WH36DC/WHP14DBL/WHP18DBL/WM14DBL/WM18DBL/WP14DSL/WR14DBAL/WR14DBDL/WR14DSL/WR18DBDL/DS14DBEL/DS14DBL/DS14DSL/DS18DBEL/DS18DBL/DS18DSAL/DV14DBEL/DV14DBL/DV14DSL/DV18DBEL/DV18DBL材質スチールガンメタリック寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約75×56×15表面仕上げブラックメッキ
  • 一般形MC ダウンライト 三菱電機

    一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)15.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:118.8 (200V時)光束(Lm)器具:1890光色白色明るさクラス200(FHT42形器具相当)埋込穴(Φmm)85
  • 調光一般形MC ダウンライト 三菱電機

    調光一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 信号制御調光器と組合わせて5~100%の連続調光が可能 電源外付形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
    定格連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
  • 一般形MC ダウンライト 三菱電機

    一般形MC ダウンライト

    三菱電機
    8,798税込9,678
    1個
    13日以内出荷
    広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。 固定出力形 電源一体形 空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ エントランスなど空間全体を明るく演出 白色(4000K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)4000電源周波数(Hz)50/60光色白色埋込穴(Φmm)85
  • ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】 三菱電機

    ベースダウンライト 一体形 小口径シリーズ Φ85 白色コーン 【受注生産品】

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1台
    92日以内出荷
    設置空間になじむコンパクトなダウンライト。
    仕様光束維持率:85%使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)AC100~242周波数50Hz/60Hz光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)85ライトユニットアルミ、LED内蔵・電源ユニット内蔵反射板枠白色コーン、遮光15°