カテゴリ

  • バイク純正部品(462,848)
  • 自動車純正部品(263,392)
  • 農業機械(39,122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13,854)
  • バイク部品(6,413)
  • パソコン/周辺機器(3,937)
  • 空調・照明・電設資材(3,479)
  • メカニカル部品(3,335)
  • 制御機器(3,073)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2,360)
  • 測定用品(2,319)
  • 学童・教育用品(1,704)
  • オフィス家具(1,313)
  • 切削工具(1,252)
  • トラック純正部品(1,182)
  • 船舶用品・漁業資材(1,161)
  • 電気材料(1,029)
  • カー用品(1,002)
  • 科学研究・開発用品(695)
  • 機構部品(687)
  • 家電(686)
  • 建材・エクステリア(651)
  • ねじ・ボルト・釘(642)
  • 建築金物(613)
  • 作業工具(548)
  • 自動車補修部品(439)
  • 電動工具(396)
  • 作業服(320)
  • 店舗什器・備品(290)
  • 事務用品(284)
  • ヘルスケア(262)
  • 自転車部品(246)
  • 物流用品(231)
  • 油圧機器・油圧ホース(221)
  • 防犯用品(214)
  • 配管・水廻り設備部材(201)
  • 卓上消耗品(198)
  • 農業・園芸資材(196)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(183)
  • FA担当者のオススメ新商品(164)
  • 空圧工具(163)
  • 介護用品(158)
  • 厨房用品(151)
  • 医療(142)
  • 防災用品(141)
  • 研磨材(138)
  • 清掃用品(136)
  • バッテリー・電装(129)
  • 溶接用品(126)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(124)
  • 保管用品(119)
  • 日用品(117)
  • 安全標識(110)
  • 手袋(93)
  • トラック用品・パーツ(92)
  • 住設機器(89)
  • 安全用品(79)
  • 安全保護具(79)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(76)
  • 梱包用品(72)
  • 洗車・清掃(71)
  • 整備工具・収納(68)
  • テープ(63)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(61)
  • 農具(61)
  • 安全靴・作業靴(60)
  • 洗剤・除去剤(57)
  • 塗料(55)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(53)
  • エンジン工具(47)
  • 縫製用品(46)
  • 自動車用オイル・ケミカル(42)
  • スプレー・オイル・グリス(41)
  • 塗装・養生・内装用品(40)
  • はんだ関連・静電気対策用品(36)
  • タイヤ・足回り(35)
  • 測量用品(土木/建設)(30)
  • 理美容(29)
  • 鈑金・塗装(28)
  • 食品・飲料(28)
  • マスク(26)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 救急・衛生(19)
  • 測定関連サービス(16)
  • 完成車(15)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 接着剤・補修材(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 名入れカレンダー(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)

「da」の検索結果

関連キーワード
824,379件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GREEN DA・KA・RA サントリー

    GREEN DA・KA・RA

    サントリー(1件のレビュー)
    3,998税込4,318
    1ケース(600mL×24本)
    当日出荷
    素材のおいしさでできた水分補給飲料
    シリーズグリーンダカラ容器ペットボトル商品タイプ液体タイプ
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • メカニカルリレー(40A 1接点 24V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 24V)

    HSIN DA
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:30A 28VDC、NC:20A 28VDCコイル定格電圧(V)DC24接点構成1Cコイル抵抗(Ω)309.8(±10%)コイル電流(mA)77動作電圧(V)コイル/DC15.6
  • メカニカルリレー(40A 1接点 12V) HSIN DA

    メカニカルリレー(40A 1接点 12V)

    HSIN DA
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    仕様【Contact Rating Load(Resistive)】NO:40A 14VDC、NC:30A 14VDCコイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)75.6(±10%)コイル電流(mA)159動作電圧(V)コイル/DC7.8
  • リレー 1C 定格電圧12V HSIN DA

    リレー 1C 定格電圧12V

    HSIN DA
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    基板取り付け型のリレーです。
    コイル定格電圧(V)DC12接点構成1Cコイル抵抗(Ω)360動作電圧(V)コイル/DC9接点容量(A)5
  • PR DA(LA)シリンダー 美和ロック

    PR DA(LA)シリンダー

    美和ロック(5件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット
    当日出荷
    非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
    ST適合扉厚(mm)33~42
  • アルミテープ DA 住化プラステック

    アルミテープ DA

    住化プラステック(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ箔と凹凸加工した特殊ポリオレフィン・シートを貼り合わせた基材を採用し、優れた作業性を実現する手切れ性のよいアルミテープです。 空調等の断熱や、目張りシールに最適です。強力な接着力が長年の使用に耐えます。 低温から高温の領域に至るまで接着力が低下ません。粘着剤による汚れがなく、粗い面にもなじみよく接着します。 手切れ性がよく、作業効率に優れています。
    用途冷暖房ダクトのシール、気密シートの連続シール・継ぎ目シール、2×4パネル等の間隙シール、各種シート同士やシートと木材との強力接着、流し台など水まわりのすき間シール1、ダクトの補修・ジョイント用粘着力(N/25mm)18.0<
  • MIWA DA-E.カバー MIWA

    MIWA DA-E.カバー

    MIWA
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • DA継手インクリーザー 東栄管機

    DA継手インクリーザー

    東栄管機
    119税込131
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー寸法Z(mm)10
  • DA継手ソケット 東栄管機

    DA継手ソケット

    東栄管機
    109税込120
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット寸法Z(mm)3
  • DA継手チーズ 東栄管機

    DA継手チーズ

    東栄管機
    169税込186
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
  • DA継手90°エルボ 東栄管機

    DA継手90°エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • DA継手45°エルボ 東栄管機

    DA継手45°エルボ

    東栄管機
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ
  • コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスエアダスタ RA18DA/RA12DA用アクセサリ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアダスタRA18DA/RA12DA用別売アクセサリ
  • 本締錠 DA 美和ロック

    本締錠 DA

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
  • ダンディスチール エース(DA) 花岡車輌

    ダンディスチール エース(DA)

    花岡車輌
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。 。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 。ぐらつかないハンドル 。横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。リベット止めされた全周ゴム取付で安全。 。高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
    種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチール高さ(mm)863タイプ固定両袖段数2キャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム自重(kg)38横×高さ(mm)513×480(棚間隔)騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)513有効寸法(奥行)(mm)813
  • PA03-DA(エアー専用ホース) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    PA03-DA(エアー専用ホース)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    769税込846
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    従来のミストオイル入りのエアーだけでなく、ドライエアーにもご使用いただけます。
    用途エアー専用材質内管・外被:合成ゴム外被:黒最高使用圧力(MPa)3.5外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~60輸送物温度範囲(℃)-40~60
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.8有効内寸(mm)389×224×109.0フタなし適合カード差しNO.2、19外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)124.5外寸法・奥行(mm)276コンテナ種類ベタ目
  • 部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ダンディコンテナー エース(DA) 花岡車輌

    ダンディコンテナー エース(DA)

    花岡車輌
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    運搬・貯蔵保管・陳列等、幅広い用途をもった理想的なBOXコンテナーシリーズです。金網は4面別ピースで、工具なしで簡単に組立できます。また、片面の金網は簡単に開閉できます。
    種別固定両袖材質ユニクロメッキ・全周ゴムキャスター金具:スチール材質(本体)スチールキャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム金網高さ(mm)500外装ユニクロメッキ、全周ゴムキャスター金具スチール
  • DA継手掃除口 東栄管機

    DA継手掃除口

    東栄管機
    269税込296
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質PVC形状DA継手掃除口グレー、ホワイト材質(本体)PVCタイプ空調ドレン配管用継手ねじピッチ(mm)2材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:NR
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    6,698税込7,368
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • DA1700用ビット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    DA1700用ビット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    材質は特殊鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです
    用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業材質特殊鋼、カチオン電着塗装全長(mm)60質量(g)230対辺寸法(mm)17
  • コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
  • ダンディ スチール エース(DA) 花岡車輌

    ダンディ スチール エース(DA)

    花岡車輌(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。 ハンドル(押手)も独自の構造で強度が抜群。銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。 高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。リベット止めされた全周ゴム取付で安全です。 塗装・メッキとも高品質で、錆びに強く長期間の使用に十分耐えられます。
    種別折畳み片袖車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)954外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール荷台上板厚さ(mm)1.5特性耐久性、防錆、全周ゴム付材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
  • DA継手90°エルボ 透明 東栄管機

    DA継手90°エルボ 透明

    東栄管機(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ透明
  • DA継手チーズ 透明 東栄管機

    DA継手チーズ 透明

    東栄管機
    309税込340
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ透明
  • ボンネット (DA) MAZDA(マツダ)

    ボンネット (DA)

    MAZDA(マツダ)
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷
  • DA継手ソケット 透明 東栄管機

    DA継手ソケット 透明

    東栄管機
    179税込197
    1個
    当日出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット透明寸法Z(mm)3
  • DA継手インクリーザー 透明 東栄管機

    DA継手インクリーザー 透明

    東栄管機
    189税込208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー透明寸法Z(mm)10
  • ステンレス スナップフックDA型 水本機械製作所

    ステンレス スナップフックDA型

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
  • AL-DAフード 重松製作所

    AL-DAフード

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
    用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
  • ジャッキ (DA) MAZDA(マツダ)

    ジャッキ (DA)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • (DA)カバー(R),サイド MAZDA(マツダ)

    (DA)カバー(R),サイド

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • DA型コンテナ DIC(旧:大日本インキ化学工業)

    DA型コンテナ

    DIC(旧:大日本インキ化学工業)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    容量2.3L~45Lまで、数多くの種類を揃えたオリジナル工業用コンテナシリーズです。汎用型コンテナです。
    用途部品の仕分け作業および輸送。トラスコ品番835-5742材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.4フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0765コンテナ種類ベタ目
  • 36Vコードレスセーバソー CR36DA HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスセーバソー CR36DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    独自のツイン回転式カウンタウェイトによる低振動化とオービタル機構により、 切断効率を大幅に向上 小さい押付け力でも切断スピードが落ちにくい ツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) オービタル機構 堅牢な筒形ハウジング採用 ブラシレスモーター制御により幅広い作業に対応する4つの速度モード 2つのツールレス機構 ・ツールレスブレード着脱機構 ・ツールレスべース調整機構 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    ストローク(mm)32質量(kg)4.5(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)457×251×101(蓄電池装着時)切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ:外径130/ 塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18無負荷ストローク数(min-1)低速 0~1700、中速 0~2000、高速 0~2500、最高速 0~3000
  • DA継手異径チーズ 東栄管機

    DA継手異径チーズ

    東栄管機
    229税込252
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
    用途空調ドレン配管用継手です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ
  • カバー(DA) MAZDA(マツダ)

    カバー(DA)

    MAZDA(マツダ)
    459税込505
    1個
    翌々日出荷
  • DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCO

    DA型エコキャップ再生コンテナ

    TRUSCO
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
    材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
...