カテゴリ
- 電気材料(64)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 制御機器(25)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC(79)
- コガネイ(18)
- SMC(11)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- サンドビック(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- HARWIN(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- セキスイ(1)
- ホンダ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 未来工業(1)
- イシグロ(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 中部高圧ホース(1)
- KSフィルター(1)
- AMPHENOL(1)
- ベビーフェイス(1)
エコロジープロダクト
「da20 125」の検索結果

スリムシリンダ DA20X125
コガネイ¥4,898~税込¥5,388~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ(CJ2B16-~)
SMC(3件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から18日以内出荷・耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 ・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 ・高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) ●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
125x195mm 貴金属用磨きクロス
エスコ¥930税込¥1,0231個翌日出荷貴金属など幅広い製品を磨くのに適しています。エスコ品番EA929DA-20材質綿布(研磨剤入)寸法(mm)125×195
コロタップ400 転造タップ B125
サンドビック¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から翌々日出荷CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA20
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) M5×0.8ロッド先端ねじ(-) おねじ
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
コロタップ300 スパイラルタップ B125(鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用)
サンドビック¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。用途止まり穴用。鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B125
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥71,980税込¥79,1781セット(125個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1621アズワン品番65-7563-78
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥88,980税込¥97,8781セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8010アズワン品番65-7635-04
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8012アズワン品番65-7642-74
基板接続用ピンヘッダ 20極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥82,980税込¥91,2781セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 20 種類の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8003アズワン品番65-7631-17
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-125Z)
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)125作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P
HARWIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P
HARWIN¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.0A定格電圧 = 600 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)
中部高圧ホース(11件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等。温水80℃まで使用可常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなどスパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm
MURATA(村田製作所)¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)
SMC(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 1列 1セット 20個入
SAMTEC¥19,980税込¥21,9781セット(20個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1チューブ(20個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:226-3392アズワン品番65-7603-66
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 325個入
SAMTEC¥229,800税込¥252,7801セット(325個)7日以内出荷Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3384アズワン品番65-7620-49