カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 家電(9)
- 農業機械(5)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(7)
- Canon(7)
- ULVAC(アルバック)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 三木プーリ(3)
- 昭和コーポレーション(3)
- アズワン(2)
- 京セラ(2)
- ビクセン(2)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(1)
- TEAC(1)
- JTT(1)
エコロジープロダクト
「da20×50」の検索結果

スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X50
コガネイ¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)50取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
オイルミストトラップ
ULVAC(アルバック)(7件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
真空ポリカデシケーター
アズワン(4件のレビュー)¥20,200~税込¥22,220~1個当日出荷ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム外径(Φmm)金属コック部/9
Canon用デジタルカメラ用互換バッテリー
JTT(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 IS Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digital Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130 対応互換バッテリー対応機種デジタルカメラ:Canon PowerShot G1、G2、G3、G5、G6、Pro 1、Pro90 ISデジタル一眼レフ:Canon EOS 5D、10D、20D、20Da、30D、40D、50D、D60、D30、EOS Kiss Digitalビデオカメラ:Canon IXY DVM、FVM1、FVM10、FV2、FV10、FV20、FV30、FV40、FV50、FV100、FV200、FV300、FV400、PV130バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1500
真空デシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥102,000~税込¥112,200~1台当日出荷許容真空度(Pa)約133容量(L)12内寸法(mm)260×180×260外寸法(mm)300×222×360棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)棚段数2棚板間隔(mm)100コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空真空ゲージあり推奨ポンプ(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
逆止弁
ULVAC(アルバック)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷真空ポンプ油の逆流防止用(逆流防止機構未対応機種用)オプション部品です。トラスコ品番152-5592適合機種G-5DA、G-10DA、G-20DA、G-25SA、G-50DA
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から11日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
リモートスイッチ
Canon¥5,098税込¥5,6081個当日出荷新リモコンソケット対応のコード長80cmのリモートスイッチ対応機種EOS 6D/60Da/1DX/7D/7DMark II/5D/5DMark II/5DMark III /5DMarkIV/ 5Ds/5DsR/50D/40D/30D/20D/20Da/1DsMark III/1DMark IV/1DMarK III/1DsMII/1DMIIN/1DMII/10D/1Ds/1D/D60/D30/1V/3
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥6,098~税込¥6,708~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
インターフェースケーブル
Canon¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷EOSデジタルをプリンタやPCに接続するためのケーブルです。USB/4.7m、A-ミニB ※EOS 10D、EOS Kiss デジタルでは使用できません。対応機種1DX、1DsMkIII、1DsMkII、1DMkIV、1DMkIII、1DMkII、5DMkII、7D、5D、60D、50D、40D、30D、20D、20Da、KissDX、KissDN、KissX5、KissX4、KissX3、KissX2、KissX50、KissF
アイピースエクステンダー
Canon¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷接眼部をボディ後方に15mm伸長させるアクセサリー。カメラを構えた時に鼻頭が背蓋に当たる不快感を解消。「アイカップEb」との併用装備に適しています。対応機種EOS 1V/1N/1NRS/1/10/100P/100/KISS 7/KISS 5/KISS LITE/KISS 3L/KISS3/NEW KISS/KISS/1000S/1000/3000/RT/630/620/650/700/750/850/1DSMarkII/1Ds/1D MarkIIN/1D MarkII/1D/5D MarkII/5D/6D MarkII/6D/EOS 90D/EOS 80D/EOS 70D/EOS 60D/EOS 60Da/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30/KISS D X/KISS D N/KISS D
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥13,980~税込¥15,378~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
エクステンションコード
Canon¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷新リモコンソケット対応の10m延長コード対応機種EOS 1V/1VHS/3/1DsMK3/1DsMK2/1Ds/1DMK3/1DMK2N/1DMK2/1D/5DMK2/7D/50D/40D/30D/20D/20Da/10D/D60/D30
カバー CMP
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称カバー CMP図解NoMS613DA-Y エアクリーナ部品_No.20、MS450DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.14、MS513DR4T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、L40AS エアクリーナ部品_No.20、MS513DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、L60AS エアクリーナ部品_No.20、MS613DNR-Y エンジン エアークリーナ部品_No.20、MS413DNR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、MS613DR4T2-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、MS513DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、MS513DR6T-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、MS413DA-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20、L50AS エアクリーナ部品_No.20、MS613DFR-Y エンジン エアクリーナ部品_No.20
ウエコミボルト 8X 18
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081個8日以内出荷部品名称ウエコミボルト 8X 18図解NoMS513DNR-Y マフラ部品_No.20、MS753DR6S-2Y -A エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS413DNR-Y マフラ部品_No.20、L60AS マフラ部品_No.20、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.15、MS613DNR-Y エンジン マフラ部品_No.20、MS613DFR-Y エンジン マフラ部品_No.20、MS513DA-Y エンジン マフラ部品_No.20、L40AS マフラ部品_No.20、MS450DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.20、MS513DR4T-Y マフラ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.15、L50AS マフラ部品_No.20、MS613DA-Y マフラ部品_No.20、MS513DR6T-Y エンジン マフラ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.15、MS450ADR4 エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.36、MS613DR4T2-Y エンジン マフラ部品_No.20、MS753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MSA753DR6S-3Y エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18、MS413DA-Y エンジン マフラ部品_No.20、MSA755DR6S-Y(13) エンジン エアクリーナ、マフラ部品_No.18
クランクジク
BIGM(丸山製作所)¥48,980税込¥53,8781個8日以内出荷部品名称クランクジク図解NoMS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.17、MS613MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SSA-F611 動力噴霧器(1)部品_No.14、MS510ENR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.14、MS510 本体部品_No.15、SD55-1 本体部品_No.15、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.21、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MS755MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.14、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.20、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.19、SSA-F500 動力噴霧器 (クランクケース)部品_No.16、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.19、MK15-3 本体部品_No.23、MK65 本体部品_No.15など
プロテクタ
BIGM(丸山製作所)¥829税込¥9121個8日以内出荷部品名称プロテクタ図解NoBSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、BSA-420JAS 動力噴霧機4 (MS610S)部品_No.22、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90-500BSLT クランクケース キュウスイベン部品_No.23、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS450DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.20、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.54、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.22、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.48、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.23、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.21、MS343 本体部品_No.17など
バネザ
BIGM(丸山製作所)¥749税込¥8241個8日以内出荷部品名称バネザ図解NoSSW-400CM-2 調圧弁部品_No.7、BSA-411CS 電動調圧弁部品_No.15、MS511R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MS653 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.18、MS513EFR-K 調圧弁、吐出弁部品_No.26、MS615MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、KBM-3015D-2 電動調圧弁部品_No.13、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.24、SD613 調圧弁,吐出弁部品_No.18、SSA-Z600MAT-1 調圧弁-2(REM1203)部品_No.7、MS510RC-6K 動力噴霧機2部品_No.25、MS753DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.17、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.20、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機2部品_No.27、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.22、SD44 付属品,希望付属品部品_No.22など
SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個10日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28