カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 切削工具(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「da20×75」の検索結果

スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA20X75
コガネイ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥6,198~税込¥6,818~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
スリムシリンダ SUS-DA20
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
プレート(フリクシヨン
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷部品名称プレート(フリクシヨン図解NoMS551DR4 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DR6T2-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS650DR4 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS653DNR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS651DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.20、MS753DR6S-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.20、MS653DFR-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、MS650RCY-3 エンジン スタータ部品_No.20、MS551DR6T-Y エンジン ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.43、L75AS 冷却装置、始動装置部品_No.43、MS550DR4 エンジン スタータ部品_No.20、L90AS 冷却装置、始動装置部品_No.43、MS653DA-Y エンジン ファンカバーなど
ナット(ノズルトリツケ
BIGM(丸山製作所)¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷部品名称ナツト(ノズルトリツケ図解NoMS753DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS653DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MSA755DR6S-Y(13) フューエルインジェクション部品_No.4、MS753DR6S-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.20、L75AS FO噴射装置部品_No.43、L90AS FO噴射装置部品_No.43、MS551DR4 エンジン ポンプ部品_No.55、MS613DA-Y フューエルインジェクション部品_No.43、MS753DR6T2-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS551DR4T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン フューエルインジェクション部品_No.4、MS450DR6T-Y エンジン フューエルインジェクション部品_No.43、MS653DR6T-Y フューエルインジェクション部品_No.43など