カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(1)

「da25x50」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA25X50 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X50

    コガネイ
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • ジグシリンダCシリーズ CDA25 コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ CDA25

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 CBDA25シリーズ

    コガネイ
    9,980税込10,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ

    コガネイ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ

    コガネイ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ジグシリンダCシリーズ(低速仕様) コガネイ

    ジグシリンダCシリーズ(低速仕様)

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷から16日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ SUS-DA25 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA25

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様オールSUS形スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • ガイド付ジグシリンダ コガネイ

    ガイド付ジグシリンダ

    コガネイ
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。
    作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
  • ツインロッドシリンダ(低速仕様) コガネイ

    ツインロッドシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~32 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ コガネイ

    アクシスシリンダ 複動形 XDA25シリーズ

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズ コガネイ

    ツインロッドシリンダ アルファシリーズ ATBDA25シリーズ

    コガネイ
    28,898税込31,788
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 CS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 CS仕様

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    作動方式複動形
  • ツインポートシリンダ TWDA25 コガネイ

    ツインポートシリンダ TWDA25

    コガネイ
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
  • 駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25 コガネイ

    駆動機器ガイド付シリンダツインロッドシリンダ TBDA25

    コガネイ
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)100~500
  • スリムシリンダ DA25X500 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X500

    コガネイ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)500作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • アルファシリーズツインロッドシリンダ コガネイ

    アルファシリーズツインロッドシリンダ

    コガネイ
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~32 2本のロッドでガイドが不要。軸受部にはリニアボールベアリングを採用フルストローク時でも高い不回転精度と先端振れ精度を確保。
    ストローク調整範囲(mm)-5~0作動方式複動片ロッド仕様アルファシリーズツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.05給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500ロッド不回転精度(°)±0.1
  • アクシスシリンダ XDA25 コガネイ

    アクシスシリンダ XDA25

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
  • ツインポートシリンダ コガネイ

    ツインポートシリンダ

    コガネイ
    9,998税込10,998
    1個
    11日以内出荷から12日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~40 2重チューブ構造を採用し配管ポートを1面、1カ所に集約し、デッドスペースを追放。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ 複動形 低速仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 低速仕様

    コガネイ(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • スイングシリンダ SDA25X50 コガネイ

    スイングシリンダ SDA25X50

    コガネイ
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スイングシリンダ種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
  • スリムシリンダ DA50X25 コガネイ

    スリムシリンダ DA50X25

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)25作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式標準装備(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    7,098税込7,808
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    作動方式複動片ロッド仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)

    ホース口吸気管

    ULVAC(アルバック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    真空ポンプのオプション部品です。
  • スリムシリンダ DA25X550 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X550

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)550作動方式複動片ロッド仕様標準スリムシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-50 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DA-50

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)