カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「da267」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ 大東プレス工業

    サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ

    大東プレス工業(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    パーツNo.1-71798-421、1-71798-421-0、S8790-E0040、MC922840適合メーカーISUZU、MMC、HINO
  • FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28 MAZDA(マツダ)

    FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28

    MAZDA(マツダ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    3日以内出荷
  • DAMPER COMP.,RR.    52410HA2671 ホンダ

    DAMPER COMP.,RR. 52410HA2671

    ホンダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    5日以内出荷
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622

    HARWIN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
  • HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWIN

    HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622

    HARWIN
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
    仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V