カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「da267」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ 大東プレス工業サイドアンダーミラー ヒノ・イスズ大東プレス工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
適合メーカーISUZU、MMC、HINOパーツNo.1-71798-421、1-71798-421-0、S8790-E0040、MC922840
FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28 MAZDA(マツダ)FRONT AIRDAM SKIRT (D2) D267-V4-900A28MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
DAMPER COMP.,RR.    52410HA2671 ホンダDAMPER COMP.,RR. 52410HA2671ホンダ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622HARWIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Datamate L-Tek●ピッチ: 2.0mm●極数: 26●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 3.0A●定格電圧: 120 V●DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622 HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.0mm 2列 M80-8672622HARWIN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
DILプラグ、ラッチ - 垂直PCテール. このL-Tek DIL 180° PCテールヘッダ製品は、Harwin社のDatamateシリーズの一部です。. M80-853はラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-863はフリクションラッチ付き、PCテール長さ3 mm M80-867はラッチ付き、PCテール長さ3 mm
仕様シリーズ = Datamate L-Tekピッチ = 2.0mm極数 = 26行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 3.0A定格電圧 = 120 V
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
"da267" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷