カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「da32-50」の検索結果

スリムシリンダ DA32X50
コガネイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
CG Series(CG1DA32)
SMC¥8,498税込¥9,3481個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ (CDNGD~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
スリーパーL 台座+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から6日以内出荷本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。 常時使用温度-110℃~+100℃。 配管流体温度+120℃までは支持強度を保持しますが、長期の使用では変色等が発生することがあります。材質(金具)ユニクロ
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ステン スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ステンレス
スリムシリンダ 複動形 CS仕様
コガネイ¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ドブ スリーパーL 台型+Uバンド
昭和コーポレーション¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷常時配管使用温度-110℃~+100℃。用途本製品は冷水、冷温水、冷媒など各種配管の受け台の支持具です。寸法L(mm)50材質(金具)ドブメッキ
スリムシリンダ SUS-DA32
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格10.5X15.5XT1.5部品名称ヒラザガネ図解NoMS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.32、MS613DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS613MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS551DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.34、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MK613 クランクケース,吸水弁部品_No.37、MS651DR4-Y 動力噴霧機部品_No.32、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、KBM-3015D-2 動力噴霧 本体部品_No.30、MS551DR4 動力噴霧機部品_No.32、MSV613-K-A(13×130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS551DR4T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.34など
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DA
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ LEY32DA
SMC¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1DA32TN
SMC¥9,998税込¥10,9981個30日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32