カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 農業機械(3)
  • 自動車補修部品(1)

「da40×75」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DA40X75 コガネイ

    スリムシリンダ DA40X75

    コガネイ
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • スリムシリンダ 複動形 CS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 CS仕様

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    作動方式複動形
  • スリムシリンダ(低速仕様) コガネイ

    スリムシリンダ(低速仕様)

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。
    作動方式複動形
  • クリーン機器スリムシリンダ コガネイ

    クリーン機器スリムシリンダ

    コガネイ
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。
    仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
  • スリムシリンダ SUS-DA40 コガネイ

    スリムシリンダ SUS-DA40

    コガネイ
    22,980税込25,278
    1個
    8日以内出荷
    仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700
  • パッキン(ノズル BIGM(丸山製作所)

    パッキン(ノズル

    BIGM(丸山製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    部品名称パツキン(ノズル図解NoMS653DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、MS550RCY-3 エンジン シリンダブロック部品_No.44、MS413DNR-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS550DR4 エンジン シリンダブロック部品_No.44、MS753DR4T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、MS651DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、L75AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.40、MS653DA-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS753DR6T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS753DR6T2-Y エンジン シリンダヘッド部品_No.40、L60AS シリンダーヘッド、ボンネット部品_No.40、MS513DR4T-Y エンジン シリンダヘッド、ヘッドカバー、バルブ部品_No.40、MS450ADR4 エンジン シリンダブロック部品_No.44など
  • ワツシヤ BIGM(丸山製作所)

    ワツシヤ

    BIGM(丸山製作所)
    90税込99
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ワツシヤ図解NoMS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR4-Y エンジン ポンプ部品_No.16、MS450DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DR6T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、MS513DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS650DR4 エンジン ポンプ部品_No.16、L60AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、L75AS LOポンプ、ガバナ部品_No.40、MS613DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS753DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS651DR4T-Y オイルポンプ、ガバナ部品_No.40、MS450ADR4 エンジン ポンプ部品_No.16、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.16など
  • ダストカバーキツト BIGM(丸山製作所)

    ダストカバーキツト

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ダストカバーキツト図解NoMS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.16、L40AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS651DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS613DA-Y スタータ部品_No.16、L75AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS753DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS513DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.16、MS413DNR-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS513DA-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS550DR4 エンジン スタータ部品_No.56、MS550RCY-3 エンジン スタータ部品_No.44、MS551DR4 エンジン スタータ部品_No.44、MS450DR6T-Y エンジン スタータ部品_No.16、MS753DFR-Y エンジン スタータ部品_No.16など