カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
絞り込み
「da40x100」の検索結果

スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ DA40X100
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ 複動形 SUS仕様
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 押側ストローク調節タイプ CPDAシリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~40 「ストローク調節シリンダ」世界初、調節ギアを回転させることにより、押側のストローク調節を可能にしました。作動方式複動形
スリムシリンダ 複動形 CS仕様
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CBDA40シリーズ
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
スリムシリンダ(低速仕様)
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X100シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から8日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)100作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ジグシリンダCシリーズ(低速仕様)
コガネイ¥16,980~税込¥18,678~1個8日以内出荷から16日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
アクシスシリンダ 複動形 XDA40シリーズ
コガネイ¥37,980~税込¥41,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷シリンダ径Φ16~40 シリンダ部と一体となった両サイドのガイドにより、高い不回転精度を実現。コンパクトなショックアブソーバユニットの装着が可能。作動方式複動形・片ロッド形(ブッシュタイプ)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA40シリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個4日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
ダイナシリンダ 複動形 DDA40X1000シリーズ
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)1000作動方式複動形シリンダー径(Φmm)40
クリーン機器スリムシリンダ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ20~63 クリーン仕様スリムシリンダ。複動形・両ロッド形・複動形エンドキープ・ブロック付複動形・ブロック形エンドキープ複動形をラインナップ。仕様スリムシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要作動速度範囲(mm/s)50~300
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
スリムシリンダ DA40X1000
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スイングシリンダ SDA40X100
コガネイ¥43,980~税込¥48,378~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様スイングシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100種類一般シリンダ/ロータリーシリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション両側あり(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.03給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~500
スリムシリンダ SUS-DA40
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個8日以内出荷仕様オールSUS形スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700