カテゴリ
- 制御機器(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 家電(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- カー用品(2)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(36)
- STMicro(36)
- FIIO(7)
- INFINEON(3)
- ASUS(エイスース)(2)
- MICROCHIP(2)
- Arduino(2)
- ラディウス(2)
- Seeed Studio(2)
- エスエスエーサービス(2)
- AZLA(アズラ)(2)
- GROUND ZERO(2)
- エレコム(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- SILICON LABS(1)
- Texas Instruments(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「dac32×」の検索結果

スリムシリンダ DAC32X50
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個4日以内出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X500
コガネイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X300
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X125
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X150
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ
コガネイ¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ DAC32X100
コガネイ¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ32シリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)32
スリムシリンダ DAC32X250
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC25X75
コガネイ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)75取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000ロッド先端ねじ金具なし
スリムシリンダ 可変クッション 複動形 DACJ25シリーズ
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)25
スリムシリンダ 複動形 低速仕様
コガネイ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ16~63 スローで滑らかな低速搬送に最適。各シリンダの外形寸法は標準品と同じ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
スリムシリンダ DAC32X400
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)400種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X750
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)750種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X450
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X25
コガネイ¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X75
コガネイ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X600
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)600種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X950
コガネイ¥32,980~税込¥36,278~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)950種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X700
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X350
コガネイ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)350種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X850
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)850種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X800
コガネイ¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)800種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X900
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)900種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X200
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X1050
コガネイ¥35,980~税込¥39,578~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1050種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X650
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)650種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X550
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷から9日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DAC32X1000
コガネイ¥33,980~税込¥37,378~1個7日以内出荷仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)1000種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
スリムシリンダ DA32X100
コガネイ¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から61日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
EtherCAT用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応