カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dac32×250-a」の検索結果

11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAC32X250 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X250

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)250種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X50 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X50

    コガネイ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X200 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X200

    コガネイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC32X150 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X150

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X300 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X300

    コガネイ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)300種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

    スリムスクエアロッドシリンダ 複動形

    コガネイ
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
  • スリムシリンダ DAC32X75 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X75

    コガネイ
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)75種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X500 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X500

    コガネイ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)500種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X125 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X125

    コガネイ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
  • スリムシリンダ DAC32X550 コガネイ

    スリムシリンダ DAC32X550

    コガネイ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様可変クッション付スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)550種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク12mm)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~1000
エアシリンダカテゴリ