カテゴリ
- 物流用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

折りたたみ作業台 DAD ライトステップ
長谷川工業¥299,800税込¥329,7801台翌日出荷組立不要の一体型(手摺は組立となります。) フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)用途工場、倉庫、作業現場等仕様折りたたみ式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)106踏ざん間隔(mm)300キャスター径(Φmm)100天板寸法(幅W×奥行D)(mm)500×510最大使用質量(kg)120
折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)
TRUSCO(1件のレビュー)¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。 背面キャスター付きです。 (Φ100mmナイロン)用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに材質主要部:アルミ合金段数7最大使用荷重(kg)120作業床面広さ(mm)2600×980×320収納時全長(m)2.6天板寸法・幅(mm)516天板寸法・奥行(mm)500天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
折りたたみ作業台 ライトステップ用手摺 DAD (手摺のみ)
長谷川工業¥48,980~税込¥53,878~1セット翌日出荷DAD-90・120・150・180・210用専用手すりです。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら