カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
  • 防犯用品(34)
  • 事務用品(31)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 制御機器(18)
  • 住設機器(13)
  • オフィス家具(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 縫製用品(7)
  • 医療(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 日用品(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 切削工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisen」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーガン 嵐 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    エアーガン 嵐

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最高水準のエアーノズル技術 「エアー間欠波動」を採用。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除、バリ取り、研磨粉除去、水切りなど材質アルミ質量(g)240使用温度(℃)5~60使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3
  • ロングノズルアダプタ付 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ロングノズルアダプタ付

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    エアダスターのノズルを延長できます。先端にG1/8のめねじがついているので、各種エアダスターノズルを取り付けることができます。
    ノズル取付口G1/8
  • 高圧ソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧ソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用の交換ソケットです。高圧釘打機専用ソケットです。
    用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合G1/4質量(g)22寸法H(mm)17ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)31寸法E(Φmm)7.5
  • フリープラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)48使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズG1/4
  • プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)43.5寸法H1(mm)17寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7寸法E(Φmm)7.5適合ホース5.0×8.0
  • マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
    材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69流体空気使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304ねじサイズG1/4
  • プラグ  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ タケノコ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    質量(g)28ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)57寸法C(Φmm)9寸法B(Φmm)16寸法F(Φmm)5寸法E(Φmm)7.5適合ホース1/4
  • 高圧プラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧プラグ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    889税込978
    1個
    当日出荷
    高圧釘打機専用の交換プラグです。高圧釘打機専用プラグです。
    用途エアー配管継手。サイズR(PT)1/4おねじ最高圧力(MPa)3適合流体空気
  • フリープラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)45使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気屈曲角度(°)30ねじサイズR1/4
  • フリージョイント(オネジ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(オネジ/メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • フリーワンタッチナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリーワンタッチナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
    用途一般エアー工具向け材質(本体)質量(g)106使用温度範囲(℃)-20~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0使用流体空気屈曲角度(°)30
  • ソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)質量(g)86使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)53寸法D(Φmm)25寸法H2(mm)16寸法F(Φmm)5.7耐圧力(MPa)2.0適合ホース6.5×10.0
  • パルスダスターマシンガン ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    パルスダスターマシンガン

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!。作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)。動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
    用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。
    材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
  • ソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    適合Rc1/4材質(本体)ステンレス質量(g)81使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)46寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa)2.0
  • マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ユニバーサルワンタッチソケット(3連式)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式OL-UO3材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)280使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)54寸法D(mm)89寸法B(mm)44寸法C(mm)26寸法W(mm)109使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数3ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
  • フリージョイント(メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • マニホールドソケット(ミニエス) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット(ミニエス)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド材質(本体)鉄鋼、アルミ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)18.5使用流体空気寸法F(Φmm)6耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2アダプタタイプミニエス型
  • ソケット  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    適合R1/4材質(本体)鋼鉄質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)50寸法D(Φmm)25寸法F(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2.0
  • アルミソケット  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミソケット ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型で軽量設計。工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    用途設備・工場内等のエアー配管接続に。エアーツールの接続などに。仕様ワンタッチ式材質(本体)アルミニウム質量(g)76使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ホース接続用バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式袋ナット型締込式/ワンタッチ式使用流体空気耐圧力(MPa)1.5適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
  • フリージョイント(プラグ/メネジ) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリージョイント(プラグ/メネジ)

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • 高圧おねじプラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    高圧おねじプラグ めねじ取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高圧エア専用です。
    トラスコ品番545-0614材質鋼鉄取り付け形状めねじ取付用使用流体空気相手側取付サイズRc1/4左ネジ
  • ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) ナットソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • ソケットホルダー ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケットホルダー

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    エアツールの携帯用に。防塵用、整理整頓に。
    適合常圧・高圧兼用材質(本体)アルミソケットorプラグソケット耐荷重(kg)約3
  • マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    マニホールドソケット ワンタッチペアロータリソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
    用途マニホールド型式POR1材質(本体)鉄鋼質量(g)355使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38寸法D(Φmm)25寸法B(mm)51.7寸法C(mm)50.5寸法W(mm)77使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
  • ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
    用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
  • プラグ  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    ソケットorプラグプラグ
  • プラグ  オネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ オネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    289税込318
    1個
    当日出荷
    適合R3/8質量(g)39寸法H(mm)19ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)42寸法F(Φmm)8寸法E(Φmm)7.5
  • スライドダスター ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    スライドダスター

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スライドするだけで流量を調整可能
    全長(mm)100材質(本体)アルミニウム質量(g)64温度範囲(℃)0~60最高圧力(MPa)1使用流体圧縮空気口径(mm)2ノズル取付口G1/8
  • ソケット  タケノコ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    ソケット タケノコ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    859税込945
    1個
    当日出荷
    工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
    材質(本体)ステンレス質量(g)78使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)19ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)67寸法D(Φmm)25寸法C(Φmm)9寸法F(Φmm)5耐圧力(MPa)2.0適合ホース1/4
  • 樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    339税込373
    1個
    当日出荷
    樹脂製エアダスターに使用できる各種オプション継手
    ねじサイズおねじG1/4(Oリング)供給口エアー:20型プラグ
  • プラグ  ナット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    プラグ ナット

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    質量(g)59ソケットorプラグプラグ寸法A(mm)46寸法H1(mm)19寸法H2(mm)19寸法F(Φmm)6.5寸法E(Φmm)7.5適合ホース8.5×12.5
  • アルミソケット  メネジ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    アルミソケット メネジ

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    ソケットorプラグソケット
  • 想い出くんなげし用額掛け 大仙

    想い出くんなげし用額掛け

    大仙
    999税込1,099
    1箱
    翌々日出荷
    用途なげし用額掛け金具幅(mm)160透明高さ(mm)55質量(g)130奥行(mm)85安全荷重(kg)7
  • 額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用 大仙

    額縁受金具石膏ボード用想い出くん壁掛け用

    大仙
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    用途石膏ボード用額縁壁掛け金具幅(mm)138透明高さ(mm)56質量(g)120奥行(mm)83安全荷重(kg)5
  • 賞状額 C500金付 大仙

    賞状額 C500金付

    大仙
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    主に賞状や許可証類を入れるための額です。
    用途賞状掲示用付属品ヒートン・吊紐包装箱入り材質(フレーム)木製(内面金付き)材質(表面)ガラス材質(裏板)MDF
  • フリープラグ めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]

    フリープラグ めねじ取付用

    ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端のプラグが全方位45°に傾けることができる製品です。ロータリ機能が付いているため、ホースの「よじれ」や「折れ」の解消がしやすくなります。
    トラスコ品番356-9545最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応