カテゴリ

  • 物流用品(6)
    • 運搬台車(6)
絞り込み
耐荷重(kg)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 500(2)
荷台寸法(奥行/長辺)(mm)
  • 600(1)
  • 630(1)
  • 650~750(1)
  • 750~850(1)
  • 850~950(1)
  • 950~1050(1)
  • 1050~1150(1)
荷台寸法(幅/短辺)(mm)
  • 330~430(1)
  • 380(1)
  • 430~530(1)
  • 530~630(1)
  • 630~730(1)
  • 730~830(1)
特性
  • その他(4)
  • スタッキング可(1)
  • 静か(1)
材質
  • 樹脂(2)
使用キャスター
  • 4輪(自在×2、固定×2)(1)
  • 4輪(自在×4)(2)
  • 6輪(自在×4、固定×2)(1)
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・6輪(自在×4、固定×2)
キャスター径(Φmm)
  • 85
  • 30(2)
  • 40(5)
  • 50(20)
  • 65(23)
  • 70(2)
  • 75(188)
  • 100(240)
  • 101(2)
  • 102(1)
  • 107(2)
  • 125(41)
  • 127(2)
  • 130(43)
  • 150(7)
  • 175(6)
  • 180(9)
  • 200(11)
  • 220(3)
  • 225(2)
  • 色ブルー(2)
ブルー
床面高さ(mm)
  • 118(1)
  • 135(1)
  • 143(2)
118・135・143
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 石川製作所(2)
  • TRUSCO(1)
  • ルート工業(2)
モノタロウ・石川製作所・TRUSCO・ルート工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「daisya」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプ モノタロウ連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪 平行積み・十字積み可能 軽量・耐荷重200kgタイプモノタロウ(29件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
金沢車輌製造の純国産、高品質な商品です。 台車の面に積み重ねができるように凹凸を設けているので、収納時も積み重ねて収納可能で場所をとりません。 十字積みもできるため、キャスターが荷台表面に接触せず衛生的に保管することも可能です。 自重が2.9kgで軽量設計されているため、女性でも持ち運びが楽に行えます。 軽量タイプにもかかわらず、積載均等荷重200kgで強度もあります。 別売のハンドルを使用することでL型台車としても使用できます。 連結した状態でも中央にハンドルを差し込むことができるため、幅の大きい荷物を運搬する際に便利です。 平台車同士を縦・横に工具不要で連結可能で、荷物の大きさに合わせて積載面を大きくできて便利です。
用途運搬用途に。材質(本体)PP材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター自在キャスター×4ハンドル高さ(mm)735(ハンドル別売)キャスター径(Φmm)85特性スタッキング可スタッキング可否連結可否
連結台車 石川製作所連結台車石川製作所(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ハンドルを付けることで移動が簡単になります。 台車の面に積み重ねができるように凹凸が設計されているので、収納時も場所をとりません。 キャスターの仕様は4輪自在。 荷物にあわせて自由自在に縦横連結ができる。
車輪径(Φmm)85ブレーキ有無なしキャスター4輪自在均等荷重(kg)150材質(車輪・金具)ナイロン・スチールキャスター径(Φmm)85取付ピッチ(mm)83×40特性取っ手付き材質(荷台)樹脂前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
プラミニ 石川製作所プラミニ石川製作所(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷から6日以内出荷
押して軽い。 耐久性・無音性バツグン。
車輪径(Φmm)85タイプ折り畳み式ハンドル積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)747材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性騒音対策、耐久性荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)プラスチックハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
ルートボーイ伸縮キャリー302W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー302W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から10日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスター(mm)ナイロンキャスターΦ85最大積載量(kg)500キャスター径(Φmm)85
ルートボーイ伸縮キャリー301W型 ルート工業ルートボーイ伸縮キャリー301W型ルート工業
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
コンテナを並列にならべて使用できます
種別コンテナ・箱台車キャスターキャスター 自在4個、固定2個材質(キャスター)ナイロン最大積載量(kg)500床面高さ(mm)118キャスター径(Φmm)85
isis特集
  • おすすめ人気ランキング
  • isis