カテゴリ

  • テープ(15)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 測定用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(1)

「daitac」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激強力両面テープ ゴム・PP用 WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ ゴム・PP用

    WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    薄い!強い!ゴム、PP・PEの接着にはコレ!。特殊粘着材を使用した、薄くて超強接着な両面テープです。幅広い被着体に対して接着性に優れています。プラスチック部品、家具や柱へのクッション材の取り付けに。接着に適した素材:アルミ・ステンレス・銅などの金属、ポリプロピレン・ポリエチレン・FRPポリカーボネートなどのプラスチック。紙、ガラス、タイル、フェルト、ゴム、スポンジなど(特にゴム類・ポリプロピレン・ポリエチレンの接着に適します。接着できない素材:フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など
    粘着力(N/20mm)ステンレス:28、ABS:27、アクリル板:25.5 ガラス:27.6剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ激強力被着材の素材金属、PP・PE、シリコーン主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 両面テープ NO.777 寺岡製作所

    両面テープ NO.777

    寺岡製作所(59件のレビュー)
    349税込384
    1巻ほか
    当日出荷
    プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
    用途各種貼り合せ。(金属・プラスチックなど) 家電部品固定。規格UL969取得 File. No.MH19815RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所

    不織布両面テープ NO.7560

    寺岡製作所
    739税込813
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    低温での粘着特性に優れています。 タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。 瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
    用途高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。 ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。 コア巻き始め、巻き止め。 低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 激強力両面テープ マルチ WAKI(和気産業)

    激強力両面テープ マルチ

    WAKI(和気産業)(11件のレビュー)
    319税込351
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    薄い!伸びる!防水!新感覚!両面テープ幅広い素材に万能に対応。薄くて激強力な分子勾配膜(基材レス)両面テープです。 素材が反るなどの変形を起こしてもテープが追従し、簡単にははがれません。粘つきのあるタイプの粘着剤です。初期接着が良好です。 防水性に優れ、水廻りでの使用にも適します。分子勾配膜:高分子粘着層に低分子粘着層を重ねることで薄くても激強力な粘着力を実現しました。 製造元:共同技研化学(株)
    用途家具や柱へのコーナークッション材の取付け、キッチン・浴室などでのフック・カゴなどの固定。適合木、紙、金属、ガラス、タイル、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリエチレン、フェルト粘着力(N/25mm)ステンレス:32、ABS:35、アクリル板:34、ポリカーボネイト:40、ガラス:31不適合フッ素処理面、シリコン、凹凸のはげしいコンクリート面など粘着タイプ激強力適合用途防水・耐水・屋外
  • 3M両面粘着テープ 7108AAD 3M(スリーエム)

    3M両面粘着テープ 7108AAD

    3M(スリーエム)(152件のレビュー)
    699税込769
    1巻ほか
    当日出荷
    自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。 高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
    用途自動車各種内外装部品の接着固定用。 サイドモールの接着。 バンパーモール、バンパープロテクターの接着。 各種アクセサリー等の接着。伸度(%)680主なワークパーツ
  • 強力両面テープ(車外用) エーモン

    強力両面テープ(車外用)

    エーモン
    269税込296
    1巻(2m)
    当日出荷
    軽量小物の取り付けに。薄手で目立ちにくいテープ。柔らかく曲面にもしっかり追従。【効果的に接着できる素材】。アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・PET・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・ガラス
    用途外装小物・エンブレムなどの取り付けにブラック形状巻きサイズ15mm×2mテープ幅(mm)15テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.3使用可能温度範囲-20~80℃
  • 両面テープ 厚手 モノタロウ

    両面テープ 厚手

    モノタロウ(200件のレビュー)
    439税込483
    1巻
    当日出荷
    スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
    用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4930

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻ほか
    当日出荷から38日以内出荷
    シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
    用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
  • 多用途両面接着テープ No.5015 日東電工(旧:Permacel)

    多用途両面接着テープ No.5015

    日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)
    389税込428
    1巻ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
  • 両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用 モノタロウ

    両面テープ 超強力 ポリエチレン・ポリプロピレン用

    モノタロウ(136件のレビュー)
    379税込417
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
    用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど粘着力(N/10mm)8.1粘着タイプ超強力被着材の素材PP・PE主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から24日以内出荷
    テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
    用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
  • 両面テープ 一般用 モノタロウ

    両面テープ 一般用

    モノタロウ(175件のレビュー)
    119税込131
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。 また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
    用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。 壁紙や化粧板などの接着用。 金属・木材・製本・写真などの接着用粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
  • 両面テープNo.815 ニチバン

    両面テープNo.815

    ニチバン
    3,798税込4,178
    1箱(10巻)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    粗面への接着性良好。
    用途銘板固定、皮革・布などの縫製仮止め引張強度(N/10mm)-適合用途粗面主なワークパーツ
  • コードホルダーシングル BRIDGE[自動車用品]

    コードホルダーシングル

    BRIDGE[自動車用品](11件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    当日出荷
    レーダー、バックカメラ等の配線の処理、固定に便利です
    用途配線の固定に材質PA6適合電線1.25~2.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • 再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ ニチバン

    再生紙両面テープ ナイスタック 一般タイプ

    ニチバン(49件のレビュー)
    339税込373
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    雑誌や新聞などのスクラップやサンプル帳の作成に便利な紙両面テープ。
    用途書類や図面の貼り合わせ、スクラップ、レイアウトや編集作業などタイプ一般タイプ主な用途固定用粘着力(N/10mm)Ⅰ面:4.78/Ⅱ面:5.09テープ厚さ(剥離紙含む)(mm)0.2剥離紙ポリラミ紙特性両面グリーン購入法適合被着材の素材
  • スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用

    3M(スリーエム)(55件のレビュー)
    469税込516
    1巻
    当日出荷
    JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
    用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
  • 超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用 3M(スリーエム)

    超強力両面テーププレミアゴールドスーパー多用途粗面用

    3M(スリーエム)(58件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷
    木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に! 多用途に使える粗面用!
    使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力適合用途粗面被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
  • Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber ポンプキット(小型・1L)

    SKC(環境測定)
    339,800税込373,780
    1セット
    47日以内出荷
    Complete Small(1 liter)Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Small Vac-U-Chamber、および10枚のTedlarサンプルバッグ Cat. No. 232-01を含みます。
    用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり
  • Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L) SKC(環境測定)

    Vac-U-Chamber ポンプキット(大型・8L)

    SKC(環境測定)
    407,800税込448,580
    1セット
    47日以内出荷
    Complete Large Vac-U-Chamber Kitは、Standard AirChek(R) XR5000 sample pump、シングルチャージャー、Large Vac-U-Chamber、および10枚のTedlar(8-liter)サンプルバッグ Cat. No. 232-939を含みます。
    用途Vac-U-Chamberは、空気サンプルポンプによって発生する負圧を利用し、サンプルバッグを直接充填する剛性構造の空気サンプリングボックスです。Vac-U-Chamberは4種類のサイズが用意されており、真空による圧力が加わっても変形や潰れが生じません。土壌ガス・蒸気サンプリング、地下水試験、スタックサンプリング、換気調査、hazmat試験、およびU.S. EPA Methods 18および0040に使用できます。仕様●タッチスクリーン操作:なし●自動流量検証機能:なし●接続性:なし●大気圧補正機能:なし●定圧モード:なし●定流量制御:あり●本質的安全防爆対応:対応電源リチウムイオン電池適合規格CEマーク・UKCAマーク取得済み対応機種PC対応:非対応連続運転時間(h)約20(2 L/分時)流量(mL/min)5~5000プログラム機能あり補正機能温度:あり