カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(113)
- メカニカル部品(13)
- 制御機器(5)
- 切削工具(4)
- 作業工具(3)
- 自動車純正部品(2)
- オフィス家具(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dak-3」の検索結果

DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃
ベッセル¥4,698税込¥5,1681丁当日出荷刃紋が美しいダマスカス鋼を採用しました。硬度が固く刃が長持ちします。スライドで刃の出し入れができるので、ケーブル径に合わせて、刃の長さを調整可能です。携帯時や保管時にもコンパクトになるので便利です。刃が取り外せるので、交換や刃研ぎが簡単におこなえます。裏面のダイヤルで、刃のガタつきを抑えられます。ダイヤカットパターンのクッショングリップを採用。エラストマー樹脂で滑りにくく、しっかり握れます。VVF(VA線)の縦割りが簡単におこなえるスリット刃つき。落下防止コード取付穴つき。用途ケーブルの被覆剥離やPF管切断、開口部の穴削り加工などに。刃長を電線にアジャストさせて、作業を安全快適に!トラスコ品番691-2077材質替刃:ダマスカス鋼 、中子:ABS、外巻:TRP幅(mm)50厚さ(mm)26全長(mm)171刃長(mm)63
本職用穴挽鋸 関西型
大五郎¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷切れ味鋭く長持ちする本格刃仕様鋸。先端が角ばった関西型タイプ。用途立木の伐採、枝切り、丸太・木材の荒切りに。全長(mm)795質量(g)262刃渡り(mm)360
スリムシリンダ エンドキープ 複動形 DAK32シリーズ
コガネイ¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ジグシリンダC 複動形 CCDAKシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ジグシリンダCシリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAK32シリーズ
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES8DAK)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)リード(mm)(K) 4モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ )
ガイド付ジグシリンダ SGDAK32
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド仕様エンドキープガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)100~500
電動スライドテーブル/薄形タイプ(ステップモータ)(サーボモータ) LESシリーズ LES8DAK
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷サイズ(mm)8モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)