カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
    • ダクトホース(34)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • ダクトホース・ダクト管(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
  • ニッセイエコ(4)
  • フカガワ(3)
  • タイガースポリマー(8)
  • カナフレックス(4)
  • 興和化成(1)
  • 弘進ゴム(3)
  • タイロン(1)
材質
  • ゴム(3)
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(5)
ホース長さ(m)
  • 2
  • 1(41)
  • 3(31)
  • 4(38)
  • 5(58)
  • 6(26)
  • 7(25)
  • 8(25)
  • 9(25)
  • 10(44)
  • 11(7)
  • 12(7)
  • 13(7)
  • 14(7)
  • 15(16)
  • 16(7)
  • 20(35)
  • 25(8)
  • 30(26)
  • 50(44)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dakuto」の検索結果

39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】 ニッセイエコ

    ダクトホース・グレー・汎用タイプ【N.E-ダクトEE】

    ニッセイエコ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗の少ない構造で高い輸送能力を有します。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。・切断・取り付けも容易で配管も簡単に行えます。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • タイダクトホース N型 タイガースポリマー

    タイダクトホース N型

    タイガースポリマー(26件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-ST型(透明)

    タイガースポリマー(7件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    3日以内出荷
    ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
  • タイダクトホースGL型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL型

    タイガースポリマー(14件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    3日以内出荷
    軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。 粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色灰使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウ

    ダクトホース 室内送排気用 PVC

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷
    PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
    用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
  • TACトーメイダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACトーメイダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TACダクトEEの透明タイプで、輸送物の確認ができます。
    用途木工機械の集塵用。 粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。 その他、輸送物の確認を必要とする時。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明灰使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/送風
  • TAC硬質ダクトPP TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC硬質ダクトPP

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    従来品(塩ビ)に比べ10~20%の軽量化を実現。自在に曲げることができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。(屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。)口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。(接続後、接合部をビニールテープなどで巻きつけてください。)ダクト使用後、焼却が可能です。
    用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設用、電気配管用、農業用など。使用温度範囲(℃)-10~80材質ポリプロピレン色灰使用流体空気(送風)特性送風/焼却可能
  • タイダクトホース 耐摩GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐摩GL型

    タイガースポリマー
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れており、また低温から高温(約-30~80℃)まで幅広い温度での使用が可能です。 導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。 耐候性に優れています。 粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
    用途粉粒体の輸送。鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。木端・紙片・籾穀物等の輸送。熱風送排気用。耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。使用温度範囲(℃)-30~+80材質合成ゴム(EPDM)、オレフィン系樹脂使用流体空気(圧縮空気を除く)特性耐摩耗性
  • ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】 ニッセイエコ

    ダクトホース・静電防止・透明【N.E-ダクトEF】

    ニッセイエコ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・特殊配合軟質塩ビにより優れた静電防止効果を有します。・軟質部が透明で流体が確認できます。・軽量で作業性に優れます。
    用途・クリーンルームの排気用。・集塵用。・粉体輸送用。
  • TACダクトEE TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトEE

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    翌々日出荷
    TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。材質塩ビ色灰使用流体空気(送風)/水・温水特性柔軟性/送風
  • ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】 ニッセイエコ

    ダクトホース・透明・汎用タイプ【N.E-ダクトトーメイ】

    ニッセイエコ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・軟質・硬質ともに透明で内部の確認が容易にできます。・軽量で曲げやすく作業性に優れています。
    用途・工場設備・室内の送・排気用。・集塵用。
  • ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】 ニッセイエコ

    ダクトホース・耐油 【N.E.ダクト耐油】

    ニッセイエコ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    ・内部抵抗が少なく大きな輸送能力を有します。・耐油原料の特殊配合により優れた耐油性能を有します。
    用途・オイルミストの回収用。・油分を含む場所での吸・排気用。特性耐油
  • TACヘランダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
    塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
    用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-30~80材質EPDM色黒使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
  • TACダクトD TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトD

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    翌々日出荷
    曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付けが容易で配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水RoHS指令(10物質対応)対応特性曲げやすい、軽量商品タイプカット可能
  • タイフレキホース V型SUSタイプ タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUSタイプ

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~400材質ステンレス(SUS304)色銀使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気特性耐熱/バキューム/圧送
  • タイダクトホース 耐油GL型 タイガースポリマー

    タイダクトホース 耐油GL型

    タイガースポリマー
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    3日以内出荷
    潤滑油・切削油等に対して硬化しにくい耐油性特殊素材(ホース軟質部)を使用しています。 軽量で、屈曲性に富んでいます。 通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。油が飛び散る場所での吸排気用。材質耐油性軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油・切削油等特性耐油
  • タイダクトホースGL-E型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGL-E型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    3日以内出荷
    ホース硬質部にアース線を通してありますので、このアース線を利用して、アースを取ることができ、静電気の帯電による悩みが解消されます。 通気抵抗が少ないため、輸送能力の向上が図れます。 透明ですから輸送物の確認が可能です。 ホース切断、およびアース線の引き出しが簡単です。
    用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。使用温度範囲(℃)-10~50材質PVC色透明使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • エレハントホースE型 弘進ゴム

    エレハントホースE型

    弘進ゴム
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • TACダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TAC SD-ASのダクトタイプです。特殊配合軟質樹脂の使用により、静電気防止効果が持続します。
    用途静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、食品以外の粉体の輸送。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ色透明緑使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体特性耐静電/透明性/送風
  • タイダクトホースGR型 タイガースポリマー

    タイダクトホースGR型

    タイガースポリマー
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本(2m)
    4日以内出荷
    タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
    用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
  • TACエコダクトAS TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクトAS

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TACエコダクトに静電気防止効果を追加しました。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)
    用途食品粉体の輸送。設備、機器類の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊静電気配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)/粉体/粒体特性耐摩耗/耐薬/耐静電/食衛適合/低臭気/透明性/送風/焼却可能
  • エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴム

    エレハントホース難燃・耐油型

    弘進ゴム
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本(2m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
    用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。使用温度(℃)-10~50色黒/グレー使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性
  • ベローダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ベローダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    翌々日出荷
    自由自在に伸縮でき、約1/3のコンパクトサイズで収納できます。大口径でありながら軽く、運搬も容易です。
    用途マンホール・トンネル内工事の送・排気用。その他、各分野の送・排気、集塵用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • TACエコダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACエコダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    軽量で柔軟性があり、楽に作業ができます。食品用途に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています)屈曲耐久性が非常に優れています。(屈曲100万回異常なし)ホースが透明で、輸送物の確認ができます。ホース使用後、焼却可能で有毒ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません。(焼却灰分は0.05%以下)チューブ材は、優れた耐摩耗性があります。(常温下)
    用途設備、機器類の送・排気用。食品用機械の送・排気用。クリーンルームをはじめ低発塵を要求される環境での送・排気用。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-20~50材質特殊配合エラストマー色半透明使用流体空気(送風)/水・温水/食品/薬品(純水含む)特性耐摩耗/耐薬/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性/送風/焼却可能
  • 透明エレハントホースE型 弘進ゴム

    透明エレハントホースE型

    弘進ゴム
    ¥12,980税込¥14,278
    1本(2m)
    3日以内出荷
    特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明で輸送物を確認できます。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。
    用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色透明使用圧力(MPa)0~0.03(23℃)肉厚(mm)0.8使用流体空気、粉体、集塵特性制電
  • ニューカナダクト カナフレックス

    ニューカナダクト

    カナフレックス
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    4日以内出荷から31日以内出荷
    補強コード入りで耐圧性に優れています。 軽く、しなやかで省力化が図れます。 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途設備・機器類の送気・排気用。 空調設備。 その他、集塵、送気・排気用。材質PVC色アイボリー使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性耐圧
  • 【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】塩ビダクトホース トーメイダクト 76.4×86.4mm 21121-075シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    透明タイプで内部の確認ができます。 集塵、粉体・粒体・気体の輸送、設備の送・排気用に適しています。
    材質PVC流体ダクト、工場設備の送排気、室内の送排気、集塵、木粉、ドレン用途(伝い流れる程度)、輸送物確認使用温度範囲(℃)-10~50内径(Φmm)76.4内径×外径(Φmm)76.4×86.4外径(Φmm)86.4呼び径(inch)3許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4]呼び径(Φmm)75特性曲げやすい、軽量、透明性許容減圧力(KPa[mmHg])-33[-248](常温)
  • TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐油ダクト

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    翌々日出荷
    優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
    用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
  • TACダクト糸入り TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト糸入り

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    翌々日出荷
    補強コード入りで伸びに強く、屈曲耐久性に優れています。ビニールダクトのイメージを変えるアイボリーホワイトのカラーリングにより新しい機器にマッチします。
    用途設備・機器類の送・排気用。空気設備用。その他、集塵、送・排気用。使用温度範囲(℃)-10~50材質塩ビ機能ダクト(送風)適合流体空気(送風)、水・温水
  • TACダクト耐摩耐油 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACダクト耐摩耐油

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    当日出荷
    耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
    用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送使用温度範囲(℃)-10~50材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム色ブラック流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(32件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • TAC耐熱ダクト MD-45 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-45

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    4日以内出荷
    使用材料は全てSUS304鋼板のダクトホース。 酸・アルカリ・溶剤等を含んだ気体にもステンレス製なので腐食しにくい。(常温時) サイズはΦ50~Φ300。耐熱性に優れ、450℃以下で使用できます。 固定配管用途。ホースは直管形状ですが曲げることができます。
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)30~450材質SUS304鋼板色シルバー流体ダクト、室内の送排気、熱風発生装置、温風(450℃以下)の送排気、※繰り返し曲げ不可許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07](常温)特性耐熱性、耐食
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • グラスダクト CT型 タイロン

    グラスダクト CT型

    タイロン(4件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
    仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
  • ダクトトーメイ カナフレックス

    ダクトトーメイ

    カナフレックス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    31日以内出荷
    オール透明で、輸送物の確認ができます。 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 軽量で曲げやすく、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途木工機械の集塵用。粉体、粒体、気体の輸送。 室内及び工場設備の送・排気用。その他、輸送物の確認を必要とする時。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体(木粉)/粒体(塵)特性柔軟性/透明性
  • ダクト耐油 カナフレックス

    ダクト耐油

    カナフレックス(4件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    31日以内出荷
    内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 耐油性特殊塩化ビニール製の為、潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。 切断、取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
    用途施盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収。 油が飛び散る場所での吸排気用工事設備の送排気用。材質軟質PVC、硬質PVC使用流体潤滑油、切削油等RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • ダクトEF型(静電防止) カナフレックス

    ダクトEF型(静電防止)

    カナフレックス(10件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1巻
    31日以内出荷
    特殊配合軟質塩化ビニールの使用により、優れた静電防止効果が持続します。透明(クリアグリーン)ですから輸送物の確認ができます。
    用途クリーンルームなど静電気を嫌う室内からの排気用。木工機械などの集塵用。その他、粉体の輸送。材質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐静電/透明性
  • 配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト) 興和化成

    配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)

    興和化成
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    61日以内出荷
    環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
    材質ノンハロ難燃ポリプロピレン色アイボリー使用温度(℃)-20~100定尺(m)2RoHS指令(10物質対応)対応