カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み

「dal25-100」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリムシリンダ DAL25X100 コガネイ

    スリムシリンダ DAL25X100

    コガネイ
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)25ストローク(mm)100作動方式複動形
  • スリムスクエアロッドシリンダ 複動形 コガネイ

    スリムスクエアロッドシリンダ 複動形

    コガネイ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
  • ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100) SMC

    ZR100 - 真空ポンプシステム/単体(ZR100)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット ZR100 SMC

    大型真空ユニット ZR100

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
  • 大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100 SMC

    大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    9日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能