カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 保管用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dap-15」の検索結果

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
DA型、C型、D型コンテナ用フタ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥2,198税込¥2,4181枚翌々日出荷トラスコ品番500-5311質量(g)400外寸法・幅(mm)463外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)285
センサブラケット パイプ付ブラケット
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷パイプシャフトを溶接した光電センサ用ブラケットです。従来に比べ少ない部品点数で組立工数を削減します。 光電センサの高さも角度も自由自在です。材質SUS304シャフト径(Φmm)12付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0