カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み






ストレートジョイント(フリージョイント用)
Panasonic(パナソニック)¥259税込¥2851個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体とジャバラ部で切断したフリージョイントを接続する部分に使用します。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60





ストレートジョイントN
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷から3日以内出荷スッキリダクト本体およびフリージョイント相互の直線接続に使用します。ねじ固定(ベースカバー)タイプ。種類ストレートジョイント寸法A(mm)60





3Dフレキジョイント
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個3日以内出荷接続カバーセットやフリージョイントを異なる壁面間で使用する場合の回転式接続ジョイントです。接続部が自在に回転する為、フリージョイント部のねじれがなく施工のバリエーションを大幅に拡大します。種類フレキジョイント寸法A(mm)107.8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら