カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dat-100s ulvac」の検索結果

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式
ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式
ULVAC(アルバック)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)(6件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
小型ドライ真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481式当日出荷から翌々日出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです 修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA
ULVAC(アルバック)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥209,800~税込¥230,780~1台当日出荷から60日以内出荷接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
充電式真空ポンプ
マキタ(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781台当日出荷エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア質量(kg)3.5(バッテリ含む)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付排気速度(L/min)50本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約60分(1充電あたり)ポンプ1段式ロータリー充電時間(分)約55吸入口サイズ5/16インチ オスフレアオイル量(mL)100~115到達真空度(Pa)20
小型ダブルステージ真空ポンプ
イチネンTASCO¥37,980税込¥41,7781個当日出荷コンパクト×高真空×高機能 到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!! ガスバラストバルブ付 ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式 ※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)種別本体のみ排気速度(L/min)40到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ
ULVAC(アルバック)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)¥159,800~税込¥175,780~1台当日出荷から11日以内出荷使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転