「daw-71」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチ送信親機 DAW-71

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ペアリング機能を搭載した抗菌仕様の新型タッチスイッチ!
    質量(g)約140電源単4アルカリ電池×2本配線接続端子式(子機のリード線を接続)チャンネル数7ビット 126チャンネル消費電流(mA)7以下使用周囲温度(℃)-10~55(結露なきこと)到達距離(m)標準電波:約5(見通し距離)使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所)(IPX3)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)伝送信号デジタルパルス符号伝達方式使用周波数(MHz)315MHz帯材質(外周部)樹脂
  • DAW-71用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DAW-71用シルバーカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-71用シルバーカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ送信子機 DAW-81

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    質量(g)約80配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接) タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度90%以内設置場所屋外、半屋外(IPX7)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押し続けた場合約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ受信機 DAW-31

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    抗菌仕様のシンプルでスタイリッシュなタッチスイッチ!
    ブラック質量(g)約130電源電圧AC/DC12~110V±10%消費電力AC100V時:3.5VA以下、AC24V時:2.0VA DC24V時:50mA、AC12V時:1.9VA DC12V時:100mA通信方式FM検波方式出力接点無電圧リレー接点(a接点) (受信時:閉)×2、DC50V0.1A(抵抗負荷)モード設定ペアリングモード/セレクトスイッチモード使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度30%~90%設置場所屋内表示灯電源表示LED:運用中(通電時赤点灯/受信時消灯)、状態表示LED:受信レベル0(弱)消灯/レベル1赤点灯/レベル2緑点灯/レベル3(強)青点灯受信周波数312.5MHz出力保持時間0.5秒/1.5秒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-100(送信親機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約120電源DC3V(コイン型リチウム電池〔CR2032〕×1)チャンネル数7ビット 128チャンネル使用周囲温度(℃)-10~+55到達距離(m)標準電波:約30(見通し距離)送信出力1mW以下使用周囲湿度90%以内電池寿命約3年(1回1秒送信、1日500回使用)設置場所屋内、半屋外(直接雨のかからない所) IPX3送信周波数(GHz)2.4GHz帯(ARIB STD―T66適合品)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流待機時2μA 送信時20mA以下グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-200(送信子機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    特定小電力方式を採用!(2.4GHz帯を採用) 電波の到達距離もさらに伸び、電波の信頼性を向上させました。
    シルバー質量(g)約110配線接続リード線式(2芯)出力接点無電圧接点(a接点)タッチ時:閉使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋外、半屋外 IPX6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合送信間隔タッチ時:間欠送信(押しっぱなしの場合、約1分後に送信停止)材質(外周部)樹脂
  • ワイヤレスタッチスイッチカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    ワイヤレスタッチスイッチ DAW-300(受信機)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)約120消費電力AC100V時:2VA以下、DC12V時:60mA以下受信可能距離約30m(見通し距離)使用周囲温度(℃)-10~+55設置場所屋内表示灯赤色LED(待機時:点灯/受信時:消灯)、緑色LED(待機時:消灯/受信時:点灯)アンテナ内蔵型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合材質(外周部)樹脂
  • DAW-81用ブロンズカバー TAKEX(竹中エンジニアリング)

    DAW-81用ブロンズカバー

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 防雨カバー BK TAKEX(竹中エンジニアリング)

    防雨カバー BK

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
  • マットスイッチ オジデン(大阪自動電機)

    マットスイッチ

    オジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
    57,900税込63,690
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~+60定格電流(A)1
  • ワイヤレスコールスイッチ発信機 Panasonic(パナソニック)

    ワイヤレスコールスイッチ発信機

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様IDの数/約1000万通り付属品取付用皿ねじ2本(3.5×25)、ホルダー1個質量(g)約80(電池含む)出力(発信)1mW+20%-50%定格電圧(V)DC3(単4乾電池×2個別売)使用周波数(Hz)CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約1年(1日10回使用)電波到達距離(m)約40(障害物の無い場所での水平見通し距離)(周囲環境により短くなる場合があります)防水性-消費電流待機時/10μA以下、動作時/50mA以下
  • 光線式アクティブセンサー DA-303 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-303

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    必要機能のみに絞り込んだ薄型無目付けセンサー
    質量(g)約180出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリュームにて設定可使用周囲温度(℃)-20~+60リセットデップスイッチを変更後、6秒後にリセットが掛かる環境対応通常/レベル1/レベル2/レベル3(ディップスイッチにて設定)動作表示灯(1)通電待機時:緑色点灯、(2)検出時:赤色点灯、(3)ドア 引掛け:橙色点灯、(4)リセット待ち:橙色高速点滅干渉防止機能4周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時2.4VA以下、DC12V時80mA以下グリーン購入法適合高さ(m)3(最大取付)保持期間【静止保持時間】2秒・10秒・60秒・無限大(∞)秒(ドア側1、2列目)、3~4列目は2秒固定可変範囲奥行き範囲 機械的調整手段:0°/+5°(本体角度設定)奥行き範囲 電気的調整手段:1/2/3/4列監視(ディップスイッチにて設定)横幅範囲 機械的調整:標準/狭い(エリアマスク設定)
  • 擬似タッチプレート GP-100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    擬似タッチプレート GP-100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    32,980税込36,278
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    ワイヤレスタッチスイッチ用の擬似タッチプレートです。
    材質アクリル樹脂(PMMA)外側ブロンズ色、内側シルバー色外形寸法(mm)206×41×2文字色黒色(丸ゴシック)
  • 赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線ビームスイッチ(近赤外線式1ビーム型) 対向型

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    超小型なコントローラと自由に切断可能な接続コードで容易に設置できます。 赤外線ビームスイッチ(DSシリーズ)は、自動ドアの付近にセンサーを取付ける事により、開閉部分での人の立ち止まりを検出、ドアの動きを制御し安全を確保する挟み込み防止用補助スイッチです。
    センサー部:透明、コントローラ部:ホワイト電源電圧AC100V 50/60Hz検出方式近赤外線ビーム遮断方式(対向型)使用周囲温度(℃)-25~+55応答速度遮光時(検知時):100ms以上の遮光を検知、入光時遅延時間:約1秒 出力時間:遮光時間+オフディレイ(約1秒)動作表示灯入光時:点灯(緑色)設置場所センサー部:屋内・半屋外、コントローラ部:屋内材質(外周部)センサー部:樹脂、コントローラ部:樹脂
  • 衝突防止マーカー ACE(エース)

    衝突防止マーカー

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    809税込890
    1組(2枚)
    当日出荷
    裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
    用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。材質SUS304厚さ(mm)1.5(2.4)サイズΦ30×1.5mm(2.4mm)仕上ヘアーライン
  • 赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型) TAKEX(竹中エンジニアリング)

    赤外線センサー 近赤外線式(直接反射型)

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    22,980税込25,278
    1台
    5日以内出荷
    天井取付、壁面取付どちらでも使用できますので、取付場所を選びません。丸みを帯びた落ち着いたデザインですので、あらゆるところにマッチします。鴨居や壁面に取り付けられますので、出入口・窓・通路のスポット警戒に最適です。又、半屋外(直接雨のかからない所)にも使用できます。警戒エリアの横幅の調整は内蔵のレバーでワンタッチで行えます。又エリアの奥行の調整もスイッチでワンタッチで行えます。可視光線を効率よくカットする特殊フィルターと独自の外乱光対策により、外乱光の影響を殆ど受けません。設置場所に応じて感度が調整できる感度調整ボリューム付。動作確認に便利な動作表示灯付。(警報時:赤色LED点灯)
    材質樹脂ホワイト質量(g)約270検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(動体検知)配線接続コネクター式電源電圧(V)DC10.5~18(極性なし)消費電流(mA)120以下角度調整範囲垂直角最大60°使用周囲温度(℃)-10~+50感度調整有(感度調整ボリューム付)設置場所屋内・半屋外:壁面・小壁・鴨居・天井取付警報出力接点方式:無電圧リレー接点(b接点)、接点動作:ワンショット動作(約1秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)警戒距離スポット検知(H2.5m×W2m)警報の表示赤色LED警報時:点灯
  • 光線式アクティブセンサー DA-T100 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-T100

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    46,980税込51,678
    1台
    5日以内出荷
    ドアウェイ監視機能付で取付高さ2.0~4.0mに対応します。 幅・奥行は細かい検知範囲調整が可能ですので設置環境にあわせた検知エリア調整が可能です。 業界トップクラスの60スポットで 高所設置でも高密度な検出範囲を維持し安全性が向上しました。 「環境対策」を3段階と、「虫対策」の機能により、降雪や虫が飛び交うことによる誤動作対策をさらに強化しました。 また環境対策自動設定機能を使えば、降雪が予測される温度になると、環境対策モードへ自動的に切替、雪による誤動作を軽減します。 7色のL E D表示で、設定状況の確認(雪・虫モード)や検出範囲確認モードにより誤動作している列の特定が可能です。
    質量(g)約290出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)使用周囲温度(℃)-20~+60(結露なきこと)環境対応自動/手動レベル なし/1/2/3動作表示灯待機時:青点灯(雪レベル・虫モード設定時:水色点灯)、検知時:赤色点灯 学習動作中:緑点灯、ドア引掛け:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)、自己診断異常時:青または水色高速点滅/緑高速点滅(学習中)干渉防止機能6周波切替出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下、AC24V時:2.5VA DC24V時:65mA、AC12V時:2.5VA DC12V時:140mAグリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間】起動エリア(外側4、5列目):2秒・10秒、存在エリア(シャッター側 1、2、3列目):2秒・10秒・60秒・∞高さ(m)2~4(取付)材質(外周部)樹脂可変範囲【奥行きエリア可変機能】<角度調整>本体0~15°(奥行き範囲調整ネジ)、<検出列設定>5~2列(ディップスイッチによる)【幅エリア可変機能】<検出範囲移動>1列移動(左右それぞれ幅範囲調整ノブ設定)、<検出幅設定>6/4/2列移動(左右それぞれディップスイッチ設定)
  • 光線式アクティブセンサー DA-1300 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    光線式アクティブセンサー DA-1300

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    53,980税込59,378
    1台
    5日以内出荷
    美観を損なわない新デザインの天井センサー プルダウン方式で実現したフラットな一体感
    質量(g)約310出力【検知出力】無電圧リレー接点 a接点 DC50V 0.1A(抵抗負荷)電源電圧AC/DC12~110V±10% 50Hz/60Hz検出方式近赤外線反射方式(静止検知)感度調整方法感度ボリューム設定使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし結露なきこと)設定範囲【奥行き範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(奥行き範囲調整ネジ設定)、【奥行き範囲設定<検出列設定>】 6~3列(ディップスイッチ設定)、【幅範囲設定<角度>】 本体-10~+10°(幅方向調整ノブ設定:1°単位)、【幅範囲設定<検出幅設定>】 左右各6~1列(左右それぞれディップスイッチ設定)干渉防止機能6周波切替表示灯学習動作中=緑点灯、通電待機時=青点灯、検出時(1列目) =赤点灯、検出時(2~6列目)=紫点灯、ドア引掛け=青点灯、交換時期表示=青点灯、自己診断異常=緑・赤交互点灯出力保持時間約0.5秒RoHS指令(10物質対応)対応消費電流AC100V時:4.3VA以下 AC24V時:2.5VA以下、AC12V時:2.5VA以下、DC24V時:65mA以下 DC12V時:140mA以下グリーン購入法適合検出時間(ms)【静止体検出時間<起動範囲>(外側3列)】 2秒/10秒(ディップスイッチ設定)、【静止体検出時間<存在範囲>(ドア側3列)】 2秒/10秒/60秒/∞(ディップスイッチ設定)高さ(m)2~4(取付)