カテゴリ

  • 制御機器(447)
  • 家電(339)
  • 農業機械(338)
  • パソコン/周辺機器(300)
  • 安全用品(296)
  • 測定用品(176)
  • 空調・照明・電設資材(121)
  • バイク部品(82)
  • 防犯用品(78)
  • 溶接用品(62)
  • カー用品(59)
  • 作業工具(59)
  • 物流用品(53)
  • 縫製用品(51)
  • 建材・エクステリア(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • メカニカル部品(42)
  • 切削工具(41)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 防災用品(38)
  • 研磨材(37)
  • 事務用品(37)
  • 電気材料(36)
  • 自動車補修部品(36)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 清掃用品(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • バッテリー・電装(24)
  • オフィス家具(23)
  • 建築金物(22)
  • 安全保護具(19)
  • 空圧工具(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 店舗什器・備品(15)
  • エンジン工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 保管用品(12)
  • 医療(12)
  • 機構部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 厨房用品(10)
  • 日用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 塗料(7)
  • 安全標識(7)
  • 作業服(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • テープ(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農具(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 介護用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db-1」の検索結果

3,281件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム
  • 替 刃(EA588DB-1,-2用) エスコ

    替 刃(EA588DB-1,-2用)

    エスコ
    3,010税込3,311
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA588DB-10
  • ミシン針 新合繊用 DB×1NS オルガン針

    ミシン針 新合繊用 DB×1NS

    オルガン針(1件のレビュー)
    519税込571
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別新合繊用
  • ハクゾウ穴あきパンツ DB‐1 ハクゾウメディカル

    ハクゾウ穴あきパンツ DB‐1

    ハクゾウメディカル
    299税込329
    1袋
    6日以内出荷
    注腸検査時等にお使い頂ける、検診用パンツです。 濃紺色タイプで1枚包装です。 検査前の患者さんの羞恥心を考慮し、穴部分は肛門及び陰部が見えないよう隠れている縫製にしています。
    丈(cm)62
  • DB-001 ストレートカットジーンズ DAYTONA(デイトナ)

    DB-001 ストレートカットジーンズ

    DAYTONA(デイトナ)
    17,980税込19,778
    1着
    翌々日出荷
    16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。
    インディゴ対応シーズン春夏秋素材コーデュラ生地(16ozの厚手)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
  • GC キャピラリカラム DB-1 ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1

    ヤマト科学
    109,800税込120,780
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当
    用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
  • ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2 オルガン針

    ミシン針 目飛び対策針 DB×1-NY2

    オルガン針(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別目飛び対策針
  • GC キャピラリカラム DB-1MS ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS

    ヤマト科学
    99,980税込109,978
    1本
    4日以内出荷
    無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可
    用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • ミシン針 DB×1KNの糸穴大 DB×1KNLE オルガン針

    ミシン針 DB×1KNの糸穴大 DB×1KNLE

    オルガン針
    579税込637
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1KNの糸穴大
  • ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5 オルガン針

    ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5

    オルガン針
    389税込428
    1袋(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別刺繍用(DB×1の糸穴大)
  • ミシン針 DB×1ST オルガン針

    ミシン針 DB×1ST

    オルガン針
    559税込615
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • ミシン針 DB×1H・S オルガン針

    ミシン針 DB×1H・S

    オルガン針
    489税込538
    1袋(10本)
    5日以内出荷
  • ミシン針 プリント生地用 DB×1PR オルガン針

    ミシン針 プリント生地用 DB×1PR

    オルガン針
    559税込615
    1袋(10本)
    5日以内出荷から66日以内出荷
    種別プリント生地用
  • ミシン針 超ファインゲージニット用 DB×1SF オルガン針

    ミシン針 超ファインゲージニット用 DB×1SF

    オルガン針(1件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別超ファインゲージニット用
  • GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム) ヤマト科学

    GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)

    ヤマト科学
    66,980税込73,678
    1本
    6日以内出荷
    無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比
    用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
  • クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P 河西

    クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P

    河西
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
    材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
  • ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×7ST オルガン針

    ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×7ST

    オルガン針
    559税込615
    1袋(10本)
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別DB×1の糸穴大
  • ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×9ST オルガン針

    ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×9ST

    オルガン針
    519税込571
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1の糸穴大
  • ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH オルガン針

    ミシン針 DB×1のF寸短 DB×287WKH

    オルガン針
    479税込527
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1のF寸短
  • 始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤 FULLEON

    始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤

    FULLEON
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5ST オルガン針

    ミシン針 DB×1の糸穴大 DB×5ST

    オルガン針
    559税込615
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別DB×1の糸穴大
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-C ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-C

    ヒロセ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9適合ミシン(SINGER)95-40/96-40ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-DB1)52237
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Z ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Z

    ヒロセ
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.24
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-A ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-A

    ヒロセ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-B

    ヒロセ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    針落幅(mm)6.8×1.9
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc

    Moflash
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DB1C-D3AA Cherry

    DB1C-D3AA

    Cherry
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
  • ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc Moflash

    ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 24V dc

    Moflash
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリック

    ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
  • ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 98dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:98dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:203 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc KLAXON

    ベル Kla×on 95dB/1m 壁面取り付け 19→28V dc

    KLAXON
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:電子 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:壁面取り付け 、 電源電圧:19 → 28 V dc 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 特殊機能:極性化ダイオード、低消費電流、全般的に認識可能な音 、 EN54-3タイプAは標準の警報器向けで、EN54-3タイプBは耐候性タイプです。. Klaxon火災警報器. このKlaxon製の火災警報器は、ユニバーサルに認識可能なアラーム音と低消費電流が特長なので、多種多様なアラームシステムに最適です。 頑丈なスチールゴング(6インチと8インチ)と赤色のスチールドームを備えています。. 特長と利点:. 低消費電流 ユニバーサルに認識可能なサウンド ダイオード極性化 ゴングサイズを選択可能(6インチと8インチ) スチールドーム IP21Cは標準の警報器向けで、IP33Cは耐候性タイプです。. 用途. 火災警報の用途向けに設計された電動警報器です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 12V dc 直径155mm

    FULLEON
    9,550税込10,505
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:Solenoid 、 デシベル/1m:95dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:12 V dc 、 最小デシベル:93dB 、 最大デシベル:95dB 、 直径:155 mm 、 本体色:グレー 、 最小温度:-25℃ 、 最大温度:+70℃ 、 シリーズ:FB 、 Fulleon電子ソレノイドベル. 特許取得済みのユニークなベルは、火災、セキュリティ及びその他の信号システム向けに設計されています。 ミニチュアソレノイドと内蔵型制御回路の組み合わせより、優れたサウンドカバレッジ、最小消費電流及び信頼性の向上が実現します。 このベルの外観を改善することで、一流の施設を含むすべての用途に最適になります。. 152 mm (6インチ)ゴング 高音声出力 低消費電流 ロッキング機能 簡単な取り付け 表面実装型の配線の場合、バックボックスは不要 MED認定 最大IP33Cの保護を提供 改ざん防止カバープレート 12 VタイプはBS4737に適合 品番 ; 530-5940 530-5940 、 ; 530-5962 530-5962 及び ; 829-3474 829-3474 は、EN54 Part 3に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm FULLEON

    火災報知器 Fulleon 95dB/1m 表面実装 24V dc 直径155mm

    FULLEON
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレームバッグ DB1 TOURING MAX ULAC(ユーラック)

    フレームバッグ DB1 TOURING MAX

    ULAC(ユーラック)
    3,798税込4,178
    1個
    16日以内出荷
    安定化のために、4 つのベルクロが付属。自転車の形状に応じて最適な取り付け方法/位置を決定できます。パッド入り保護性能もあり。100% 防水テクニカル素材と耐水ジッパーを使用した新しいデザインが特徴です。外側にマグネット式サイドポケット、小さめの内ポケットあり
    ブラック質量(g)180容量(L)2.2サイズ(mm)320(H) x 160 ×60素材ナイロン
  • 低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Z ヒロセ

    低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-Z

    ヒロセ
    7,998税込8,798
    1個
    16日以内出荷
    ミシン下軸(Φmm)7.24
  • ダンボール箱(10枚入) コーコス信岡

    ダンボール箱(10枚入)

    コーコス信岡(38件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途引越し、収納、整理形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)10
  • DINレール・専用金具 JAPPY

    DINレール・専用金具

    JAPPY(36件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    アルミ製のため軽量。端子台、ソケット、機器などを任意の場所に取付可能
    用途配電盤内の機器取り付け金具としてご使用いただけます幅(mm)35板厚(mm)1.5
  • 衝撃吸収ビット MARVEL CORPORATION(マーベル)

    衝撃吸収ビット

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(28件のレビュー)
    779税込857
    1パック(2本)
    当日出荷
    国内で販売されているほとんどの充電、電動、エアードライバー〈インパクト含む〉に取付可能 18V インパクトドライバー対応 トーション効果で衝撃吸収 カムアウトを抑制 マグネット付 驚異の耐久性で長寿命! 先端欠けに強い!
    仕様カムアウト防止、インパクト対応(6.35mm)、チャックを痛めないウルトラヘックス断面材質特殊鋼(クローム・モリブデン・バナジウム合金鋼)、アセテート樹脂種類トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
  • DAN-BOW 1   DB102 RIDING SPOT

    DAN-BOW 1 DB102

    RIDING SPOT
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:DB102
...