カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
「db-10-f-chbl」の検索結果

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ
サトーパーツ¥939税込¥1,0331個当日出荷から6日以内出荷取付穴径(Φmm)6.1取付板厚(mm)1.5~1.8絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質(本体)黄銅材質(絶縁体)PBT使用温度範囲(℃)-40~85端子金具LEDリード線(□0.5)ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500