カテゴリ

  • 農業機械(77)
  • メカニカル部品(11)
  • 測定用品(9)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み

「db-32c」の検索結果

関連キーワード
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 柔軟フッ素ホース 32×41 カット 八興

    柔軟フッ素ホース 32×41 カット

    八興
    18,980税込20,878
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6265材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル内径(Φmm)32外径(Φmm)41ホース長さ(m)1
  • ダストボックス LION (ライオン事務器)

    ダストボックス

    LION (ライオン事務器)
    6,198税込6,818
    1台
    15日以内出荷
    屋内用のダストボックスです。
    仕様分別表示シール1枚付、市販の45リットル用ポリ袋が使用できます。材質本体:再生PP樹脂、回転フタ:再生PS樹脂形状角形幅(mm)285質量(kg)1.7高さ(mm)570奥行(mm)365容量(L)32グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×365×570フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-150C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-150C

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DB-200C

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
  • デジタル騒音計 カスタム

    デジタル騒音計

    カスタム
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    バーグラフ表示付で数値と変化量を同時に確認できます。最大値/最小値ホールド機能付。A特性/C特性切替可。動特性FAST/SLOW切替可。オートパワーオフ搭載(30分)、ハードケース付属。市販の三脚に固定しての測定も可能。
    分解能0.1dB(数値)、2dB(バーグラフ)サンプリング2回/秒周波数範囲20Hz~8kHz
  • SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】 SecuSTATION

    SecuSTATION バッテリー内蔵防犯カメラ ソーラーパネル付き 【セキュガードDコードレス】

    SecuSTATION
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
    用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。寸法(mm)59 x 60 x 91質量(g)235機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載)端末視聴:スマートフォン/PC解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360使用環境温度(℃)-10~55防塵防水性能IP65警報方式PIRセンサー 最大10m, 110°撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20バッテリー容量(mAh)5000マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと)供給電源DC5V 2A(type-c)フレームレート15FPSアプリケーションSC-View(スマホ)画角水平:89° 垂直:47° 対角:105°アスペクト比16:9映像化方式H.264/H.265Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能)ストレージmicroSDカード最大128GB
  • シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード StarTech.com

    シリアル&パラレル増設PCIインターフェースカード/1x DB25(IEEE 1284 パラレルLPTポート)+ 2x DB9(RS232Cシリアルポート)/PCI拡張ボード

    StarTech.com
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    シリアル&パラレルポート増設PCIカード:1つのPCIバスにDB25パラレルポート(×1)とDB9 RS232Cポート(×2)を追加。2×フルプロファイル、または3×ロープロファイル拡張スロットに装着。IRQ & IO自動割当、IRQ共有をサポート。標準&ロープロファイルブラケット対応:2×標準ブラケット(装着済み)または3×ロープロファイルブラケット(製品に付属)を使用。Windows 7以上、Linux 2.6.x - 5.x対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
    用途追加したパラレルポートに各種機器を接続。プリンター、スキャナー、プロッター、POS端末、PLC、科学センサー、医療機器、オシロスコープなど。コンピュータにシリアルポートを増設。POS端末、シリアルプリンタ、PLC、科学センサー、医療機器、スキャナー、オシロスコープなどを接続。工場での装置制御とオートメーション仕様ポート:3、インターフェース:PCI/PCI-X(5/3.3V)、バス型:パラレル、シリアル、カードタイプ:標準プロファイル(ロープロファイル対応ブラケット付属)、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:IEEE 1284、16C550(RS-232)、チップセットID:Asix - MCS9865セット内容1 - PCIシリアルパラレルコンボカード、1 - フルプロファイルブラケット(装着済み)、2 - ロープロファイル対応ブラケット シリアルポート用、1 - ロープロファイル対応ブラケット パラレルポート用、1 - クイックスタートガイド性能最大データ転送速度:シリアル - 115.2Kbps、パラレル - 1.5Mbps、シリアルプロトコル:RS-232、最大ボーレート:115.2 Kbps、データビット:5、6、7、8、9、FIFO:256 Bytes、フロー制御:None、Xon/Xoff、RTS/CTS、パリティ:None, Odd, Even, Space, Mark、ストップビット:1、1.5、2ブラック質量(g)141対応OSWindows(R) 7/8/8.1/10、Windows Server(R) 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.x - 5.x LTSバージョンのみ湿度(%RH)10~90保存温度(℃)‐20 to 85高さ(cm)12コネクタコネクタタイプ:1 - PCI(5V、32ビット)、外部ポート:2 - DB9(D-Sub)[9ピン](RS232Cシリアルポート)、1 - DB25(D-Sub)[25ピン](IEEE1284パラレルLPTポート)動作温度(℃)0 to 70縦(cm)13.4RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)2.2
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • 普通騒音計 検定付 リオン

    普通騒音計 検定付

    リオン
    239,800税込263,780
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
    仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
  • 普通騒音計 検定なし リオン

    普通騒音計 検定なし

    リオン
    229,800税込252,780
    1台ほか
    翌々日出荷から45日以内出荷
    LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。 最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020 環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。 直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。 最大4チャンネル同時測定が可能。 校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能 防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減 オプションで周波数分析に対応
    仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400使用温度範囲(℃)-10~50出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 2、IEC 61672-1:2013 class 2、JIS C 1509-1:2017 クラス 2、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-52/-33dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)19以下(A特性)、27以下(C特性)、32以下(Z特性)、なし(G特性)時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)およびI(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能使用湿度範囲(%RH)10~90(結露のないこと)更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
  • 【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付) リオン

    【レンタル】普通騒音計(検定付)(校正書付)

    リオン
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    普通騒音計(検定付)NL-43EXの大きな特長は、レンタルしたばかりでも説明書いらずで。シンプルな操作が可能な点ですが、他にも新たに加わった特色がいくつかございます。最大4つの条件を一度に測定!。チャンネルごとに時間重み付け特性(Fast、Slow)や周波数重み付け特性(A、C、Z)を決めることができ、。それらの測定値を一度にまとめて記録することができます。3.5インチのカラー液晶タッチパネルを搭載!。設定の変更や画面の切り替えが直感的に行えるカラータッチパネルが採用されており、さらに使いやすさが向上しています。USB Type-C端子を搭載!。シリーズで初めてType-Cに対応し、普通騒音計(検定付)NL-43EX本体に電池を入れなくてもUSB給電で駆動することができます。※本体で充電池を充電することはできません。新たな規格に対応!。従来機種より新しいこちらの規格に対応しています。JIS C 1516:2020 クラス2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2
    用途普通騒音計(検定付)NL-43EXのレンタル用途の例としては、工場や工事現場、交通分野といった環境騒音のほか、産業分野での静圧環境における騒音の計測や、作業環境の検査や製品の品質試験など、さまざまなものが挙げられます。多岐にわたる分野でお使いいただけますので、使いやすい騒音計をお探しの方に非常に適した商品です。セット内容本体、マイクロホン・プリアンプ、ウインドスクリーン落下防止ゴム、SDカード 512MB、ウインドスクリーン WS-10、取扱説明書、騒音計基準適合検査済証(騒音計検定済証)、収納ケース、単3電池×4本質量(g)約400(電池含む)出力【交流出力】出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流出力】出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25 mV/dB・出力抵抗:50Ω・負荷抵抗:10kΩ以上、【直流/交流の同時出力】直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3形電池4本、DCジャックおよびUSB端子への給電、【動作時間(23℃、ECO設定時)】アルカリ乾電池LR6:約12時間・ニッケル水素充電池HR6:約12時間 ※動作時間は本器の設定や電池の製造元などにより異なる、【ACアダプタ】NE-21P(入力:AC100~240V、50/60Hz、出力:DC12V)、【外部電源電圧】5.7V~15V(定格電圧12V)・USB端子:5V、【1次側(100V側)消費電力】約3W適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 クラス 2・IEC 61672-1:2013 class 2・JIS C 1509-1:2017 クラス 2・ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 2、CEマーキング・ EMC 指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013・ RoHS 指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018・ 低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/A1:2019、UKCAマーキング、中国版RoHS、KCマーク、VCCI クラスB対応OSMicrosoft Windows XP Professional 32 bit、Microsoft Windows 7 Professional 32 bit、64 bit、Microsoft Windows 8 64 bit、Microsoft Windows 10 32 bit、64 bit※win10で使用される場合は、メーカーのソフトをインストールする必要がございます表示【デバイス】3.5インチTFT-LCD(タッチパネル機能付)、【タッチパネル】抵抗膜方式(感圧式)、【画面サイズ】QVGA(320 × 240)、【バックライト】消灯、輝度を4段階で調整可能、【時間-レベルグラフ/バーグラフ更新周期】100 ms、【数値更新周期】1s測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能使用温湿度範囲【温度】-10℃~50℃、【湿度】10%~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP等級:IP54(マイクロホン部は除く)使用CPUIntel Core2 Duo 2.0 GHz 以上サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:Lp 100ms周波数重み付け特性A特性、C特性、Z特性遅延時間測定開始操作の後、指定時間経過後に測定を開始する。設定時間:Off、1秒、3秒、5秒、10秒測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能(WS-10、WS-15、WS-16):ウインドスクリーン装着時の周波数特性への影響を補正する、拡散音場補正機能:拡散音場における使用時の周波数特性への影響を補正するバーグラフ表示上限:70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限:20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル(コンマ区切りのテキストファイル)入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能USB【通信制御】通信コマンドによる測定値の取得および設定変更が可能、【データ転送】コンピュータにSDカードをリムーバブルディスクとして認識させてデータを転送することが可能サービス分類レンタル
  • 騒音計 A-Gas Japan

    騒音計

    A-Gas Japan
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    使い易さNO.1定番モデル。測定範囲32~130dBで3段階レンジ切替が可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。別売騒音キャリブレータにて校正が可能です。50dBのダイナミックレンジ
    付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書仕様周波数特性/WT:2レンジ(A特性、C特性)、タイムウェイト;FAST(125ms)、SLOW(1秒)質量(g)約200(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)マイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:32~80dB、Med;50~100dB、Hi;80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下電池寿命約60時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×54×34測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
  • 電動アクチュエータ LEY32DB SMC

    電動アクチュエータ LEY32DB

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-15Z) SMC

    CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-15Z)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    ストローク(mm)15作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • 高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器

    高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)

    小野測器
    359,800税込395,780
    1個
    3日以内出荷
    高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
    質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
  • CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    CoroCut(R) 2 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー騒音計 264L×63W×29Dmm

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    56,980税込62,678
    1個
    5日以内出荷
    学校、工場、機械などの騒音測定に データロガー機能付64000データ保存 通信ケーブル・通信ソフト付 A/C特性、FAST/SLOWの切換 Max/Minホールド機能
    仕様●Max/Min表示●マイクロホン:コンデンサマイクロホン●測定範囲●▼レベル:30~130dB●▼周波数:20Hz~8KHz●本体精度:±1.4dB(基準条件94dB1KHz)●レンジ切替:3段階(Low:32~90dB、med:50~110dB、Hi:70~130dB)●周波数特性:A特性、C特性●動特性:FAST(125mS)、SLOW(1S)●サンプリング:2回/秒●メモリー:64000データ●ディスプレイ:4桁液晶ディスプレイ、バーグラフ●外部出力●▼AC出力:フルスケール時1Vrms●▼DC出力:10mV/dB●使用環境:0~40℃、10~90%RH(結露なきこと)●電源:単4電池×4(電池寿命24時間)●サイズ/質量:264L×63W×29Dmm/約245g(電池含む)●標準付属品:防風スクリーン、キャリングケースケース、Micro-USB通信ケーブル、通信ソフト、006P(9V)電池×2、取扱説明書(保証書付)アズワン品番67-4752-90
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    備考ニツテイムセン部品名称ストツプスイツチ図解NoAC23DX 本体部品 ストップスイッチ_No.21、JHC26U-1 本体部品_No.22、MB234MU 本体部品_No.37、BC260RS 本体部品 ストップスイッチ_No.23、DB32D-C B 本体部品_No.38、MB2303MU チップソー 本体部品_No.27、MB2310U-S 本体部品_No.27、DB26D-C B 本体部品_No.37、DB261B 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.38、MB2330U 本体部品_No.27、DB265SP B 本体部品_No.31、TKA23DX 本体部品_No.21、MB2300U 本体部品_No.30、JC231DX 本体部品_No.23、OS23KU 本体部品_No.24、MB260AU-C 本体部品_No.37、JHC230U(Y13) 本体部品_No.23、MB260AU 本体部品_No.37、AC23SB 本体部品 ストップスイッチ_No.21、MB132RU 本体部品_No.31、MB2330DU 本体部品_No.27、MB325SPU 本体 ハンドル部品_No.10など
  • ネンリヨウタンクマトメ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウタンクマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    規格ナチユラル、パツドアリ図解NoMB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320 01 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MBS320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、CBC320 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.63、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.56、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.59、MBS320-2C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ネンリヨウタンクマトメ_No.34、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.63、MBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC32M エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.57、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MBS320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、DB-S320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB-S320-3C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60
  • 電子ブザー Fulleon Symphoni FULLEON

    電子ブザー Fulleon Symphoni

    FULLEON
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Cranford ControlsVantage Cranford Controls

    電子ブザー Cranford ControlsVantage

    Cranford Controls
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー Cranford ControlsVSO Cranford Controls

    電子ブザー Cranford ControlsVSO

    Cranford Controls
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧:18 → 30 V dc 、 IP評価:IP21C 、 デシベル/1m:87 → 93dB 、 電流タイプ:DC 、 トーンの数:32 、 ハウジング色:白 、 取付けスタイル:プラットフォーム 、 直径:116 mm 、 アプリケーションタイプ:煙探知器 、 最小デシベル:87dB 、 最大デシベル:93dB 、 シリーズ:VSO 、 最大温度:+70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップスイッチ BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチ

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    図解NoDB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチ_No.27、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D-1 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC26DX エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.27、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 ストップスイッチ_No.80など
  • リタンスプリング BIGM(丸山製作所)

    リタンスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、MB2610G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.57、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MB2630U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.53、MBS320-3F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.50、MBS3230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.70、MB132RU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、DB232D B エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.52、MB125RU エンジン リコイルスタータ部品_No.13、DB32D-C B エンジン キャブレータなど
  • 普通騒音計 リオン

    普通騒音計

    リオン
    229,800税込252,780
    1台
    8日以内出荷
    計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。 USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。 USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。 最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。 大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。 最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。
    付属品収納ケース、ウインドスクリーン(WS-10)、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ仕様グラフ表示:上限/70~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20~60dBを10dB刻みで設定可能、基準信号出力:周波数/1kHz、出力レベル/バーグラフ上限-6dB寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)約400(電池含む)規格EMC指令(Directive 2014/30/EU)/EN IEC 63000:2018 低電圧指令(Directive 2014/35/EU)/EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB消費電力(W)一次側:約3(NE-21P使用時)電源単3アルカリ電池×4(付属)、外部電源入力端子およびUSB給電適合規格JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2出力電圧交流出力/出力レンジ上限において1Vrms (実効値)(直流・交流の同時出力が可能)、直流出力/出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB(直流・交流の同時出力が可能)測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒~24時間)保存方法手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録、内部メモリ/最大1000データ組、SDカードの容量による電源電圧(V)5.7~15(定格電圧12)、USB端子:5マイクロホン型式/UC-52、感度レベル(代表値)/-33dB機能バックイレース:実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、データリコール:ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧、設定記憶:内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し測定機能時間重み付きサウンドレベル(Lp)、時間平均サウンドレベル(Leq)、音響暴露レベル(LE)、時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値(Lmax・Lmin)、時間率サウンドレベル(LN)、ピークサウンドレベル(Lcpeak)校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整測定レベル範囲(dB)A特性/25~138、C特性/33~138、Z特性/38~138、C特性ピークサウンドレベル/55~141、Z特性ピークサウンドレベル/60~141dBAC電源アダプタ(V)NE-21P(入力:AC100~240 50/60Hz、出力:DC12)ディスプレイバックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル(抵抗膜方式)機能付使用温湿度範囲‐10~50℃/10~90%RH(結露なきこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除くこと)サンプリング周期Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期数値表示更新周期/1s、時間‐レベルグラフ・バーグラフ更新周期/100ms周波数重み付け特性A特性 C特性 Z特性遅延時間測定開始操作後、指定時間経過後に測定(OFF、1、3、5、10秒)型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32dB以下測定周波数範囲20Hz~8kHz時間重み付け特性F(速い) S(遅い)補正機能ウインドスクリーン補正機能/ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正、拡散音場補正機能/拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え出力レンジバーグラフ上限に連動、または70~130dBを10dB刻みで設定可能USB通信制御/通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送/コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能
  • 6カクボルトSW(+) アップセット BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトSW(+) アップセット

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X10部品名称6カクボルトSW(+) アツプセツト図解NoDB-S320-3C 背負枠部品_No.5、BC220H 本体部品_No.42、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.10、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB320U ブレード刃組立部品_No.21、DB26D-C L ブレード刃組立部品_No.21、BCS32BIG-M 背負枠部品 6カクボルトSW(+) アップセット_No.6、MBS3000 背負枠部品_No.15、MBS3030 背負枠部品_No.5、BCS32A 背負枠部品_No.5、MBS-220H 背負枠部品_No.13、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MB260G-C ブレード刃組立部品_No.21、MBS2350 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、GKBS2202 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.9、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5、MBS267V 本体 ハンドル、背負枠部品_No.5など
  • バルブ BIGM(丸山製作所)

    バルブ

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バルブ図解NoMBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.25、DB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.25、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.32、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.32、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.25
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ボルト図解NoMB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37
  • パイプクミタテ BIGM(丸山製作所)

    パイプクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    979税込1,077
    1個
    8日以内出荷
    備考67~69フクム部品名称パイプクミタテ図解NoMB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66
  • クラッチシュ BIGM(丸山製作所)

    クラッチシュ

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クラツチシユ図解NoMB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、MB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    8日以内出荷
    規格MB320部品名称ハリマーク図解NoMB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB320AU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、MB320L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.60
  • クラッチアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    クラッチアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    備考35,36フクム規格56ヨウクラツチ部品名称クラツチアセンブリ図解NoMB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34
  • ネンリヨウパイプアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    ネンリヨウパイプアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    備考66~76フクム部品名称ネンリヨウパイプアセンブリ図解NoMB320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、DB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB320U-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB320AU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB320U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.65
  • ワイヤマトメ BIGM(丸山製作所)

    ワイヤマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    規格マルチケーブル710X64部品名称ワイヤマトメ図解NoDB261B 本体部品_No.32、MB260AU-C 本体部品_No.38、MB200-1U 本体部品_No.34、DB301 B 本体部品_No.32、DB21D-1C B 本体部品_No.34、MB3010U 本体部品_No.32、MB260AU 本体部品_No.38、MB200U 本体部品_No.34、ML23SJ 本体部品_No.30、MB320U 本体部品_No.39、MB320AU 本体部品_No.39、MB320U-C 本体部品_No.39、MB260AU-A 本体部品_No.38、DB26D-C B 本体部品_No.38、MB2310U-S 本体部品_No.29、MB260AUA-C 本体部品_No.38、MB200-1U-C 本体部品_No.34、DB21D B 本体部品_No.34、MB260U 本体部品_No.38、MB200U-C 本体部品_No.34、DB21D-1 B 本体部品_No.34、DB32D-C B 本体部品_No.39、MB260U-C 本体部品_No.38、MB2610U 本体部品_No.32
  • スロットルレバー BIGM(丸山製作所)

    スロットルレバー

    BIGM(丸山製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    備考32フクム規格E350100ソウトウ(16)部品名称スロツトルレバー図解NoMB320U 本体部品_No.36、DB21D-1 B 本体部品_No.31、MB200U-C 本体部品_No.31、MB260U-C 本体部品_No.34、DB21D B 本体部品_No.31、DB21D-1C B 本体部品_No.31、MB320U-C 本体部品_No.36、DB32D-C B 本体部品_No.36、MB200-1U-C 本体部品_No.31、DB26D-C B 本体部品_No.34、MB200U 本体部品_No.31、MB200-1U 本体部品_No.31、MB260U 本体部品_No.34
  • クラッチドラムマトメ BIGM(丸山製作所)

    クラッチドラムマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    規格56Xスプライン部品名称クラツチドラムマトメ図解NoMB260U-C 本体部品_No.10、DB26D-C B 本体部品_No.10、DB26D-C 2G 本体部品_No.10、MB260L-C 本体部品_No.10、MB260AUA-C 本体部品_No.10、MB260AU-C 本体部品_No.10、MB260U 本体部品_No.10、MB260G 本体部品_No.10、MB260L 本体部品_No.10、MB320AU 本体部品_No.10、MB260AU-A 本体部品_No.10、MB260AU 本体部品_No.10、MB260G-C 本体部品_No.10、DB26D-C L 本体部品_No.10、MB320U-C 本体部品_No.10、DB32D-C B 本体部品_No.10
  • エアクリーナクミタテ BIGM(丸山製作所)

    エアクリーナクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考39~43フクム部品名称エアクリーナクミタテ図解NoDB26D-C L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MKF-345 キャブレタ部品_No.32、DB26D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.31、MB260AU-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.38、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MB260U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB260L-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB260G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.31、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.38、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.37、MC261J キャブレータ、エアクリーナクミタテ部品_No.30、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MB260AUA-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB26D-C 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.31、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.32、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38、DB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.38
  • キヤブレータクミタテ BIGM(丸山製作所)

    キヤブレータクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格WYJ-54A, 2~21フクム図解NoMKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、BCV32 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-330 エンジン2(マルヤマ)部品_No.1、MB132RU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-345(ステンレスバイド) キャブレタ部品_No.1、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.1、MKF-345 キャブレタ部品_No.1、BC32DX エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.1、MKF-340 キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.1、LBC323UT-DX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、MB320U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、DB32D-C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.1、AC32SA エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1、AC32S エンジン (キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 キヤブレータクミタテ_No.1