カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「db-5-f-g」の検索結果

表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ8mmドーム型レンズ
サトーパーツ¥419税込¥4611個当日出荷から5日以内出荷丸型 レンズΦ8mm ドーム型レンズ 樹脂本体 LED 表示灯 インジケーター材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ブレーキパッド
Metallico¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。種類シンタードパッド
地デジ用ブースター内蔵屋内外兼用UHFアンテナ SDA-5-2シリーズ
サン電子¥8,398税込¥9,2381台8日以内出荷から10日以内出荷小型ながらアンテナ利得とブースタ利得を合わせて最大26dBの利得を実現。ブースタ内蔵タイプは低雑音ブースタを搭載し。コンパクトながら高性能を実現しました。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得:4~5db●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db●電源:DC15V40mA
屋内外兼用 地デジ放送用 UHFアンテナ SDA-5-1シリーズ
サン電子¥6,498税込¥7,1481台10日以内出荷小型ながらアンテナ利得4~5dBと高性能を実現。付属の専用スタンドを使用することで屋内で室内アンテナとしても使用できます。高耐候性のASA樹脂採用により、窓際での設置や屋外での使用に適しています。、やわらかい筐体ラインにコンパクトなデザインで高性能を実現しています。、防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます(4C・5C)仕様●寸法:高さ75mm×幅275mm×奥行125mm●質量:本体のみ440g、金具取付時580g、スタンド設置時510g●受信偏波:水平・垂直偏波用(スタンド設置時は水平のみ)●受信チャンネル:13~52ch●動作利得(db):4~5●出力インピーダンス:75Ω(F形)●VSWR:2.5以下●前後比:12~18db
標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個15日以内出荷・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。 ・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較) ・CS1シリーズの 許容横荷重と同等 ・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)