カテゴリ
- 測定用品(4)
- 農業機械(4)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
ブランド
「db-500s」の検索結果

デスクボールペン&スタンド 本体
プラチナ¥599税込¥6591本当日出荷別売スタンドにセットすることで、机上を品格ある空間に彩るデスクボールペンです。トラスコ品番206-3447材質本体:ABS樹脂芯径(mm)0.7インク色ブラック色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
ベクトルネットワークアナライザ SV6301A
Seeed Studio¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポートその他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
ボールペン用替え芯レフィール(油性)
プラチナ万年筆¥3,398税込¥3,7381セット(10本)当日出荷寸法(mm)93対応商品BTB-30000Y、BTB-15000SR、BTB-10000S、BBM-3000、BBN-3000、BTB-3000B、BAF-2500A、BTR-2500、BTL-2500、BAF-2000、BKP-2000F、BAL-2000C、BBN-2000、BAL-1000A、BAL-1500A、DB-500S、DB-500Wインク色黒先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数10本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ザ・バイクカバー(防炎タイプ)
アラデン(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品用途バイク用カバー付属品収納袋材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
ダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷規格WB95-526図解NoTK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、MB320U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、ML23SLJ エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、KC23 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、MKF-345 キャブレタ部品_No.6、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 ダイヤフラム_No.7、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB200-1G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630DU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.7、DB21D-1C B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.8、MB2630L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.6など
ベアリング 6001DD
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格#6001DD部品名称ベアリング 6001DD図解NoMBS320-1C 背負枠部品_No.4、MBS3302-1 背負枠部品_No.4、SSA-S501 クラッチケース部品_No.5、MBS320-1 背負枠部品_No.4、MBS2402-1 背負枠部品_No.4、MBS260 背負枠部品_No.4、MBS260-3C 背負枠部品_No.4、MBS260-1 背負枠部品_No.4、DB26D-C 2G ブレード刃組立部品_No.18、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.4、DB-S320-1 背負枠部品_No.4、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.6、DB-S260-2C 背負枠部品_No.4、SSA-N550 送風機駆動装置部品_No.7、MB320AU ブレード刃組立部品_No.18、DB-S242 背負枠部品_No.4、MB260L ブレード刃組立部品_No.18、MBS320-3C 背負枠部品_No.4、SSA-S550 クラッチケース部品_No.6、SSA-S551 クラッチケース部品_No.5、SSA-K400A 台車 クラッチケース部品_No.8、MB320L ブレード刃組立部品_No.18など
ロータ
BIGM(丸山製作所)¥9,598税込¥10,5581個8日以内出荷規格10701-30831図解NoMK057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ロータ_No.38、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、BHT500DSR エンジン部品_No.36、BHT600 エンジン部品_No.36、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.38、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BHT500D エンジン部品_No.36、MBS2300 エンジン クランクケースなど
6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥309税込¥3401セット(5個)8日以内出荷規格M8X8部品名称6カクボルト図解NoDB21D 2G ギヤケース部品_No.2、MC-SJ 本体部品_No.7、MC-S(JP) 本体部品_No.7、MB320L ギヤケース部品_No.2、NK23S(G) 本体部品_No.26、IS236 本体部品_No.10、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、NK23S(L) 本体部品_No.27、MB260L ギヤケース部品_No.2、NKS24 本体部品_No.10、DB21D L ギヤケース部品_No.2、MB200L ギヤケース部品_No.2、SSA-G600 カウンタシャフト部品_No.18、DB32D-C B ギヤケース部品_No.2、DB21D B ギヤケース部品_No.2、MB200U ギヤケース部品_No.2、SSA-α510DX M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.29、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.2、MB200G ギヤケース部品_No.2、JHC30DX 本体部品_No.17、IAC23Mプロ 本体部品_No.29、MBS200 ギヤケース部品_No.2、MBS260 ギヤケース部品_No.2、MB320U ギヤケース部品_No.2、MB26J ギヤケース部品_No.2、SSA-α500 燃料タンク、バッテリ 新部品_No.24、MBS320 ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 燃料タンク、バッテリ部品_No.24、MB260G ギヤケース部品_No.2、SSA-α510 M-A 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB267MKM 本体部品_No.12、MB320U-C ギヤケース部品_No.2、MB200U-C ギヤケース部品_No.2、NKS24L 本体部品_No.14、SSA-α510DX 燃料タンク,バッテリ部品_No.24、MB266CKM 本体部品_No.12、MB260U ギヤケース部品_No.2、DB-S260 01 ギヤケース部品_No.2、BC230RS 本体部品_No.10
デジタル・オシロスコープ RTM3004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTM3002
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥999,800~税込¥1,099,780~1台45日以内出荷日常的な問題解決ツールとしてデザインされたR&S(R)RTM3000には、Power of ten(10ビットADC、10倍のメモリ、10.1インチタッチスクリーン)と すべてのローデ・シュワルツ製プローブ用ローデ・シュワルツ・プローブインタフェースが統合されています。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10V/div、(50Ω)500μV/div~1V/div入力インピーダンス(Ω)50Ω±1.5 %(実測)、1MΩ±1%(実測)||14pF±1pF(実測)インターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280×800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバス、タイムアウトメモリ長さ(最大)80MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃、(入力感度>5mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度>5mV/div±)フルスケールの2%
デジタル・オシロスコープ RTA4004
ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)¥2,498,000~税込¥2,747,800~1台45日以内出荷クラス最高のシグナルインテグリティーと超大容量メモリを備えたデザインにより、 R&S(R)RTA4000はPower of tenを新たなレベルに引き上げます。 ローデ・シュワルツがデザインした10ビットADCにクラス最高のノイズ特性とメモリ容量が追加され、 想定外の測定の課題に直面した際にもシャープな波形、非常に正確な測定、信頼性を提供します。仕様【タイムベースレンジ】0.5ns/div~500s/divで選択可能、【可聴ノイズ】1mの距離における最大音圧レベル28.3dB(A)質量(kg)3.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×220×152入力感度すべてのレンジでの最大帯域幅(1MΩ)500μV/div~10 V/div、(50Ω)500μV/div~1V/divインターフェースリモートディスプレイと操作用のMTP対応USBホスト、USBデバイス、LAN、強力ウェブサーバーサンプリング5GSa/s解像度(ADC)10ビット、高分解能デシメーションで最大16ビットスクリーン10.1インチWXGA TFTカラーディスプレイ(1280 × 800ピクセル)トリガモード【標準】エッジ、幅、ビデオ(PAL、NTSC、SECAM、PAL-M、SDTV 576i、HDTV 720p、HDTV 1080i、HDTV 1080p)、パターン、ライン、シリアルバスメモリ長さ(最大)200MサンプルDCゲイン確度オフセットおよび位置=0、セルフアライメント後の最大動作温度変化=±5℃(入力感度>5 mV/div)±フルスケールの1%、(入力感度≦5mV/div~≧1mV/div)±フルスケールの1.5%、(入力感度 <1mV/div)±フルスケールの2.5 %