カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「db-8l-w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャパティ ドライボックス(トレー付き) ナカバヤシキャパティ ドライボックス(トレー付き)ナカバヤシ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉 小物整理にも便利なトレー付。乾燥剤も収納できます
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)約8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×334×205材質(パッキン)シリコンゴム質量(kg)0.8材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×260×170材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂外寸法(縦×横×高さ)(mm)212×334×205付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計/トレー材質(トレー)PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
W&W屑入れ 丸 8L DB リスW&W屑入れ 丸 8L DBリス
679税込747
1個
当日出荷
材質再生PP形状丸型ダークブルー容量(L)8グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
AC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用 エスコAC100V/1050W/18.0L 掃除機 業務用エスコ
49,500税込54,450
1台
翌日出荷
集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口
パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBCシリーズIKURATOOLS(育良精機)
499,800税込549,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。ブローガンを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。
パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズ IKURATOOLS(育良精機)パーツブロークリーナー ISK-PBC5002シリーズIKURATOOLS(育良精機)
539,800税込593,780
1台
32日以内出荷
エアによる「ブロー」+「吸引」+「回収」!パーツに付着した油分や切粉をエアブローすると瞬時に吸引・回収します。現場を汚さず部品をブロー!快適な作業環境のために。機械稼働率を向上。フットペダルを握ると瞬時に吸引・回収!電源不要のエア駆動!ファンやモーターを使わない安全設計!ブロー室内の突起物を無くすことにより、清掃が容易に!分離式捕集タンク付き!捕集物を汚さず簡単に廃棄できます。機動性が高いコンパクト設計!旋盤や給材機が多く並ぶ通路でも取り回しやすいコンパクトサイズ!空気消費量は工場のエア源により異なります。作動音量の測定値は0.5MPa時のもので工場エア流量500L/min以上の場合、本製品は加工機で切削した加工品をエアブローする場合にご使用ください。爆発物、可燃性の液体は吸引しないでください。異なる切削液、洗浄液との混合により危険な液体に変化する場合は使用できません。火花の出る作業等には使用できません。材質を腐食、劣化、膨潤させる液体及び、毒性のある液体は使用できません。工場のエア源により、ブローガン自在ノズルから吐出されるエアの勢いが異なります。画像は代表画像です。