カテゴリ
- 農業機械(5)
- バイク部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「db-9sp」の検索結果

D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/4Kn/LCDディスプレイ/DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去
StarTech.com¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷スタンドアローン型4Knハードドライブイレーサー:4Knセクタードライブに対応。データの完全消去が可能なスタンドアローン型シングルベイHDDイレーススタンド。パソコンのUSBポートに接続しSATA HDD/SSDドッキングステーションとして利用可能。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。4Kn対応。OSに依存せず。SATA II (6 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売): mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途IT・ビジネス用途でSSD/HDDに素早くアクセスし、セキュリティ対応の消去操作でデータ漏洩を防止。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。複数のドライブのベンチマークテストや交換を頻繁に行うITテクニシャン
ブレーキパッド
Metallico¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷【メタリカとは】先進のセラミックカーボン焼結 PAD!!メタリカ・ブレーキパットは握力があまり無くても大丈夫!と女性ライダーにも大人気です。 現在、実にたくさんの種類のブレーキパッドがありますが、全ての面において優れているものはなかなか無いのが実状です。メタリカ・ブレーキパッドは、「カーボンメタルパッドの制動力と耐久性」「焼結パッドの安定性とコントロール性」という面に着目し、この2つを融合さることによって史上最強のブレーキパッドを作るというコンセプトで開発されました。 カーボンディスクを彷彿させる強烈な制動力◇ 真夏のレースにも耐えうる耐フェード性 一般ストリートからロードレースまで変わらぬ性能を発揮する安定性 カーボンメタルパッドゆずりの耐久性・ローターへの優しさ moto GPライダーをも、うならせた高いコントロール性 ライダーの指先をつねにリニアに変化する減速G。それがメタリカ・ブレーキパッドです!◇ 天候や温度に関係なく、常に最高のパフォーマンスを発揮します。(ウエット特性でも安心感があると評価されています) 極寒のストリートから酷暑の耐久レースといったあらゆる実用温度で効力を発揮し、逸品なコントロール性が特徴です。 ライダーは常に安心感をもって強力にブレーキをかけ、また思い通りにリリースすることが可能です。 メタリカは慣らし走行が必要ありません。新品装着後すぐに70%以上の効力を発揮します。◇ ローターに対して様々な素材皮膜を形成し、ローターへの攻撃性を防いでいます。◇ メタリカに含まれた特殊素材などによりローターの掃除もおこなっています。(時々パットのスリット部分に溜まった汚れを除去しますとより効果的です)◇ ローターの材質は問いません!当然のことですがその材質により効きは若干変化します。 非常にロングライフです。鈴鹿8時間やモテギ7耐でほとんどのチームが無交換! ストリートでは2万キロ以上の無交換例もあります。 ほとんどのパットがサーキット走行などの熱の上がった状態になると急激に消耗が激しくなりますが、メタリカはあらゆる温度域で非常に優れた耐久性を誇ります。 高性能、安心感、ローターやパットの交換サイクルなどをトータルで判断すると極めてリーズナブルといえます。種類シンタードパッド
タツピンネジ
BIGM(丸山製作所)¥649税込¥7141セット(10個)8日以内出荷規格ヨビ5X202シユ部品名称タツピンネジ図解NoJHC26U 本体部品_No.24、MB279SU 本体部品_No.19、GKB2401EG 本体部品_No.22、MBS2640D 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.16、JC261DXL-1 本体部品_No.25、MB2630L ギヤケース部品_No.9、DB265SP 2G ギヤケース部品_No.9、AC266S 本体部品 タツピンネジ_No.18、MB265SPG ギヤケース部品_No.9、MBS3030 ギヤケース部品_No.9、MBS2630F ギヤケース部品_No.9、MB2305ML クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、BCS263RS 本体部品_No.16、MB279SL 本体部品_No.21、MB267VLT 本体部品_No.31、DB233D L ギヤケース部品_No.9、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.20、MB2013MU チップソー ギヤケース部品_No.9、BC300RS 本体部品 タツピンネジ_No.16、MB2603ML ギヤケース部品_No.9、MLB2700L 本体部品_No.21など
マフラアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷備考10フクム部品名称マフラアセンブリ図解NoMB305SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、DB303 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB2630G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、DB265SP B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB265SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB3030L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、MB2630L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB265SP 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
スクリュ(タツピンネジ(+))
BIGM(丸山製作所)¥69税込¥761個8日以内出荷規格ナベシユ3X6図解NoDB263 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MBS265SP エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.10、SD058SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ(タツピンネジ(+))_No.9、MB2630DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.20、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ(タツピンネジ(+))_No.75、SV23 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.77、SD030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MB2630U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、IAC23Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.9、MB3030U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.9、DB265SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥939税込¥1,0331個8日以内出荷規格WB92-258図解NoSV20BIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.10、MB2610U エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.9、TK23G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、JC23S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MP2530E2SP キャブレタ,リコイルスタータ部品 ガスケット_No.10、MKF-345 キャブレタ部品_No.9、MB2300G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.4、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.4、DB233 2G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.9、MB2350G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.10、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.4、TK23L エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.10など
スイベルヒトクミ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷備考10,11フクム規格ストツパナシ部品名称スイベルヒトクミ図解NoMB-220HU 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.26、TK263 L 本体部品_No.20、DB233D B 本体部品_No.13、MB2013MU チップソー 本体部品_No.13、MB2330DL 本体部品_No.17、MB2303MU チップソー 本体部品_No.13、MB2600MU 本体部品_No.15、MB265SPU 本体部品_No.17、MBC235U 本体 外管、ギヤケース部品_No.5、MB2320L 本体部品_No.17、MB2630U 本体部品_No.16、MB2304MG 本体部品_No.17、MB235SPL 本体部品_No.17、MB2330U 本体部品_No.13、DB235SP 2G 本体部品_No.17、MBC275U 本体 外管、ギヤケース部品_No.5、MBC265L 本体 外管、ギヤケース部品_No.9、DB261L 本体部品_No.19、MBC255G 本体 外管、ギヤケース部品_No.9、MB2603ML 本体部品_No.17、MB2305MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.5など
HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/LCDディスプレイ/ DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去
StarTech.com¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール。ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)。消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠。LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境。ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者。異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン色ブラック質量(g)656消費電力(W)60幅(cm)12.3長さ(cm)14湿度(%RH)10~90出力電流(A)1.4保存温度(℃)-10~ 65高さ(cm)7入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~ 40データ転送速度(最大) 3Gbps