カテゴリ
- 制御機器(440)
- 農業機械(338)
- 家電(326)
- パソコン/周辺機器(305)
- 安全用品(275)
- 測定用品(177)
- 空調・照明・電設資材(120)
- バイク部品(82)
- 防犯用品(77)
- 溶接用品(62)
- 縫製用品(61)
- カー用品(58)
- 作業工具(58)
- 物流用品(54)
- 建材・エクステリア(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
- メカニカル部品(42)
- 切削工具(41)
- 防災用品(38)
- 研磨材(37)
- 事務用品(37)
- 電気材料(36)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 自動車補修部品(36)
- 清掃用品(28)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- バッテリー・電装(24)
- オフィス家具(23)
- 建築金物(23)
- 科学研究・開発用品(22)
- 空圧工具(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 店舗什器・備品(15)
- エンジン工具(14)
- 安全保護具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 保管用品(12)
- 医療(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 機構部品(11)
- 厨房用品(10)
- 日用品(10)
- 梱包用品(9)
- 自転車部品(9)
- 学童・教育用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 農業・園芸資材(8)
- 卓上消耗品(7)
- 塗料(7)
- 安全標識(7)
- 作業服(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 電動工具(7)
- テープ(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 農具(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(321)
- TOA(166)
- エスコ(123)
- サンワサプライ(80)
- Panasonic(パナソニック)(77)
- StarTech.com(75)
- ATEN(61)
- 小池酸素工業(60)
- 日本アンテナ(45)
- JVC(ビクター)(42)
- アールズギア(41)
- audio-technica(41)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(37)
- オーム電機(36)
- RS PRO(35)
- パトライト(PATLITE)(27)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- オルガン針(25)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(22)
- ブランドをもっと見る
「db×1」の検索結果

ミシン針 本縫い用針 DBX1++
オルガン針(2件のレビュー)¥379税込¥4171セット(10本)当日出荷から6日以内出荷ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
職業用ミシン針 チタン針
オルガン針(6件のレビュー)¥849税込¥9341セット(10本)当日出荷針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
家庭用ミシン針 デニム、ジーンズ用針
オルガン針(7件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5本)当日出荷厚手のデニム、レインコート地など厚手の生地用の針です。穴先がスリム形状になっていますので、生地を切らずにスムーズに張りが通ります。 太番手のため、針穴や溝が大きいので、太い糸の使用も可能ですが、#30~#40の糸を標準としてください。番手#16
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
DB-001 ストレートカットジーンズ
DAYTONA(デイトナ)¥17,980税込¥19,7781着翌々日出荷16ozの厚手コーデュラ生地を採用し高強度、耐摩耗性、耐引裂性に優れた寿命の長い厚手のストレートカットジーンズ。 膝プロテクターポケットは外側に設置し、足の入れやすさ、履きやすさとプロテクターの外しやすさを重視。 股下はバイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状かつ、直立時も綺麗に見えるシルエットに仕上げました。 ひざのプロテクターは、SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプを標準装備。 CE規格をクリアした安全性と、体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。色インディゴ対応シーズン春夏秋素材コーデュラ生地(16ozの厚手)プロテクターひざ:SAS-TECのTRIPLEFLEXタイプ
クリップイット金属検出器対応 POM320FD-DB1P
河西¥3,698税込¥4,0681個当日出荷業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。材質POM樹脂質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×11×360
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥179,800~税込¥197,780~1本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当 Low Thermal Mass用カラム用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:-
GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム仕様インチケージ:5長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
始業終業ベル Fulleon 93dB/1m 表面実装 24V 直径152mm 赤
FULLEON¥5,198税込¥5,7181個当日出荷仕様タイプ:Centrifugal 、 デシベル/1m:93dB 、 トーンの数:1 、 取付けスタイル:表面 、 電源電圧:24 V 、 最大デシベル:95dB 、 直径:152 mm 、 本体色:赤 、 最小温度:-10℃ 、 最大温度:+55℃ 、 シリーズ:CFRoHS指令(10物質対応)対応
ハクゾウ穴あきパンツ DB‐1
ハクゾウメディカル¥299税込¥3291袋6日以内出荷注腸検査時等にお使い頂ける、検診用パンツです。 濃紺色タイプで1枚包装です。 検査前の患者さんの羞恥心を考慮し、穴部分は肛門及び陰部が見えないよう隠れている縫製にしています。丈(cm)62
低速かま 垂直全回転(DBタイプ) DB1-C
ヒロセ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷針落幅(mm)6.8×1.9適合ミシン(SINGER)95-40/96-40ミシン下軸(Φmm)7.24適合ボビン(BC-DB1)52237
GC キャピラリカラム DB-1MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷無極性(100%ジメチルシロキサン) ウルトライナートカラム 超低ブリード 最高レベルのカラム不活性 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比用途微量分析用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
ベル Moflash 106dB/1m 表面実装 12V dc
Moflash¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様タイプ:ソレノイド●デシベル/1m:106dB●トーンの数:1●取付けスタイル:表面実装●電源電圧:12 V dc●最大デシベル:106dB●直径:168 mm●本体色:グレー●特殊機能:4点固定(調整用スロット付)、いたずら防止ゴングボルト、防塵 / 耐候性●出荷時にIEC60533:1999設置承認を受けています。 AEN50130-4:2011防火 / セキュリティ承認を受けています。. Moflash A6BM / A8BMソレノイド駆動ベル. Moflash A6BM及びA8BMソレノイド駆動ベルは、過酷な環境条件に耐えるよう設計 / 製造されています。 頑丈な構造と高い耐候性分類を必要とするヘビーデューティの産業及び海洋用途に最適です。 豊かでクリアな昔ながらの音が鳴ります。機械的な騒音はありません。 最大4個のM20ケーブルエントリノックアウト(上から2個、両側に各1個)によって、ループイン / ループアウトケーブル用途に使用できます。 A6BM及びA8BMは、エンクロージャ内で4 x 2.5 mm 2 の終端に対応します。. 調整スロット付き3点固定 防塵及び耐候性 ループイン及びループアウトのケーブルオプション IP66保護 106 dB又は108 dB デューティサイクル: 最大10分オン、30分オフ AC電源: 50 / 60 Hz 耐紫外線ポリプロピレン製バックボックス 亜鉛粉体コーティングスチール製ゴング RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
...