カテゴリ

  • 縫製用品(19)
  • 安全用品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 制御機器(10)
  • 測定用品(10)
  • 医療(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db×k5」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5 オルガン針

    ミシン針 刺繍用(DB×1の糸穴大) DB×K5

    オルガン針
    389税込428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別刺繍用(DB×1の糸穴大)
  • ミシン針 上糸切れ・ルーピング DB×K5-YORI オルガン針

    ミシン針 上糸切れ・ルーピング DB×K5-YORI

    オルガン針
    449税込494
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    種別上糸切れ・ルーピング
  • ミシン針 強度対策針 DB×K5-NY オルガン針

    ミシン針 強度対策針 DB×K5-NY

    オルガン針
    389税込428
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別強度対策針
  • 職業用ミシン針 チタン針 オルガン針

    職業用ミシン針 チタン針

    オルガン針(6件のレビュー)
    849税込934
    1セット(10本)
    当日出荷
    針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。 何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
  • ミシン針 本縫い用針 DBX1++ オルガン針

    ミシン針 本縫い用針 DBX1++

    オルガン針(2件のレビュー)
    379税込417
    1セット(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
  • ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(5件のレビュー)
    299税込329
    1セット(5本)
    当日出荷
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    579税込637
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 職業用ミシン針 本縫い用針 オルガン針

    職業用ミシン針 本縫い用針

    オルガン針(2件のレビュー)
    599税込659
    1セット(10本)
    当日出荷
  • フランス刺繍針 Clover(クロバー)

    フランス刺繍針

    Clover(クロバー)
    299税込329
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    針先が尖っているので、布通りがとてもスムーズです。
  • チャンネルブラケット ネグロス電工

    チャンネルブラケット

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 家庭用ミシン針 オルガン針

    家庭用ミシン針

    オルガン針(12件のレビュー)
    698税込768
    1セット(10本)
    当日出荷
    金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
  • 職業用ミシン針 皮革用 オルガン針

    職業用ミシン針 皮革用

    オルガン針(4件のレビュー)
    879税込967
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。
    用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
  • ミシン針 本縫い用針 DBx1 オルガン針

    ミシン針 本縫い用針 DBx1

    オルガン針(2件のレビュー)
    379税込417
    1袋(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    種別本縫い
  • 長靴 耐油 白 モノタロウ

    長靴 耐油 白

    モノタロウ(118件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1足
    当日出荷
    耐油性のある靴底を使用した白長靴です。 吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。 クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。
    用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット長さ(cm)約34(26cm)材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布靴タイプ長靴
  • 刺しゅう用針 HA×1EB オルガン針

    刺しゅう用針 HA×1EB

    オルガン針(1件のレビュー)
    329税込362
    1個(5本)
    3日以内出荷
    全方向に縫製する刺繍を安定して行えるように目飛び、糸切れがしにくい形状になっています。 また、針穴が大きいので、太い糸を使用しても縫い目が綺麗に仕上がります。
  • キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
    用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
  • 糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ) ミズホケミカル

    糸切れ・目飛び防止シリコーン ハイシリコンS(液体タイプ)

    ミズホケミカル
    1,198税込1,318
    1本(250mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ミシン、アイロン、裁断機、編み機などの作動部分の潤滑・耐熱に、また縫製時の糸切れ、目飛び防止に優れた縫製用シリコーンです。
    用途シリコーン系潤滑油主成分シリコーンオイル、石油溶剤
  • ミシン針 本縫厚物用 DP×17 オルガン針

    ミシン針 本縫厚物用 DP×17

    オルガン針(10件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10本)
    当日出荷
    種別本縫厚物用
  • 森のあそび道具 ミニルーピングセット Ed Inter(エド・インター)

    森のあそび道具 ミニルーピングセット

    Ed Inter(エド・インター)(1件のレビュー)
    1,800税込1,980
    1セット
    4日以内出荷
    ビーズをクルクル・振ってガラガラ指あそび! 。優しい色合いの2つのビーズコースター。ワイヤーの形が異なる、ビーズの違った動きが楽しめます。また、土台には穴があいているので手を入れて振ってガラガラとしてあそんだり、穴の中からビーズの動きをのぞいてみましょう。ビーズをクルクル動かす指先あそびは、手先の器用性と集中力を養います。それぞれちがう2つのコースターで2倍たのしめます!
    セット内容イエロー×1・ブルー×1寸法(mm)90×90×130適合年齢(歳)1.5歳~
  • ミシン針 皮革用 DB×F2 オルガン針

    ミシン針 皮革用 DB×F2

    オルガン針(20件のレビュー)
    569税込626
    1袋(10本)
    当日出荷から92日以内出荷
    種別皮革用
  • オルガンミシン針DB×K5Z1 オルガン針

    オルガンミシン針DB×K5Z1

    オルガン針
    399税込439
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    DBX1シリーズより針穴が2番手程大きくなっております。
    加工Q
  • ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工

    ブラケット(壁面ラック取付用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 自己融着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    自己融着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、耐水性、耐油性、絶縁性に優れています。 剥がした後ものり残りがありません。 粘着剤なしで、しっかり自己融着(固着)します。 水分、油分、汚れなどがあっても、そのまま使用できます。 柔軟な素材であらゆる被着体に適応します。
    用途水漏れ、エア漏れ、油漏れの緊急補修に、水回り(配管)の防水、金属製パイプの保護に、ケーブルの絶縁や結束、保護に材質融着防止フィルム:ポリエステル引張強度(N/mm)55絶縁破壊強度(kV/mm)12
  • クロミハピカ ハピカ

    クロミハピカ

    ハピカ
    979税込1,077
    1本
    翌日出荷
    大人気のサンリオキャラクター・クロミをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
    ピンク
  • マイメロディハピカ ハピカ

    マイメロディハピカ

    ハピカ
    979税込1,077
    1本
    翌日出荷
    大人気のサンリオキャラクター・マイメロディをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
    ホワイト
  • NEWこどもハピカ ハピカ

    NEWこどもハピカ

    ハピカ
    679税込747
    1本
    翌々日出荷
    子供向け。安心安全の日本製電動歯ブラシです。公益財団法人日本学校保健会の推薦品。メーカー比で40%薄くなったブラシヘッドでお口のすみずみまでさらに届きやすい。
  • シナモロールハピカ ハピカ

    シナモロールハピカ

    ハピカ
    1本
    取扱停止中
    大人気のサンリオキャラクター・マイメロディをデザインした電動歯ブラシです。安心安全の日本製、なのに高品質・低価格。サービス単三電池1本内蔵。
    ブルー
  • マイメロディハピカ ミニマム

    マイメロディハピカ

    ミニマム
    899税込989
    1個
    翌日出荷
  • 高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB) エフケイシステム

    高性能QRコード対応 二次元バーコードリーダー(USB)

    エフケイシステム
    239,800税込263,780
    1セット(5台)
    当日出荷から7日以内出荷
    難読コードに対応する高い読取精度 分割(連結)QR読取り、液晶読取対応 ISBNや新雑誌コードの読取設定・読取後に出力する改行コードの設定等は、付属のCDマニュアルで設定可能 2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布) 物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読み取り作業が可能
    仕様エイミング:可視性緑色LED 528nm、イメージセンサー:CMOSセンサー、耐外乱光:0~100、000lux (太陽光下)、インジケーター:ブザー/ 緑色LED、 赤色LED読取移動:暗闇で584cm/秒まで対応、@UPC100%/10cmの距離から読取解像度844×640、60フレーム/秒電流(mA)スタンバイ時:50保証期間1年間視野角水平:41.4°/垂直:32.2°焦点距離(mm)約100保存温度範囲(℃)-10~60EMC規格FCC、 CE使用環境湿度(%)0~95(結露しないこと)動作電流(mA)350入力電源(V)DC5±5%動作温度範囲(℃)0~50読取角度(°)傾度:360、ピッチ:±45、スキュー:±60
  • LED投光器 常設用フラットライト50W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト50W

    日動工業
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)221高さ(mm)260奥行(mm)91電源(V)(50/60Hz)100/200消費電力(W)(100V)52、(200V)52コード長さ(m)1.5保護等級IP65色温度(K)5000明るさ(Lm)8020エコロジー商品省エネ
  • ランプ セット(L) ヘッド (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) ヘッド (8D)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(R) ヘッド (8D) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) ヘッド (8D)

    MAZDA(マツダ)
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
  • LED投光器 常設用フラットライト30W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト30W

    日動工業
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)30(100V)、30(200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)4480電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED投光器 常設用フラットライト20W 日動工業

    LED投光器 常設用フラットライト20W

    日動工業
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
    用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。付属品M10×25ボルトナットセット幅(mm)191高さ(mm)224奥行(mm)76電源(V)100/200(50/60Hz)消費電力(W)23(100V/200V)コード長さ(m)1.5保護等級IP65芯数3心色温度(K)5000使用場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)3270電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • レジンカラーリング PROST's

    レジンカラーリング

    PROST's
    299税込329
    1箱(5g)
    5日以内出荷
    混ぜ合わせて無限大の色に!
    用途レジン用カラー仕様【免責事項】1主剤(またはA液)側に本着色剤を3%以内で添加します。2添加した着色剤が均一になるまでよく撹拌した主剤(またA液)に規定の硬化剤(またはB液)を混合します。成分エポキシ樹脂容量(g)5
  • LEDフラットライト10W 常設用 日動工業

    LEDフラットライト10W 常設用

    日動工業
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
  • 常設用フラットライト20W 重耐塩仕様 日動工業

    常設用フラットライト20W 重耐塩仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは1.5m、コード先端は切り放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット/落下防止ワイヤー×1仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネイト)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.6タイプ本体のみ消費電力(W)100V:23/200V:23スイッチなし定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×76×223電線長さ(m)1.5電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1120/3m:135/5m:55ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)142.1(100V)、142.1(200V)LED20W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)74定格光束(Lm)3270比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 5XL フェリック

    オープンエンド マックスウェイトTシャツ ディープブラック 5XL

    フェリック
    1,498税込1,648
    1枚
    6日以内出荷
    ディープブラックサイズ5XL混率(%)綿100肩幅(cm)58.5袖丈(cm)25身幅(cm)67生地厚さ:6.2オンス身丈(cm)88
  • WJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズ コミネ

    WJ-7495R エニグマライトプロテクトフィットジーンズ

    コミネ(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    カジュアルに着こなせるシンプルなデザインのジーンズ。膝には薄型CE規格ソフトプロテクターを標準装備し、裾には夜間視認性を高めるリフレクター付き。・ライディングに適したデニムジーンズ。・レギュラーフィットパターン。・ストレッチデニム使用。・快適な乗り心地のための3D人間工学に基づいたフィット。・CEレベル1膝プロテクター標準装備。・裾内側にリフレクターを配置。・コピー防止4Dラベル
    材質cotton・spandexプロテクターknee