カテゴリ

  • 測定用品(24)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「db計」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル騒音計 サンワサプライデジタル騒音計サンワサプライ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷
簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。騒音を測定した際、気温も確認することができます。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
用途小型サイズで携帯性に優れた、気温測定機能付きのデジタル騒音計。材質ABS樹脂質量(g)73電源単四乾電池×3本精度騒音/±2.0dB、温度/±1.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×30.5×144分解能温度/0.1機能高精度、高速応答、バックライト付きカラーLCDディスプレイ、温度測定、最大・最小データを記録、 広い測定周波数範囲、動特性による周波数補正(時間重み特性 Fast/Slow)、オーバーレンジ表示、自動電源オフ機能周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)騒音/35~135、周波数/31.5Hz~8kHz、温度/20℃~60℃電池寿命60時間関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)ダイナミックレンジ50dB
デジタル騒音計 A特性 モノタロウデジタル騒音計 A特性モノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。周波数範囲31.5Hz~8kHz材質ABS樹脂質量(g)約120電源単4形電池×3本精度±2dB(1kHz)分解能0.1dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153周波数特性A特性測定レベル範囲(dB)30~130関連資料よくある商品Q&A取扱説明書(1.3MB)
デジタル騒音計 A/C特性 モノタロウデジタル騒音計 A/C特性モノタロウ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ハンディータイプのローコスト版 A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 MAX/MINメモリ機能付 最大値を固定表示するMAXホールド機能付 オートオフ機能付 バックライト付 三脚に取付可能 【A/C特性・FAST/SLOW切替とは】 人間の聴覚に近く、一般的な騒音測定に用いられる「A特性」、衝撃音など低い周波数成分の多い音圧レベルの測定に適した「C特性」の両方に対応。 また、人間の耳の応答時間に近い測定値が得られる「FAST」特性(時定数:125ms)と、変動する騒音の平均レベルの測定値得られる「SLOW」特性(時定数:1s)の切り替えが可能。
用途交通、住宅、工場、機械の騒音測定付属品風防スクリーン、取扱説明書、収納ケース、調整用ドライバー、9V型乾電池×1個表示3.5桁LCD表示(バックライト付)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×188×32(風防スクリーン、ボタン部分を除く)分解能0.1dB周波数特性A特性/C特性使用温湿度範囲0~+50℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)周波数範囲31.5Hz~8kHz測定モードFAST(時定数 125ms)/SLOW(時定数 1s)保存温湿度範囲-10~+60℃、10~75%RH(但し、結露のないこと、電池含まず)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(5.9MB)
デジタル騒音計 シンワ測定デジタル騒音計シンワ測定(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
騒音レベルを手軽にチェック。 【最高値ホールド可能】測定を開始してから、現在までの最高値をホールドすることができます。デジタル表示なので、読み取りが楽に行えます。 【持ち運びに便利】クッション付のケース付です。デジタル騒音計をしっかり保護したまま持ち運べます。 3段階の測定レンジで使用できます。 細かい設定は不要で操作が簡単です。
用途道路、建設現場、工場などの騒音の確認に。仕様最高値ホールド機能付トラスコ品番756-9751質量(g)150(電池含む)電源9V乾電池 1本最小表示(分解能)0.1dB本体寸法(mm)185×63×35精度±1.5dB(94dB、1KHzにて)周波数特性A/C切替周波数範囲(Hz)(応答)31.5~8K測定レベル範囲(dB)30~130測定レンジ30dB~70dB、60dB~100dB、90dB~130dB使用温湿度範囲0~40℃、10~90%保管温湿度範囲-10~60℃、10~75%三脚取付ねじ1/4インチ応答速度FAST(125ms)、SLOW(1s)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン(1件のレビュー)
15,700税込17,270
1個
当日出荷
付属品ケース分解能0.1dB
デジタル騒音計 アズワンデジタル騒音計アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。 AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。 周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ本体寸法(mm)232×54×34表示4桁LCD表示動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)周波数範囲31.5Hz~8kHzアズワン品番1-5817-01
ポップアップバッグ E-ValueポップアップバッグE-Value
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
新形状のポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。材質ポリエステル
ジャンピングバケツ TRUSCOジャンピングバケツTRUSCO(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
使用時はバネの力で立ち上がります。両サイドにバックルが付いていますので、立ち上がり時のバネをしっかり押さえ、使わない時はカチッとロックでき、コンパクトに収まります。
用途工具・部品の収納に。作業時に出たゴミの回収に。仕様バケツ内側撥水加工材質ポリエステルタイプ丸型収納量15kgまで2018年トラスコ掲載ページ4 2258
キャパティ ドライボックス ナカバヤシキャパティ ドライボックスナカバヤシ(10件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
コンパクトサイズですので、空いた空間を有効利用できます。 同一サイズで積み重ねが可能です。 DB-27LとDB-11Lは積み重ね可能 湿度計で保存状態が一目瞭然 シリコンゴムでしっかり密閉
付属品乾燥剤(再生可能)/湿度計材質(フタ)ハイインパクトスチロール樹脂材質(トレー)PP(ポリプロピレン)材質(止具)ハイインパクトスチロール樹脂材質(パッキン)シリコンゴム材質(本体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツールマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)マザーツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計色フィルターセンサーを採用した高精度照度計k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)高精度・高応答性の湿度計MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に空調設備の保守・点検工事現場の環境改善に交通騒音チェックその他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
デジタル騒音計 TRUSCOデジタル騒音計TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
ポップアップバッグ E-ValueポップアップバッグE-Value(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
新形状のポップアップバックです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740 タンガロイタンガロイ チップSDKN42ZTN NS740タンガロイ(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RS PRO 軸流ファン RS PRORS PRO 軸流ファンRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
アナログテスター カスタムアナログテスターカスタム
3,998税込4,398
1台
当日出荷
dB (デシベル) の測定、トランジスタ (hFE) 測定可能な多機能型アナログテスターです。 金メッキ仕様テストリード採用しています。 テストリード先端は接触不良の起こりにくい金メッキ処理を行っています。 万一の場合も安全なヒューズによる過負荷保護方式。
用途工場や各種作業現場等での電圧、抵抗測定に。プロ向け・技術者向け。付属品テストリード1組トラスコ品番208-3549寸法(mm)100×40×150電源単3乾電池2個(別売)または、006P型積層電池1個(別売)交流電圧(V)10/50/250/1000抵抗(Ω)2k/20k/200k/2M/20M直流電圧(V)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000測定モードDCV:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V(20kΩ/V)・DCA:50μ/2.5m/25m/250m/10A・ACV:10/50/250/1000V(9kΩ/V)・抵抗Ω:2k/20k/200k/2M/20MΩ・騒音dB:-10~+22dB・hFE:0~1000直流電流(DCA)50 μA、2.5 mA、25 mA、250 mA、10 A
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレア仕様R22冷媒飽和温度目盛付、 ゼロ点調整機能付セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ショートチャージバルブ(TA15DA×1・TA15DB×2)、チャージホース、圧力計/連成計、チャージバルブ常用圧力(MPa)3.5
Martindale RSTEK402 導通テスター MartindaleMartindale RSTEK402 導通テスターMartindale
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
RS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプター StarTech.comRS232C シリアルインターフェースカード/PCI Express x1/1ポート RS232C/16C1050 UART/標準&ロープロファイル/Windows Linux/PCIe DB9 変換アダプターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
PCIe - シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをコンピュータに接続するPCシリアルカード。高性能16C1050 UARTに対応。PCI Express DB9カードにはステータスを示すLEDを搭載し、動作状況を監視優れた互換性:バーコードリーダー、スキャナー、レシートプリンター、体重計、PLC、医療機器などとの接続に理想的なUART PCIeシリアルインターフェースカード。ピン9を介して5Vまたは12V電源を供給。ロープロファイルブラケット付属用途: サーバールーム、産業用制御、オートメーション、物流、研究所などのITアプリケーションに理想的なPCIeシリアルカード。従来ハードウェアの継続利用が可能。DB9ポートはねじロック式シリアルケーブルに対応ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB9(D-Sub、9ピン、オス)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTS バージョンのみ)●ポート数:1●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express バージョン 2.0×1●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8、9●FIFO:256バイト●フロー制御:ハードウェアとソフトウェア●パリティ:Even、Odd、None、Space、Mark●材質:スチール●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~75℃●湿度:5~95% RH●システム要件:PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター●色:イエロー●製品長さ:73mm●製品幅:18mm●製品高さ:120mm●製品質量:42g●付属品:ロープロファイル対応ブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
179,800税込197,780
1台(1台)
当日出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。検定付です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:ー10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
窓・ドア用防犯アラーム GLOBAL JAPAN窓・ドア用防犯アラームGLOBAL JAPAN
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)[誰でも簡単操作]ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモードお客様の来訪を知らせるドアベルモード本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モード
セット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)材質ABS寸法(mm)16.5×34×65連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
デジタル騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)デジタル騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から60日以内出荷
学校・研究所、工場などの簡易測定に。スイッチひとつで簡単操作。
付属品006P(9V)電池1個、調整用ドライバー、防風スクリーン、取扱説明書、保証書質量(g)200(電池含む)外形寸法(mm)54×34×232H電源006P(9V) 電池精度±1.5dB表示分解能0.1dB外部出力AC出力のみ(フルスケール時1Vrms)周波数特性2レンジ(A特性/C特性)、タイムウェイトFAST(125ms)SLOW(1秒)電池寿命(時間)約60測定レベル範囲(dB)レベル:32~130dB 周波数 31.5Hz~8kHzレンジ切替3段階(Lo:32~80dB Med:50~100dB Hi:80~130dB)使用温湿度範囲0~40℃ 10~90%RH
3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738 タニタ3Dセンサー搭載歩数計 歩イッスル FB738タニタ
2,198税込2,418
1台
5日以内出荷
ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー仕様ホイッスルあり付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質ABS、PC、PMMA使用温度範囲(℃)0~40電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個)本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む)表示【歩数】0~99999歩(1歩単位)表示方式LCD表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34文字高(mm)10精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による保証期間1年電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
騒音計キャリブレーター マザーツール騒音計キャリブレーターマザーツール
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
IEC942 クラス2に準拠 校正ポイントは94dBと114dB。騒音計の校正が簡単に行えます。1インチ・1/2インチ口径のマイクロホンへ接続可。
質量(g)約170電源1精度±0.5dB(規定の使用環境下において)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×113出力周波数(Hz)1000±4%使用環境気温23℃ 湿度50% 大気圧1013mbar動作環境0~40℃直線性3%以下音圧レベル(dB)114と94(規定の使用環境下において)係数(温度)±0.0015dB/℃(湿度)±0.1dB/10%RH保管環境-10~60℃
Intersil 計装アンプ INTERSILIntersil 計装アンプINTERSIL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
デジタル騒音計 ケニスデジタル騒音計ケニス
23,980税込26,378
1個
翌日出荷
30~130dBまでの騒音を±1.4dBの高精度で測定可能なデジタル騒音計です。 最大値・最小値ホールド機能が付いており、測定後にデータを呼び出すことができます。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、風防寸法(mm)258×55×25質量(g)185規格IEC61672-1 class2適合電源006P(9V)電池×1精度±1.4dB機能最高・最低メモリ周波数範囲(Hz)20~8000、周波数補正A、C測定レベル範囲(dB)3レンジ(30~90/50~110/70~130)
デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)CHINO(チノー)
30,980税込34,078
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)CHINO(チノー)
72,980税込80,278
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCOマニホールドセット(チャージバルブ付)イチネンTASCO
37,980税込41,778
1セット
5日以内出荷
チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレアセット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2常用圧力(MPa)3.5
普通騒音計 リオン普通騒音計リオン
169,800税込186,780
1台(1台)
5日以内出荷
107dBの広い直線動作全範囲を有し、30~137dBの騒音レベルをレンジ切り替えをすることなく測定できる騒音計です。 USB通信アダプタケーブル(別売)で接続する事によりPCとのデータ通信が可能です。
仕様データ保存:200個(USBケーブル(オプション)使用でデータ送信可)付属品ウインドスクリーン WS-14×1 ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1 ストラップ×1 USB保護カバー(USBC-3C)×1寸法(mm)約200×50×34測定範囲20Hz~8kHz 30~137dB(A) 36~137dB(C)質量(g)約160(電池含む)電源単3電池×2(付属)適合規格計量法普通騒音計 JIS C 1516:2020 class2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 class2 CEマーキング EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 RoHS指令 Directive 2011/65/EU EN IEC 63000:2018 UKCAマーキング 中国版RoHS検定機能騒音レベル 時間平均騒音レベル(等価騒音レベル) 騒音暴露レベル 最大値 C特性ピークサウンドレベル使用温湿度範囲温度:-10~50℃ 湿度:10~90%RH(ただし結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応
Analog Discovery Pro ADP3450 DIGILENTAnalog Discovery Pro ADP3450DIGILENT
339,800税込373,780
1台
5日以内出荷
プロ仕様のポータブル高分解能ミクストシグナルマルチ計測器 計測器:オシロスコープ、データロガー、パターンジェネレータ、スペクトラムアナライザ、波形発生器、電圧計、ロジックアナライザ、静的I/O、ネットワークアナライザ、プロトコルアナライザ、インピーダンスアナライザで使用 Linux環境でのテストシステム:Analog Discovery Proには、Linuxモードが導入されています。Linuxモードは、WaveForms SDKと組み合わせることで、あらゆる種類のテストや柔軟な操作性を提供します。 トリガモード:様々なトリガオプションを備えています。たとえば、デバイスの背面にある2つの専用外部トリガ入力を使用して、外部信号でイベントをトリガできます。 WaveFormsソフトウェア:USBやEthernetを介してWaveFormsと通信し、ミクストシグナルやミクストドメインの波形をキャプチャ、記録、分析、生成することができます。Mac、Windows、Linuxに対応しています。WaveForms SDKは、Digilentのテスト/計測機器を制御するカスタムアプリケーションの開発に使用できるソフトウェアライブラリとサンプルのセットです。プログラミング言語は、C、C++、C#、Visual Basic、Pythonなどがサポートされています。LabVIEWやMATLABでは、サードパーティのツールキットを利用できます。
セット内容ADP3450 ×1、USB-A-USB-Bケーブル ×1、2×12 MTEケーブル ×1質量(g)補助電源/450電源[デジタル]2つのアクセスポイントを単一電源●電圧範囲:1.2V~3.3V●出力電流:300mAアナログ出力波形発生器、インピーダンスアナライザ、ネットワークアナライザで使用●任意波形発生器2ch、フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能●14ビット分解能●AC振幅(最大):±5V●アナログ帯域幅:15MHz(3dB時)●最大サンプリングレート:125Msps接続USBまたはEthernet接続(Linuxモードまたは標準モードの場合)、周辺機器接続用の4つの高速USB 2.0ポート(Linuxモードで有効):設定済み/動作確認済みのWi-Fiドングルに対して有効(Linuxモード時)寸法(cm)補助電源/23.40×19.40×3.81入力/出力[デジタル]ロジックアナライザ、パターンジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタルI/Oで使用●チャンネル:16●入力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、5Vトレラント)●出力ロジック規格:LVCMOS(調整可能1.2V~3.3V、8mA)●最大サンプリングレート:125MS/秒●ロジックアナライザのバッファメモリ - 記録モードで合計64MS - リピート/シフト/スクリーンモードで各チャンネル32K以上トリガー高度/【トリガソース】オシロスコープのアナログチャンネル、ファンクションジェネレータのスタート、デジタルI/Oライン、外部トリガ、手動トリガボタン、【トリガモード】なし、自動、手動、シングル、【アナログトリガ】エッジ、パルス、遷移、コンディショニング、レベル、ヒステリシス、ホールドオフ、【デジタルトリガ】エッジ、レベル、パターン、グリッチ、プロトコル振幅AC(最大):±5VRoHS指令(10物質対応)対応アナログ入力オシロスコープ、ネットワークアナライザ、スペクトルアナライザ、電圧計、インピーダンスアナライザ、データロガーで使用●ADP3450:フロントパネルのBNCコネクタからアクセス可能な4つのアナログ入力チャンネル●アナログ帯域幅:55+MHz(3dB)●ノイズ抑制用ハードウェア帯域フィルタ:20MHz●有効化/無効化の切り替えが可能●14ビット分解能(オーバーサンプリング時は16ビット分解能)●入力範囲:±25V(±50V差動)●入力保護:±50V●最大サンプリングレート - 0.5Gsps(オーバーサンプリング有効時) - デフォルト100Msps●ACまたはDCカップリング●入力バッファサイズ - 記録モードで合計128MS - 32K+サンプル/チャンネル(リピート/シフト/スクリーンモード時)●チャンネルタイプ:シングルエンド
北川式 酸素・一酸化炭素測定器 光明理化北川式 酸素・一酸化炭素測定器光明理化
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケーストラスコ品番805-1690寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)質量(g)約550(電池を含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)使用圧力範囲80~110kPaガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
RS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボード StarTech.comRS232Cシリアルアダプターカード/PCI Express/2ポート/16C1050 UART/標準 & ロープロファイルブラケット/COM番号保持機能/Windows & Linux/シリアル通信用インターフェースボードStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
2ポート増設シリアルカード:パソコンにシリアルRS232C(DB9)デバイスを接続するためのPCシリアル拡張カード。搭載する2口のポートでハイパフォーマンス16C1050 UARTを実現。PCI Express DB9 カード内蔵の LEDステータスライトが、接続デバイスのアクティビティをモニタリング優れた互換性:バーコードリーダ/スキャナ、レシートプリンタ、体重計、PLC、医療機器など幅広いデバイスに対応したUART内蔵シリアルインターフェイスカード。ピン9を介して5Vまたは12Vの電力を供給。ロープロファイルブラケット付属幅広い分野で活躍:サーバールーム、工業制御/自動化、物流、研究所など幅広い分野でのITアプリケーションに適したRS232 PCIeカードで、従来のシリアル機器を引き続き使用可能。DB9ポートは、ねじロック式シリアルケーブルに対応仕様:16C1050 UART|最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート|256バイトFIFO|COMポート保持機能|Windows & Linux|Asix AX99100チップセット|パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None|5/6/7/8/9データビット|PCIe 2.0 x1|ロープロファイルブラケット付属ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
インターフェースPCI Express 2.0長さ(mm)18幅(mm)73高さ(mm)120質量(g)51コネクタサイズPCI Express×1搭載I/Oシリアル (RS232C、D-Sub 9ピン、オス)ポート数2対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019、Linux 2.6.13以降 (LTSバージョンのみ)保証期間2年間仕様16C1050 UART、最大ボーレート 921.6 Kbps/ポート、256バイトFIFO、COMポート保持機能、Windows & Linux、Asix AX99100チップセット、パリティモード:Odd/Even/Mark/Space/None、5/6/7/8/9データビット、PCIe 2.0 x1、ロープロファイルブラケット付属
携帯型酸素・可燃性ガス測定器 光明理化携帯型酸素・可燃性ガス測定器光明理化
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL仕様使用圧力範囲:80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1687質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約8時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
騒音計 A-Gas Japan(旧:FUSO)騒音計A-Gas Japan(旧:FUSO)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
アナログ出力付の本格派ハンディー型。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 オートレンジ(30~130dB)機能付で数値とバーグラフで表示します(SD-7000A・SD-8000A)。 データロガー付なので本体に記録を残すことができデータ管理が簡単(SD-8000A)。 50dBのダイナミックレンジ。
付属品調整用ドライバ、防風スクリーン、3.5mm径プラグ、ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書質量(g)約295(電池含む)電源006P(9V)電池×1個精度±1.5dB(基準条件94.1dB@1kHz)外部出力(AC出力)フルスケール時1Vrms、(DC出力)10mV/dBマイクロホンエレクトレットコンデンサマイクロホン測定レベル範囲(dB)30~130ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、2回/秒レンジ切替3段階(Low:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB)使用環境0~+40℃ 、10~90%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)275×64×30測定周波数範囲31.5Hz~8KHz
普通騒音計(検定付) 小野測器普通騒音計(検定付)小野測器
149,800税込164,780
1台
27日以内出荷
100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。
仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
pico Technology データロガー端子ボード Pico Technologypico Technology データロガー端子ボードPico Technology
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子ボード併用可能製品 = マルチチャネルデータロガーPicoLog 1000端子ボード. PicoLog 1000シリーズロガーのDB25コネクタに接続 ねじ止め端子により、各アナログチャネル及びデジタルチャネルに接続可能 カスタムシグナルコンディショニング用プロトタイピング領域 PicoLog 1012、1216 ADC11 / 10、ADC11 / 12データロガーに対応RoHS指令(10物質対応)対応
携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化携帯形酸素・硫化水素測定器光明理化
219,800税込241,780
1個
8日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
Martindale TEK 404 導通テスター MartindaleMartindale TEK 404 導通テスターMartindale
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)CHINO(チノー)
84,980税込93,478
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式